絞り込み
ベルト幅(mm)
- 50
- 8(1)
- 9(1)
- 10(7)
- 12(1)
- 13(1)
- 20(2)
- 30(3)
- 40(1)
- 60(11)
- 76(9)
- 100(8)
- 110(1)
- 120(2)
ベルト長さ(mm)
- 440(1)
- 490(1)
電源(V)
- 100(3)
消費電力(W)
- 500~600未満(1)
- 700~800未満(1)
ベルト速度(m/min)
- 810(1)
- 1220(1)
- 2700(1)
電流(A)
- 6.2(1)
6.2
コード長さ(m)
- 2.4(1)
- 2.5(1)
2.4・2.5
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 5200(1)
- 10000(1)
5200・10000
ブランド
- オフィスマイン(1)
- モトユキ(1)
- レヂトン(1)
- マイト工業株式会社(1)
オフィスマイン・モトユキ・レヂトン・マイト工業株式会社
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
10(7)
20(2)
30(3)
40(1)
50
60(11)
76(9)
100(8)
110(1)
120(2)

ベルトサンダー”ピボットサンダー”
オフィスマイン¥79,980税込¥87,9781台当日出荷ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。付属品CBNスケールベルト(PB-CBN60)×1本、研磨ベルトZ60×1本、不織布ベルト#60×1本、六角レンチ2本トラスコ品番595-1449幅(mm)【プーリー】50径(Φmm)【プーリー】60電源(V)AC100消費電力(W)730無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200電源コード(m)2.5ベルト速度(m/min)810ベルト寸法(mm)50×490
フレキシブルベルトサンダー
マイト工業株式会社¥97,980税込¥107,7781台3日以内出荷平面・曲面の思研削から仕上げ研磨まで、あらゆる研磨作業に対応!。100H鋼の研磨が可能です。研磨ベルトとメインハンドルが直線状に配置され負担のない作業が可能です。ゴムコンタクトホイールの採用で、作業衝撃を吸収し作業者の負担が減り、片研削が少ない均一な面研削を実現します。ベルト送行部の角度と前後位置の変更が可能で、作業範囲が広がります。用途さび落とし/塗装はがし/H鋼の黒皮はがし/ヘアライン研磨/難削機、金属全般の重研削/鉄板の黒皮はがし/溶接ビード研磨加工セット内容CBNスケールベルト×1/不織布ベルト×1/標準ベルト×1/六角レンチ×1/スパナ×1/タイミングベルト×2長さ(mm)490質量(kg)3.0(入力コード含む)外形寸法(mm)W108×H150×L500×G59Φ消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)入力:2.4定格周波数(Hz)50/60モーター単相直巻整流子モーター入力電圧(V)単相100速度ベルト速度(mpm):1570定格入力電流(A)5.5ベルト寸法(mm)50×490
ハイローラー用 ローラー砥石
モトユキ¥23,980税込¥26,3781セット(5個)翌日出荷特殊構造体砥材層が驚異的な研削力を実現します。 ゴムの持つ高い弾力性が研削力のムラを抑制します。 無作為に割れた表面が黒皮にしっかり食いつきます。用途鋼板・形鋼材の黒皮や塗装・サビ・メッキなどの除去トラスコ品番836-1914幅(mm)50粒度12質量(kg)1.08砥材GC内径(Φmm)75最高使用周速度(m/s[m/min])45(2700)外径(Φmm)95仕上がり相当番手12~36
ヘアラインサンダー
レヂトン¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷一体成型加工されたスポンジローラーを使用し、特にステンレス溶接加工後のヘアーライン及びボカシ加工が簡単に行えます。 各種ベルトやスポンジローラー(白色)を取り替えることで、大径から小径までの丸パイプ、角パイプ等の加工が早くキレイに仕上がります。 スピードコントローラー(オプション)をご使用頂きますと、より本機の特長を引き出せます。用途ステンレス・アルミの研削、ヘアーライン加工作業付属品ダイナミックベルトC-01×1本、サンディングベルトA-120×1本、T型レンチ×1丁定格時間(分)30