絞り込み
ベルト幅(mm)
- 20(1)
ベルト長さ(mm)
- 330(1)
電源(V)
- 100(2)
消費電力(W)
- 200~300未満(2)
ベルト速度(m/min)
- 400(1)
電流(A)
- 2.1
- 0.75(1)
- 1(1)
- 1.8(1)
- 1.9(1)
- 3.5(1)
- 3.8(1)
- 4(1)
- 4.7(1)
- 5.2(4)
- 5.3(1)
- 5.4(2)
- 5.5(1)
- 5.6(2)
- 5.8(1)
- 6.8(2)
- 7.6(2)
- 11(6)
- 13(2)
- 14(1)
- 電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
- 1.8(1)
- 2(1)
1.8・2
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 7000(2)
7000
ブランド
- オフィスマイン(2)
オフィスマイン
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
20(1)

カーブサンダー電気式
オフィスマイン¥52,980税込¥58,2781台9日以内出荷まるで彫刻刀のように扱えます。 お手軽なハンディータイプのホイール研磨工具です。 研磨個所を広げずに気がねなくポイントだけを研磨できます。 ステンレスなどの仕上げ研磨(ヘアライン、鏡面)に最適です。 ダイカスト、成形品等複雑面研磨に適しています。 金属の焼け取りや傷取りに使用できます。トラスコ品番296-0770質量(kg)1.26電源(V)AC100消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])7000コード長さ(m)2定格電流(A)2.1ホイール直径(Φmm)50~60
ナロベルター
オフィスマイン¥36,980税込¥40,6781台当日出荷ベルト幅が3~20mmまで使用でき作業域が広いです。ゴムプーリーで振動が少なく、ジョイントマークが出にくくベルトの寿命も長いです。安全カバー(特殊デザイン)付で両手作業も簡単です。ネジ一つの操作で4種類のアームが使い分けできます。用途L字コーナー内面研磨。細部、成形品など複雑面研磨。複雑部焼け取りキズ取り研磨。トラスコ品番364-0868質量(kg)1.35ベルト幅(mm)3~20電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])7000ベルト長さ(mm)330コード長さ(m)1.8定格電流(A)2.1ベルト速度(m/min)400ベルト寸法(mm)3~20×330