絞り込み
電源(V)
- 100(2)
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
コード長さ(m)
- 2.3(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 820~3000(2)
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- 淀川電機製作所(6)
- エスコ(3)
- マキタ(3)
- ZTEC(2)
- Power sonic(2)
- SHINKO(新興製作所)(2)
- SK11(2)
- 下村電友舎製作所(2)
- EARTH MAN(1)
- E-Value(1)
- RELIEF(1)
- BISO(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- クール・テック(1)
- サンニシムラ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む

パワーコング
ヤナセ(柳瀬)¥249,800税込¥274,7801台5日以内出荷低回転でもトルクが落ちないハイパワーモーターを採用しています。防塵フィルターを標準装備。機械内部への粉塵の侵入を防ぎます。速度変更が簡単な調整ダイヤル。低速時にも回転を安定させるスピードジェネレーターを採用。手元の可変ダイヤルにて820~3,000min-1の間で6段階に可変速できます。両利きに対応した調節可能ハンドル。用途木目出しや、樹脂・金属の研磨・サビ取り・塗装はがし等多目的に使えます。ヘアライン仕上げ、サテン仕上げ、黒皮剥がしなどに。全長(mm)410質量(kg)2.8電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)1750回転数(min-1[r.p.m])820~3000コード長さ(m)2.3
パワーコング ヘアーラインキット
ヤナセ(柳瀬)¥249,800税込¥274,7801セット5日以内出荷ヘアーライン加工用のお得なセットです。低回転でもトルクが落ちないハイパワーモーターを採用しています。防塵フィルターを標準装備。機械内部への粉塵の侵入を防ぎます。速度変更が簡単な調整ダイヤル。低速時にも回転を安定させるスピードジェネレーターを採用。手元の可変ダイヤルにて820~3,000min-1の間で6段階に可変速できます。両利きに対応した調節可能ハンドル。ユニロンフラップはヘアーライン仕上げ・仕上げ研磨・酸化被膜取りに最適です。用途サテン仕上げ・細かいスクラッチ傷の除去・金属の中間研磨や、木材の塗面剥がし・表面仕上げ研磨に。セット内容パワーコング×1台、ユニロンフラップ100巾#80×1個質量(kg)3.11電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)1750回転数(min-1[r.p.m])820~3000コード長さ(m)2.3
パワーコングジュニア ヘアーラインキット
ヤナセ(柳瀬)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷ヘアーライン。 ケバ取り・傷取り。セット内容パワーコングジュニア、ユニロンフラップ(ストレート80)#120RoHS指令(10物質対応)対応
パワーコングジュニア
ヤナセ(柳瀬)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷ストレート80シリーズ(P.52~)に最適です。カバーの反転が可能です。ヘアライン仕上げが簡単。回転スピードの調節が可能です。長さ(mm)280幅(mm)140質量(kg)1.5消費電力(W)700使用電源100V 50/60Hz適合幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応回転速度(m/min-1[r.p.m])2800~11000