絞り込み
パッド寸法(mm)
  • Φ123(1)
電源(V)
  • 100(1)
  • その他(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 12000
  • 0~3000(2)
  • 0~16000(1)
  • 265~535(2)
  • 2000(5)
  • 2000~5000(3)
  • 3000(2)
  • 3000~4500(5)
  • 3000~5200(3)
  • 3000~5500(3)
  • 3200(2)
  • 4000~5500(3)
  • 4500(2)
  • 5000(2)
  • 7500(2)
  • 7600(3)
  • 7800(2)
  • 9000(3)
  • 9500(2)
  • 10000(1)
コード長さ(m)
  • 2(1)
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
電流(A)
  • 3.3(1)
3.3
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
ヤナセ(柳瀬)・京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッド寸法(mm)から絞り込む
Φ123(1)
サンダポリッシャー 京セラインダストリアルツールズサンダポリッシャー京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
●自動車のワックスかけや木材の研磨など多用途で使える研削ムラの発生しにくいダブルアクション式のサンダポリッシャーです●回転運動+偏心運動で研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです●用途にあわせて回転を変えられる回転数調整ダイヤル付きです●両手操作・片手操作時とも使いやすい本体・ハンドル形状で作業に応じた握り方ができます●パッドが惰性で回転することをおさえたパッドブレーキ機構を採用しています●作業効率と耐久性に優れたマイクロスティックパッド(マジック式)を採用しています
用途木材・金属の研削研磨・塗装はがし、自動車のワックスがけ・塗装面の磨きペーパー径(Φmm)125無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000電源(V)単相100定格電流(A)3.3消費電力(W)300コード長さ(m)2付属品ディスクペーパー(粒度120)×1・ポリッシングスポンジ×1・ダストバッグ×1長さ(mm)226幅(mm)123質量(kg)1.5高さ(mm)151タイプサンダポリッシャー(AC式)回転数(min-1[r.p.m])6000~12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151パッド径(Φmm)123商品タイプサンダポリッシャー(AC式)
おそうじドリルセット ヤナセ(柳瀬)おそうじドリルセットヤナセ(柳瀬)
3,598税込3,958
1セット
5日以内出荷
ベタディスクフェルト、ガラセリウム30gとミニ電動ドリル、付属ビットをセットしたおそうじドリルセット。従来のガラセリウムセットと違い、工具がなくてもドリルセットなのですぐに使用することができるのが特長。
用途・鏡のウロコ落とし。・IHコンロの焦げ付き落とし。・プラスチックの変色再生。・ヘッドライトの黄ばみ取り。・フロントガラスの油膜や小傷消し。成分ガラセリウムセット内容ベタディスクフェルト:BDF01、ガラセリウム 30g:YGC-C30、電動ドリル(取説付き)、プラスマイナスドリルビット 4 種最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000電源単三乾電池×4本
ポリシャ