絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
  • 5
  • 3(2)
  • 6(4)
  • 8(1)
  • 10(8)
電源(V)
  • 100(2)
切断能力(mm)木材
  • 70(1)
  • 80(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 3000(2)
消費電力(W)
  • 500~600未満(2)
ストローク(mm)
  • 19(1)
  • 20(1)
19・20
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
2.5
切断能力(mm)アルミニウム
  • 12(1)
  • 15(1)
12・15
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • BLACK&DECKER(1)
BOSCH(ボッシュ)・BLACK&DECKER
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(mm)軟鋼板から絞り込む
3(2)
5
6(4)
8(1)
10(8)
コンパクト・オービタルジグソー BLACK&DECKERコンパクト・オービタルジグソーBLACK&DECKER(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
ワンタッチクランプ採用で簡単にブレードの着脱が可能 4段階のオービタル機構を採用 従来製品より7%も小さくコンパクトな設計でより作業が容易に カウンターバランス機構で振動を低減 平行定規、ブレード3種、集じん機アダプター付き
ストローク数(min-1[回/分])0~3000電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)520切断能力(mm)アルミニウム15切断能力(mm)軟鋼5切断能力(mm)木工70対応材質鉄工/木工/アルミストローク長(mm)19傾斜角度(左右)(°)45ブレードワンタッチ式対応(ブレード)Tシャンク/Uシャンク寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)195×68×220付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、曲線切断用ジグソーブレード×1、集塵機アダプター×1、平行定規×1質量(kg)約1.9トラスコ品番777-1592
ジグソー BOSCH(ボッシュ)ジグソーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
電源(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号2609000460
ジグソー