絞り込み
切断能力(mm)パイプ角
- 105(1)
- 175(1)
- 200(1)
切断能力(mm)パイプ
- 120(1)
- 185(2)
刃長(mm)
- 1260(1)
- 1770(1)
- 1840(1)
電源(V)
- 100(3)
最大ノコ刃周速(m/min)
- 48(2)
- 53(1)
電流(A)
- 4.8
- 3.2(1)
- 3.5(3)
- 4.4(2)
- 7(1)
- 7.5(2)
- 10.5(1)
- 26(2)
コード長さ(m)
- 3(3)
3
ブランド
- 新ダイワ(3)
新ダイワ
「切断能力(mm)パイプ角」から絞り込む
105(1)
175(1)
200(1)

バンドソー
新ダイワ(2件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付。ノコ刃周速(m/min)40、48最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)100最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電源(V)単相100電源コード(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395付属品ノコ刃:NF14山/インチレンチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式ワンタッチ式平バイス本体質量(kg)54ノコ刃長さ(mm)1770トラスコ品番120-2740電流(A)4.8/4.4(50/60Hz)
バンドソー
新ダイワ¥329,800税込¥362,7801台3日以内出荷快速・快適・高精度切断のバンドソー。 切削長の変化に応じて切削荷重を適正に制御するオイルシリンダー切込みスピード調整式。 フレームを垂直に立てると、板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。 コンター機能付き。ワンタッチ式平バイス。電源(V)単相100電流(A)4.8/4.4電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ90°:Φ185、45°:Φ115切断能力(mm)パイプ角90°:175、45°:100、矩形 90°:200×100ノコ刃長さ(mm)1840ノコ刃周速(m/min)40/48周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450定格出力(W)200乾燥質量(kg)52
『バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります
- バンドソー
- 糸ノコ盤