絞り込み
電源(V)
  • 100(2)
テーブルタイプ
  • (1)
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3140(1)
  • 3200(1)
テーブル寸法(mm)
  • 160×160
  • 104×165(1)
  • 120×225(1)
  • 143×180(1)
  • 160×165(1)
  • 162×162(1)
  • 162×164(1)
  • 165×190(1)
  • 172×188(1)
  • 180×180(1)
  • 180×183(1)
  • 196×196(1)
  • 196×213(1)
  • 205×205(1)
  • 217×231(1)
  • 234×234(2)
  • 250×250(3)
  • 300×300(4)
  • Φ285(2)
  • Φ370(4)
電流(A)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
2.5・3
コード長さ(m)
  • 2(2)
2
ブランド
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • WIZ'A(1)
SHINKO(新興製作所)・WIZ'A
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
100(2)
卓上ボール盤 SHINKO(新興製作所)卓上ボール盤SHINKO(新興製作所)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
前機種より電源コードが300mm短くなり、製品質量が800g軽くなりました。カラーはハウジング色のブルーに。価格と性能のバランスの良い卓上ボール盤です。加工品をガッチリ固定出来るバイス付属です。
用途木工及び鉄工の精密な穴あけに。付属品チャック回し・六角レンチ・バイス寸法(mm)480×200×570質量(kg)14.7周波数(Hz)50/60電流(A)3/2.5電圧(V)100消費電力(W)280/240回転数(min-1[r.p.m])50Hz:600~2650、60Hz:750~3200コード長さ(m)2テーブル寸法(mm)160×160チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力鉄工:Φ13mm、木工:Φ24mmチャックテーブル間:180mm、ベース間:260mm、中心から支柱まで:104mm定格時間30分
WIZA 卓上ボール盤 穴あけ能力(一般鋼材1.5~13mm) 5段階変速付 GTB-13G WIZ'AWIZA 卓上ボール盤 穴あけ能力(一般鋼材1.5~13mm) 5段階変速付 GTB-13GWIZ'A
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
付属品バイス幅(mm)180質量(kg)約17.75高さ(mm)580周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)340/360テーブル寸法(mm)160×160電源コード(m)2テーブルタイプ回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1段:2620/3140、2段:1750/2100、3段:1280/1530、4段:920/1100、5段:620/740アズワン品番64-3677-05最大送り(mm)幅:50ドリルチャック径(mm)1.5~13.0
卓上ボール盤