絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
テーブル寸法(mm)
  • 162×164
  • 104×165(1)
  • 120×225(1)
  • 143×180(1)
  • 160×160(2)
  • 160×165(1)
  • 162×162(1)
  • 165×190(1)
  • 172×188(1)
  • 180×180(1)
  • 180×183(1)
  • 196×196(1)
  • 196×213(1)
  • 205×205(1)
  • 217×231(1)
  • 234×234(2)
  • 250×250(3)
  • 300×300(4)
  • Φ285(2)
  • Φ370(4)
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000(1)
電流(A)
  • 3.2(1)
  • 3.3(1)
ブランド
  • SK11(1)
SK11
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上ボール盤 SK11卓上ボール盤SK11(17件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。
用途金属、木材の穴あけ作業。電源(V)単相交流100消費電力(W)270/300電流(A)3.2/3.3寸法(mm)テーブル上下移動距離:176、テーブル作業面:162×164、ベースーチャック間最大距離:270質量(kg)18.5回転数(min-1[r.p.m])700~3000/600~2600(60Hz/50Hz)全高(mm)592テーブル寸法(mm)162×164穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) 木工24チャック寸法(mm)13最大送り(mm)キリ:50、フトコロ:103取付軸ジャコブステーパーJT33
卓上ボール盤