絞り込み
ブランド
  • RELIEF
  • マキタ(23)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(16)
  • RS PRO(9)
  • 京セラインダストリアルツールズ(4)
  • エスコ(2)
  • EARTH MAN(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
電源(V)
  • 100(1)
チャック能力(mm)
  • 1.5~13(1)
消費電力(W)
  • 500~600未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2700(1)
2700
電流(A)
  • 5.3(1)
5.3
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ能力(mm) 鉄工から絞り込む
振動ドリル RELIEF振動ドリルRELIEF(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
コンクリート・ブロック・金属・木材の穴あけに!回転のみ、回転+打撃切替え機能付き。 ハンドルが360°回転。無段変速・回転速度調節機能付き。デプスゲージ付き。
電源AC100V(50/60Hz)電流(A)5.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700チャック能力(mm)Φ1.5~Φ13寸法(mm)本体:265×180×65質量(kg)1.75(コード・ハンドル含む)穴あけ能力木材:最大Φ30mm(厚さ30mm以下)、金属:最大Φ10mm(厚さ3mm以下)、コンクリート:最大Φ13mm(厚さ30mm以下)絶縁種別二重回線コード2芯 2.0m定格消費電力500W定格使用時間30分打撃数(bpm)0~43200
電気ドリル