絞り込み
電源(V)
- 100(1)
チャック能力(mm)
- 1.5~13(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2700(1)
消費電力(W)
- 500~600未満(1)
電流(A)
- 5.3(1)
ブランド
- RELIEF
- マキタ(23)
- HiKOKI(ハイコーキ)(16)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
特価

振動ドリル
RELIEF(3件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷コンクリート・ブロック・金属・木材の穴あけに!回転のみ、回転+打撃切替え機能付き。 ハンドルが360°回転。無段変速・回転速度調節機能付き。デプスゲージ付き。寸法(mm)本体:265×180×65質量(kg)1.75(コード・ハンドル含む)電流(A)5.3電源AC100V(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700チャック能力(mm)Φ1.5~Φ13穴あけ能力木材:最大Φ30mm(厚さ30mm以下)、金属:最大Φ10mm(厚さ3mm以下)、コンクリート:最大Φ13mm(厚さ30mm以下)絶縁種別二重回線コード2芯 2.0m定格消費電力500W定格使用時間30分打撃数(bpm)0~43200