絞り込み
長さ(m)
  • 2
  • 0.2(7)
  • 0.3(15)
  • 0.35(10)
  • 0.4(10)
  • 0.45(5)
  • 0.5(20)
  • 0.7(5)
  • 0.95(7)
  • 1(16)
  • 2.5(6)
  • 3(35)
  • 5(85)
  • 8(18)
  • 10(186)
  • 15(14)
  • 20(157)
  • 25(6)
  • 30(201)
  • 50(39)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(2)
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V(1)
コンセント形状
その他(2)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(6)
  • 使用場所屋外(1)
コンセント個数
  • 1(3)
  • 2(2)
特性
  • 耐トラッキング(1)
  • 防水(1)
色
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(1)
グリーン・グレー・ブラック・ベージュ・ホワイト・レッド
電線仕様
  • VCT(1)
  • VCTFK(5)
VCT・VCTFK
ブランド
  • ハタヤリミテッド(5)
  • エスコ(2)
  • エレコム(2)
  • 正和電工(1)
  • タイカツ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ミニター(1)
  • ハート電機サービス(1)
ハタヤリミテッド・エスコ・エレコム・正和電工・タイカツ・TRUSCO・ミニター・ハート電機サービス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
コードリール/延長コードがあると、電源から離れた場所で電動工具を使いたい時に便利です。どちらも延長用の長いコードのことですが、コードリールはコードがドラムで巻き上げられるようになっています。長いコードをコンパクトにまとめておけるので作業場の整理整頓に役立ちます。弱点は重いため持ち運びに労力が要ることで、電源からの距離がそう長くない時は巻き上げられていない延長コードの方が便利に使えることもあります。野外で使う場合は防雨・防塵構造になっている野外用がおすすめです。
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 15A延長コード TRUSCO

    15A延長コード

    TRUSCO(21件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
    用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。材質塩化ビニール樹脂色ブラックコンセント個数1コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2使用場所屋内
  • 断線に強い延長コード ハート電機サービス

    断線に強い延長コード

    ハート電機サービス(6件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    従来使用の二重被覆に加え、同線をより多く、更にねじりを加えた高強度ケーブルを採用。従来の試験基準、耐屈曲5000回の2倍、耐屈曲10,000回を実現!。トラッキング火災対策としてプラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。180°動く可動式プラグで狭い場所にもピッタリ。耐熱難燃性ABS/PC樹脂を採用。
    材質本体:ABS、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂定格125V 15A 1500W差込口1個口RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高ワット用延長コード 正和電工

    高ワット用延長コード

    正和電工(31件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    VCTFK2.0mm2サイズ仕様のL型プラグ付き延長コードです。 延長コードセット法規格、適合商品 省スペースでコンセント口に接続が可能
    電線太さ(mm2)2.0最大消費電力(W)1500芯数2電線仕様-種別VCTFK使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用3相200V延長コード タイカツ

    屋外用3相200V延長コード

    タイカツ(35件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    当日出荷
    工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
    仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数4電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨
  • 電源タップ 延長コード 10個口 3P マグネット 雷ガード 抜け止め 一括スイッチ オフィス 会議室 コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 10個口 3P マグネット 雷ガード 抜け止め 一括スイッチ オフィス 会議室 コンセント

    エレコム
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌々日出荷
    プロジェクターやモニターなどの3ピンプラグ機器を、アダプターなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。抜け止め機能付きの差込口を10口備え、設置に便利な仮固定用マグネット、狭い場所でも配線しやすい2ピンのスイングプラグ、点灯式一括スイッチ、設置に便利な仮固定用マグネットを搭載。雷ガード機能と丈夫なキャブタイヤコードにより、安全に使用できます。
    用途狭い場所でも配線しやすい180度スイング可能な2ピンプラグ(アース線付き)を採用しています。 。10口ある3ピン対応の差込口には抜け止め機能を備えており、プラグを差込口に挿入した状態から少しひねるだけで、簡単にロックと解除の切り替えができます。ロックすることでプラグの意図せぬ抜け落ちを防止できます。 。差込口の間隔は中心間で35mmです。 。電源のオン/オフ状態がひと目でわかる点灯式一括スイッチを備えています。 。本体裏面のマグネットにより、スチール製の机などに仮固定できます。 。サージ電流耐量3500A/1回、2500A/2回、制限電圧775Vmax(25A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。電源コードには、PVCの絶縁体とシース(外皮)で構成され、通電したまま移動させることができる、丈夫で柔軟性に優れたキャブタイヤコードを採用しています。 。本体筐体にはUL94 V-0グレードの高い難燃性を備えたABS樹脂、差込口周りには熱硬化性のユリア樹脂を用いた構造で、万が一の電気火災防止に有効です。 。プラグには感電の危険を抑制する絶縁キャップを装備しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【モジュラージャック】×【二重構造】△(差込口周りのみ)【二重被ふく】○【吊り穴】×【変換アダプター】×【差込口キャップ】×【抜け止め機能】○【通電表示ランプ】○(通電時スイッチがオレンジに発光)【連動機能】×【環境配慮事項】THINK ECOLOGY対応、EU RoHS指令準拠(10物質)材質ABS樹脂、UF樹脂、PVC樹脂色ホワイトスイッチ○(一括スイッチ)定格15A、125V、合計1500Wまで外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×400×32 ※本体のみ(突起部を除く)プラグアース線付き2ピン【スイングプラグ】○(180度展開)【絶縁キャップ付きプラグ】×保証期間1年間ブレーカ×差込口10口、3ピンノイズフィルター×マグネット○間隔(mm)【差込口中心間寸法】35使用可能国日本国内専用認証マーク◇PSE(特定電気用品)雷ガード○埃防止シャッター×
  • ホームリール ハタヤリミテッド

    ホームリール

    ハタヤリミテッド
    ¥1,898税込¥2,088
    1台
    当日出荷
    電動工具や充電工具用の電源元として使用。持ち運び楽々。使わないときはすっきり収納。調和が取りやすいオリーブグリーンとグレーのツートン色。
    色オリーブグリーン/グレー巻取形式手動
  • (1口)延長コード エスコ

    (1口)延長コード

    エスコ
    ¥975税込¥1,073
    1個
    翌日出荷
    熱に強く、割れにくい。耐トラッキングカバー付き。
    材質ABS樹脂色ホワイトコンセント2P×1口特性耐トラッキング
  • ホームリール ハタヤリミテッド

    ホームリール

    ハタヤリミテッド
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    優しさと温かみのあるアイボリーカラー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。
    用途ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。質量(kg)0.3色アイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×50×110芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
  • 電源タップ 延長コード 10個口 3P マグネット 雷ガード 抜け止め コード側5口一括スイッチ オフィス 会議室 コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 10個口 3P マグネット 雷ガード 抜け止め コード側5口一括スイッチ オフィス 会議室 コンセント

    エレコム
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    プロジェクターやモニターなどの3ピンプラグ機器を、アダプターなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。抜け止め機能付きの差込口を10口備え、設置に便利な仮固定用マグネット、狭い場所でも配線しやすい2ピンのスイングプラグ、点灯式一括スイッチ(※)、設置に便利な仮固定用マグネットを搭載。雷ガード機能と丈夫なキャブタイヤコードにより、安全に使用できます。 ※コード側5口のみ連動
    用途狭い場所でも配線しやすい180度スイング可能な2ピンプラグ(アース線付き)を採用しています。 。10口ある3ピン対応の差込口には抜け止め機能を備えており、プラグを差込口に挿入した状態から少しひねるだけで、簡単にロックと解除の切り替えができます。ロックすることでプラグの意図せぬ抜け落ちを防止できます。 。差込口の間隔は中心間で35mmです。 。電源状態が一目でわかる点灯式一括スイッチを備えています。10口のうちコード側の5口はスイッチによるON/OFFができ、残り5口は常時通電するので、使用機器に合わせた差込口の使い分けが可能です。 。本体裏面のマグネットにより、スチール製の机などに仮固定できます。 。サージ電流耐量3500A/1回、2500A/2回、制限電圧775Vmax(25A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。電源コードには、PVCの絶縁体とシース(外皮)で構成され、通電したまま移動させることができる、丈夫で柔軟性に優れたキャブタイヤコードを採用しています。 。本体筐体にはUL94 V-0グレードの高い難燃性を備えたABS樹脂、差込口周りには熱硬化性のユリア樹脂を用いた構造で、万が一の電気火災防止に有効です。 。プラグには感電の危険を抑制する絶縁キャップを装備しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【モジュラージャック】×【二重構造】△(差込口周りのみ)【二重被ふく】○【吊り穴】×【変換アダプター】×【差込口キャップ】×【抜け止め機能】○【通電表示ランプ】○(通電時スイッチがオレンジに発光)【連動機能】×【環境配慮事項】THINK ECOLOGY対応、EU RoHS指令準拠(10物質)材質ABS樹脂、UF樹脂、PVC樹脂色ホワイトスイッチ○(コード側5口一括スイッチ)定格15A、125V、合計1500Wまで外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×400×32 ※本体のみ(突起部を除く)プラグアース線付き2ピン【スイングプラグ】○(180度展開)【絶縁キャップ付きプラグ】×保証期間1年間ブレーカ×差込口10口、3ピンノイズフィルター×マグネット○間隔(mm)【差込口中心間寸法】35使用可能国日本国内専用認証マーク◇PSE(特定電気用品)雷ガード○埃防止シャッター×
  • マグネット付マッキュロ ハタヤリミテッド

    マグネット付マッキュロ

    ハタヤリミテッド
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ライフスタイルに合わせて選べる4カラー展開!あなたの好きな色で日常を彩ります。金属面に取り付けられるマグネット付きです。電線でごちゃつく周りをスッキリさせます。使った後は巻き取ってコンパクトに収納!プラグが本体内にピタッと収まるので電線がバラける心配がありません。壁や家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。軽量・コンパクトなのでカバンに入れても邪魔になりません。背面マグネットで金属面にピタッ!。ホテルなど外出先での電源延長に最適な屋内用2mリール
    質量(kg)0.25コンセント形状2P×2個電線長さ(m)2電線仕様VCTFK1.25mm2×2C電力(V/A)125/6
  • ホームリール ハタヤリミテッド

    ホームリール

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。
    用途ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。質量(kg)0.3色バーガンディー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×50×110芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
  • AC125V/15Ax2.0m延長コード(抜け止め型) エスコ

    AC125V/15Ax2.0m延長コード(抜け止め型)

    エスコ
    ¥2,840税込¥3,124
    1個
    当日出荷
    仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(m)2
  • 延長コード (7P) ミニター

    延長コード (7P)

    ミニター
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    3日以内出荷
    パワーパックのD.C.出力端子とストレートコード(CC7113-ST)7PINの間に接続して使用する直線延長コードです。
    全長(m)2
  • マッキュロ 単相100V 2m 手動巻 エメラルドグリーン ハタヤリミテッド

    マッキュロ 単相100V 2m 手動巻 エメラルドグリーン

    ハタヤリミテッド(4件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-3585質量(kg)0.25色エメラルドグリーン摘要手巻き式長さ(m)2許容電流(A)12太さ(mm2)1.25コンセント形状2P 15A 125V心数(C)2巻取形式手動巻き
コードリール/延長コード