絞り込み
長さ(m)
  • 0.6(1)
  • 2(1)
  • 2.5(2)
  • 3(1)
  • 4.5(1)
  • 5(2)
  • 10(3)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 30(7)
  • 50(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(2)
コンセント個数
  • 0(1)
  • 1(2)
  • 3(4)
  • 4(1)
特性
  • 防塵(1)
  • 防水(1)
色
  • 色グレー(4)
  • 色ブラック(1)
電線仕様
  • 2PNCT
  • 2CT(1)
  • 3PNCT(4)
  • ST-VCT2(1)
  • SVCT(92)
  • SVCTF(2)
  • VCT(369)
  • VCTF(37)
  • VCTFK(14)
  • VSRF(1)
  • WCT(1)
  • WRCT(2)
  • その他(7)
ブランド
  • タイカツ(1)
  • ハタヤリミテッド(10)
  • 三協リール(2)
  • 日動工業(3)
タイカツ・ハタヤリミテッド・三協リール・日動工業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コードリール/延長コードがあると、電源から離れた場所で電動工具を使いたい時に便利です。どちらも延長用の長いコードのことですが、コードリールはコードがドラムで巻き上げられるようになっています。長いコードをコンパクトにまとめておけるので作業場の整理整頓に役立ちます。弱点は重いため持ち運びに労力が要ることで、電源からの距離がそう長くない時は巻き上げられていない延長コードの方が便利に使えることもあります。野外で使う場合は防雨・防塵構造になっている野外用がおすすめです。
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防雨・防塵型ドラム 日動工業

    防雨・防塵型ドラム

    日動工業
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    漏電や関電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心。
    コンセント個数3
  • ブレーカーリール(単相100V) ハタヤリミテッド

    ブレーカーリール(単相100V)

    ハタヤリミテッド
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    翌日出荷から31日以内出荷
    安全作業の必需品。 漏電遮断器付タイプのコードリールです。
    付属品ネームプレート定格電圧(V)100コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×253電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2
  • 戦力リール(温度センサー付) ハタヤリミテッド

    戦力リール(温度センサー付)

    ハタヤリミテッド
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    31日以内出荷
    プロが選び、プロが使う、こだわり抜いた性能は、メンテナンスが容易な業務用ニュータイプ
    定格電圧(V)100コンセント個数4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)361×307×226電線太さ(mm2)2電線仕様-種別2PNCT
  • レフ球投光器 100V 500W アース付 2PNCT電線 日動工業

    レフ球投光器 100V 500W アース付 2PNCT電線

    日動工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    3日以内出荷
    耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。 ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
    用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)100消費電力(W)425口金E39最大口開き(mm)95電線仕様-種別2PNCT光源寿命2000時間替球NRF-500 110V明るさ(Lm)6400標準消費電力料金(円/h)10.6
  • 高容量ケーブルリール 三協リール

    高容量ケーブルリール

    三協リール
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。
    用途200Vの高容量の電力供給用として。セット内容取付けベース一式材質/仕上本体:樹脂質量(kg)5色グレー本体寸法(mm)314×290×177プラグ一次側コンセント:パナソニック WF3524電線仕様-太さ(mm2)3.5
  • 配膳車専用コードマック(自動巻) ハタヤリミテッド

    配膳車専用コードマック(自動巻)

    ハタヤリミテッド
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    翌々日出荷
    床を這うコードを配膳車から追放します。
    質量(kg)5.2定格電圧(V)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×288×137電線長さ(m)二次側4.5+一次側0.5電線太さ(mm2)2電線仕様-種別2PNCT巻取形式自動巻き
  • 2PNCT延長コード タイカツ

    2PNCT延長コード

    タイカツ
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    4日以内出荷
    寒冷地適応型。 EPゴム使用でとてもやわらかです。 最大1500Wまで使用可能です。
    仕様屋内用色黒定格電圧(V)125コンセント個数3コード長さ(m)10定格電流(A)15電線仕様-種別2PNCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内許容温度(℃)電線/-20~90
  • EV・PHV充電専用ケーブルリール 三協リール

    EV・PHV充電専用ケーブルリール

    三協リール
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷
    ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。
    用途200V EV充電用の電力供給用として。トラスコ品番201-2187セット内容一次側コンセントプラグ:パナソニック WF3524(一次側施工コンセントはパナソニック WK2520W推奨)材質/仕上本体:樹脂質量(kg)5色グレー本体寸法(mm)314×290×177電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-8681-09
  • びっくリール 日動工業

    びっくリール

    日動工業
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1台
    3日以内出荷
    コンセント個数3+1電線太さ(mm2)2
  • アースリール ハタヤリミテッド

    アースリール

    ハタヤリミテッド
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    ERD型/引き出し巻き取りやすい自動巻タイプ EREH型/任意で巻ける手動巻きタイプ
    定格電流(A)60相当電線仕様-種別2PNCT巻取形式手動巻き
  • ケーブルリール(200V)(自動巻) ハタヤリミテッド

    ケーブルリール(200V)(自動巻)

    ハタヤリミテッド
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    31日以内出荷
    動力線の引き出し・巻き取りが自在。 全7タイプで様々なニーズに対応します。
    電線仕様-種別2PNCT巻取形式自動巻き
  • フォークリフト充電用オートリール ハタヤリミテッド

    フォークリフト充電用オートリール

    ハタヤリミテッド
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1台
    31日以内出荷
    充電後のケーブルを自動収納。 事業所の整理整頓に貢献します。
    定格電流(A)440V/60A、3P+E電線長さ(m)2電線仕様-種別2PNCT塗装色マンセル7.5BG6/1.5巻取長さ(m)5
  • 防雨型戦力リール(屋外用)(温度センサー付) ハタヤリミテッド

    防雨型戦力リール(屋外用)(温度センサー付)

    ハタヤリミテッド
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    4日以内出荷
    メンテナンス重視設計。 プロの戦力となる屋外用リールです。
    質量(kg)10.3定格電圧(V)100コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)361×307×244電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別2PNCT使用場所屋外
  • 防雨型自動巻ケーブルリール 三相200V型 ハタヤリミテッド

    防雨型自動巻ケーブルリール 三相200V型

    ハタヤリミテッド
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台ほか
    31日以内出荷から45日以内出荷
    電線仕様-種別2PNCT心数(C)4使用場所屋外特性防雨巻取形式自動巻き
  • 病院「配膳車」専用自動巻コードリール ハタヤリミテッド

    病院「配膳車」専用自動巻コードリール

    ハタヤリミテッド
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    翌々日出荷
    病院配膳車専用自動巻コードリールです。 給食配膳車の保温・保冷専用自動巻コードリールです。 床をはうコードを追放しています。
    トラスコ品番820-2460質量(kg)4電圧(V)200電線仕様2PNCT2.mm2×4C巻取形式自動巻き
  • 【OKS】フォークリフト充電用オートリール ハタヤリミテッド

    【OKS】フォークリフト充電用オートリール

    ハタヤリミテッド
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    本体はタフなスチール製。強固なガイドローラー付です。 耐熱性に優れた2PNCTケーブルを採用しました。 必要な長さで止められるラチェット機能付です。 天井、壁、床面などガイドローラの位置(向き)が変更できます。
    仕様定格250V30A3P+Eフォークリフト用プラグ付属色マンセル7.5BG6/1.5定格電圧250V電線仕様2PNCT電線仕様-太さ(mm2)3.5色(マンセル値)7.5BG6/1.5(塗装色)
コードリール/延長コード