絞り込み
長さ(m)
コンセント形状
色
アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
電線仕様
2CT・2PNCT・3PNCT・ST-VCT2・SVCT・SVCTF・VCT・VCTF・VCTFK・VSRF・WCT・WRCT・その他
ブランド
- モノタロウ(2)
- ハタヤリミテッド(265)
- 日動工業(242)
- エスコ(38)
- タイカツ(27)
- KOWA(宏和工業)(26)
- 正和電工(19)
- TRUSCO(19)
- フジマック(19)
- TRIENS(18)
- IKURATOOLS(育良精機)(14)
- 三協リール(13)
- マキタ(11)
- YAMAZEN(山善)(9)
- サンピース(9)
- 中発販売(8)
- STAR Light(7)
- エレコム(5)
- E-Value(4)
- M&M(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ハタヤリミテッド・日動工業・エスコ・タイカツ・KOWA(宏和工業)・正和電工・TRUSCO・フジマック・TRIENS・IKURATOOLS(育良精機)・三協リール・マキタ・YAMAZEN(山善)・サンピース・中発販売・STAR Light・エレコム・E-Value・M&M・ブランドをもっと見る

園芸用延長コード
セフティー3¥2,898税込¥3,1881本当日出荷軽くて、細い、園芸用延長コードです。ガーデンパワーツール用延長コードです。軽くて細いので使いやすいです。環境にやさしい鉛フリー製品です。用途園芸用延長コード。コンセント個数1ツ口コード長さ(m)10
マルチタップ延長コード 単相100V接地付 5m コンセント4ツ口
ハタヤリミテッド¥11,980税込¥13,1781本欠品中トラスコ品番851-3781コンセント個数4ツ口コード長さ(m)5アズワン品番64-4652-87特性アース付
TRIENS コードリール三相200V2.0×4心×8m
三協リール¥45,980税込¥50,5781個当日出荷小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。用途200Vの電力供給用トラスコ品番851-3627セット内容取付けベース一式、オスプラグ・コネクタボディ材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー質量(kg)4.6ケーブル長(m)8本体寸法(mm)314×290×164心数(C)4断面寸法(mm)2.0
TRIENS コードリール200V制御用2.0×4心×8m
三協リール(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。用途車両リフトなど機器の手元制御用トラスコ品番851-3632セット内容取付けベース一式材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー質量(kg)4.2定格電圧(V)250ケーブル長(m)8本体寸法(mm)314×290×164心数(C)4断面寸法(mm)2.0
漏電遮断器付200V型屋外用リール三相200V防雨型3.5スケ30m
ハタヤリミテッド¥80,980税込¥89,0781台翌日出荷充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。用途プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。トラスコ品番851-3837質量(kg)15.8コンセント個数2定格電流(A)200V-5A漏電遮断器仕様過負荷電線長さ(m)30電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)4使用場所屋外特性防雨、アース付
漏電遮断器付200V型屋外用リール三相200V防雨型2.0スケ20m
ハタヤリミテッド¥72,980税込¥80,2781台翌々日出荷充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。用途プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。仕様ストレートタイプトラスコ品番851-3835質量(kg)9.2定格電圧(V)200コンセント個数2定格電流(A)5A漏電遮断器仕様過負荷電線長さ(m)20電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4使用場所屋外特性防雨、アース付
シンタイガーリール(ブレーカー付)
ハタヤリミテッド¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷コンパクト設計、実用性と堅牢性、ハイコストパフォーマンスのコードリールです。仕様通電ランプ、接地端子、2P・3P兼用プラグ、温度センサー、ブレーカー付質量(kg)7.3コンセント個数4電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCT特性アース付
クロスショートタップ
日動工業(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷十字トリプルコード仕様のコンセントです。トラスコ品番368-6892質量(kg)0.15色イエロー定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15電線長さ(m)0.5電線太さ(mm2)1.25芯数2電線仕様-種別SVCT
コードリール
ハタヤリミテッド¥68,980税込¥75,8781台翌日出荷複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。仕様逆配線仕様(コンセント1個のみ)アース付トラスコ品番370-2723質量(kg)10.6電線太さ(mm2)2.0特性アース付
アッパーリール
ハタヤリミテッド¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から翌日出荷極太ケーブル3.5mm2仕様です。電圧降下を防ぎ、常に安定したパワーを供給します。用途土木工事。大工。塗装業。電気工事。DIY。電線太さ(mm2)3.5
マジックびっくリール (ブレーカー付)
日動工業(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷コンセントパネルが回転しないので工具を接続したまま巻き取りができます。ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します。高所・狭所作業に最適です。用途高所・狭所作業に最適です。仕様「ドラムストッパー」付ブレーカー付温度センサー付トラスコ品番368-6655質量(kg)8.4色(側板)オレンジ電圧(V)AC100コンセント個数3+4コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)30(3+27)電線太さ(mm2)2.0温度センサー手動復帰型センサー電線仕様-種別VCT限度電流(A)15特性アース付
特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース付 30m
日動工業¥33,980税込¥37,3781台当日出荷アースチェックランプ付です。 アース線の接地が確実か、コンセントに差し込むだけでプラグのランプを見てわかります。仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付トラスコ品番209-8792質量(kg)7.4コンセント個数4定格電流(A)AC100電線長さ(m)30芯数3P電線仕様VCT限度電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
防雨・防塵型電工ドラム(アース付)
日動工業(1件のレビュー)¥67,980~税込¥74,778~1台当日出荷三相200V防雨型ドラムです。 防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○コンセント個数3定格電流(A)三相200電線長さ(m)30芯数4P電線仕様SVCT端子(接地端子)○使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
コードリール びっくリール(ブレーカー付)
日動工業(2件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から4日以内出荷ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します。高所・狭所作業に最適です。タイプ屋内型電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
メタセンリール(金属感知機能付)
ハタヤリミテッド¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷種別メタルセンサータイプ(屋内型)質量(kg)9.6漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型 2P 100V30A・15mA感度電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵、アース付
レインボーリール 標準型
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷コンセント盤配電部を一体モールド成型することで完全な防水処理が可能です。 パイロットランプ機能付。GE-30Kのみ接地端子(アース機能)・とびだしプラグがついています。防雨型コンセントキャップ付。種別防雨タイプ(屋外型)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)355×275×219限度電流(A)15使用場所屋外
コードマックS 標準型
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷軽作業に最適な6mのコンパクトタイプです。小型軽量ボディで、場所をとらない取付け型です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。最大130度までの首振り機能付です。自動巻き取りでスムーズな出し入れです。サーモカットを内蔵しています。ソフトンVCT電線を使用しています。(CSS型はソフトンVCTF)種別コードマックS定格電圧(V)100コンセント個数2電線長さ(m)6電線太さ(mm2)1.25使用場所屋内巻取形式自動巻き
三相200V型コードリール 標準型
ハタヤリミテッド¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から21日以内出荷三相200V対応の業務用コードリール。・グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。・W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鉄板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。・二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。・壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様種別200V型タイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
2分岐電源コード 防雨型 1500Wまで 2芯専用
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥3,798税込¥4,1781台5日以内出荷・防雨型キャップ付きで屋外使用も可能。2台の投光器を同時接続できる2分岐コード用途・屋外作業現場や建設現場、イベント会場などでライト2台を接続使用などに。長さ(mm)870規格コード:VCT1.25mm2 2芯対応機種LD-J6D 、 LD-30P 、 LD-5CP 、 LD-60CP 、 LD-100CP 、 SK-P30W 、 SK-P50W 、 SK-60ZJ 、 SK-100ZJ 、 CB-BL320W10K 、 CB-BL640W30Kコネクタ2個口防水仕様防雨型(キャップ付き)導体銅RoHS指令(10物質対応)対応電圧×電流(VA)125/15(合計1500Wまで)
屋外用パイロットランプ付サンデーレインボーリール
ハタヤリミテッド¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から25日以内出荷通電状態が一目でわかるパイロットランプ付です。屋内用プラグに取り付けるだけで簡単に屋外用プラグに変換できます。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。材質円盤:鉄板製定格125/5(V/A)コンセント個数4電線仕様-種別VCT使用場所屋外用
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ
日動工業¥12,980税込¥14,2781台当日出荷防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの漏電保護専用モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電ブレーカのみのモデルです。全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグLヘナポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨、アース付
プラグインポッキンブレーカ
日動工業¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード10m標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。仕様屋内用質量(kg)2.08定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用電線長さ(m)10入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)0~35コンセント3
防雨ポッキン延長ブレーカ
日動工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷防雨ポッキン延長ブレーカ10mの過負荷漏電保護兼用10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。仕様屋内・屋外兼用質量(kg)2.3定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)10漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)10入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格10A使用環境温度(℃)-10~40コンセント3
電工ドラム 100V 屋内型
日動工業¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷スッキリ巻取り収納の電工ドラム、電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2です。屋内型です。入力プラグは2Pプラグです。電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2仕様です。用途屋内型の電工ドラム。質量(kg)6.1コンセント個数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)SVCT3.5mm2×2心×20電線仕様-種別SVCTコンセント仕様2P・15A・125V使用場所屋内
光る延長コード 5M オレンジ
フジマック¥2,598税込¥2,8581本9日以内出荷日本製!LED光るタップコード。ソフトタイプ&スケルトン 4つ口コンセント。先端のタップが光るため通電確認ができ、また作業場にもアクセントがつきます。ソフトタイプのコードを使用しており、使いやすく作業場がスッキリします。また、耐寒性に優れたやわらかさで冬場でもコードが固くなりません。用途工場、現場などでの延長用(スケルトン4つ口コンセント)。仕様ソフトタイプ・スケルトン(差込部分)色オレンジコンセント個数4つ口コード長さ(m)5定格電流(A)15芯数2芯電線仕様VCT1.25
ショートタップコード
FMC¥599税込¥6591個3日以内出荷から4日以内出荷FMC ショートタッ。プコード 30cm。ソフトタイプのコード。を使用しており、使い。やすく作業場がスッキ。リします。耐寒性に優れたやわ。らかさで冬場でもコードが固くなりません。日本製用途4つ口コンセント質量(g)130長さ(m)0.3
2分配コード
エスコ¥1,460税込¥1,6061個翌日出荷差込口を2個に分ける事で、ACアダプターが干渉せずにご使用頂けます。スイングプラグ仕様。屋内専用。色ホワイト質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~40定格15A・AC125V (合計1,500Wまで)コード長さ(m)0.19コンセント2P×2口
AC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付
エスコ¥36,200税込¥39,8201個翌日出荷コンセント防雨キャップ。温度センサー(伝線溶解防止)。2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ。ブレーキストッパー付(ドラム空転止)。電源パイロットランプ付。漏電に反応する漏電遮断器付。3.5mm2極太ケーブル仕様。防汚カバー付。防雨型(通電部絶縁保護)。安心安全・元電源を保護。メンテナンス時はドライバー1本で着脱可能なドラム固定栓。プロ向けのメンテナンスが容易な業務用ニュータイプ。メンテナンス重視設計の屋外用リール仕様●型番:BN-30K●コード長:30m●重量:7.9kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:6A●許容電流:15A●漏電感度電流:15mA●電線仕様:VCT2.0×3心(接地付)●漏電遮断器:地路
延長コード型ドラム(びっくリール) 20m
日動工業¥21,980税込¥24,1781台当日出荷コンセントのみ持っていける逆配線タイプ、高所作業・移動作業に最適! 屋内型電工ドラム20m(1次線3m+2次線17m)です。 コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配線、延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。 入力プラグはポッキンプラグです。質量(kg)5.8定格電圧(V)125コンセント個数3+2定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364電線長さ(m)20(1次線3+2次線17)電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2Pトリプルコンセント 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型
延長コード型ドラム(びっくリール) 20m
日動工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷コンセントのみ持っていける逆配線タイプ、高所作業・移動作業に最適! 屋内型電工ドラム20m(1次線3m+2次線17m)です。 コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配線、延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。 入力プラグは2Pプラグです。質量(kg)5.2定格電圧(V)125コンセント個数3+2定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364電線長さ(m)20(1次線3+2次線17)電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2コンセント仕様2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型
延長コード(3P/二重絶縁)
エスコ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:3m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-53
電工ドラム 三相200V 防雨・防塵型 動力用 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付
日動工業¥89,980税込¥98,9781台当日出荷防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。 過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。用途工場・発電所・プラント設備・建設工事に、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に仕様通電ランプ:○トラスコ品番252-2337質量(kg)9.7コンセント個数2コンセント定格3P 19A 250V(アース付)電線長さ(m)30電線仕様-種別SVCT電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4使用場所屋内・屋外特性防水・防塵・アース付
屋外用ゼンビキリール
ハタヤリミテッド¥35,980税込¥39,5781台当日出荷雨中でも安心の屋外用防雨型です。 電線を全部引き出すとコンセントが使える究極の電線溶解防止機能付リールです。 2P/2P接地付兼用防雨型コンセント×3個付です。用途屋外での作業に。仕様通電ランプ:〇トラスコ品番207-7653質量(kg)8.3プラグ2P・3P兼用:○電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-8785-46接地端子〇