絞り込み
長さ(m)
  • 20(1)
  • 30(2)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(1)
コンセント個数
  • 7
  • 0(2)
  • 1(59)
  • 2(64)
  • 3(212)
  • 4(145)
  • 5(15)
  • 6(5)
  • 10(5)
  • 15(1)
特性
  • アース付(1)
  • 色オレンジ(1)
電線仕様
  • VCT(2)
VCT
ブランド
  • 日動工業(2)
日動工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コードリール/延長コードがあると、電源から離れた場所で電動工具を使いたい時に便利です。どちらも延長用の長いコードのことですが、コードリールはコードがドラムで巻き上げられるようになっています。長いコードをコンパクトにまとめておけるので作業場の整理整頓に役立ちます。弱点は重いため持ち運びに労力が要ることで、電源からの距離がそう長くない時は巻き上げられていない延長コードの方が便利に使えることもあります。野外で使う場合は防雨・防塵構造になっている野外用がおすすめです。
電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マジックびっくリール 日動工業

    マジックびっくリール

    日動工業
    35,980税込39,578
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    コンセント部は回転しない延長コード型。 コンセントパネルが電工ドラムの背面フレーム側に配置・固定され、側板(電線部分)のみ回転するため、電動工具のコードをドラムのコンセントに差込んだままでも電線の引出し、巻取りを行うことができます。
    コンセント個数3+4電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT
  • マジックびっくリール (ブレーカー付) 日動工業

    マジックびっくリール (ブレーカー付)

    日動工業(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    コンセントパネルが回転しないので工具を接続したまま巻き取りができます。ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します。高所・狭所作業に最適です。
    用途高所・狭所作業に最適です。仕様「ドラムストッパー」付ブレーカー付温度センサー付トラスコ品番368-6655質量(kg)8.4(側板)オレンジ電圧(V)AC100コンセント個数3+4コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)30(3+27)電線太さ(mm2)2.0温度センサー手動復帰型センサー電線仕様-種別VCT限度電流(A)15特性アース付
コードリール/延長コード