絞り込み
長さ(m)
色
アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
電線仕様
2CT・2PNCT・3PNCT・ST-VCT2・SVCT・SVCTF・VCT・VCTF・VCTFK・VSRF・WCT・WRCT・その他
ブランド
ハタヤリミテッド・日動工業・タイカツ・KOWA(宏和工業)・エスコ・正和電工・TRUSCO・フジマック・三協リール・マキタ・IKURATOOLS(育良精機)・YAMAZEN(山善)・サンピース・中発販売・STAR Light・TRIENS・E-Value・共立電気計器・日平機器・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
777件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルクランプ MEGA E-Value

    ケーブルクランプ MEGA

    E-Value(1件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    コードの結束をサイズに合わせて自由に簡単調節できます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。
    用途電気コード等の結束。材質ポリカーボネート直径(Φmm)固定部:約55~85
  • トライアングルタップ 正和電工

    トライアングルタップ

    正和電工
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐久性に優れた柔らかいコード 二重構造で安心!安全!
    コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V(1500W)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT2c電線仕様-芯数2C特性耐トラッキング
  • ロック式延長コード KOWA(宏和工業)

    ロック式延長コード

    KOWA(宏和工業)(2件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。プラグを差し込んで右に回すと抜け止めになります。
    用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント個数1ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内
  • ポッキンゴムプラグ オーム電機

    ポッキンゴムプラグ

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    アースピンが折れます。 防雨仕様です。 2P・2P+アース付兼用。
    定格15A~125V適合電線(mm2)CT2.0mm2×3芯電線仕様-芯数3使用場所屋外特性防雨、アース付
  • ショートタップ防雨トリプルポッキン 日動工業

    ショートタップ防雨トリプルポッキン

    日動工業
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    当日出荷
    ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)
    用途屋外での作業に。色ブラックコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外プラグ形状ポッキンプラグ特性防雨、アース付
  • 2芯タイプ 防雨型延長コード 正和電工

    2芯タイプ 防雨型延長コード

    正和電工
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    2芯タイプ防雨型プラグ・ボディとなっており、雨中など水気のある場所でのコード延長に最適です。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
    コンセント形状2P 15A 125V(1500W)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別S-VCT2c電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応特性防雨、耐トラッキング
  • プラグインポッキンブレーカー 日動工業

    プラグインポッキンブレーカー

    日動工業
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付きです。家庭や事務所の元電源を落とさずに作業できます。ポッキンプラグにブレーカーが付いた安心・安全のセーフティータップポッキンブレーカーです。コンセントにつなぐだけで安心して作業ができます。電気を使い過ぎると(15Aを超えて)通電を遮断します。短絡(ショート)時にも作動します。
    用途セーフティータップ。仕様過負荷・漏電保護兼用定格周波数(Hz)50/60定格感度電流(mA)15漏電時作動時間(秒)0.1以内
  • 防雨ポッキン延長ブレーカ 日動工業

    防雨ポッキン延長ブレーカ

    日動工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用コード10mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    質量(kg)2.3定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)10入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)-10~40使用場所屋内・屋外
  • トライアングルタップ 正和電工

    トライアングルタップ

    正和電工
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    電気用品安全適合品 耐久性に優れた軟らかいコード、二重構造で安心!安全!
    色ブラック&レッド定格125V・15A電線仕様-種別VCTコンセント仕様2P 15A 125VW数(W)許容:1500まで電線仕様-太さ(mm2)VCT2c×1.25コンセント3ツ口特性耐トラッキング・二重構造耐トラッキングあり
  • 光るストレートタップ延長コードショート30cm フジマック

    光るストレートタップ延長コードショート30cm

    フジマック(3件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    光るから通電確認できる!!ソフトタイプ&スケルトン4つ口コンセント
    定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15コード長さ(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光るストレートタップ延長コード10m フジマック

    光るストレートタップ延長コード10m

    フジマック(7件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    光るから通電確認できる!!ソフトタイプ&スケルトン4つ口コンセント
    長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防雨型リール 漏電遮断器付【接地付】 ハタヤリミテッド

    防雨型リール 漏電遮断器付【接地付】

    ハタヤリミテッド
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    当日出荷
    完全密封構造で水も埃もシャットアウト!。屋外使用には屋外仕様が安心です。防雨・防塵・短絡防止と三拍子そろった屋外用コードリールです。雨やちり、埃が原因の漏電や感電事故をしっかり防ぎます。屋外での安全作業には欠かす事の出来ない1台。屋外用防雨型リールはこれからの作業現場の必需品です。密封式防雨構造&コンセント防雨キャップ:特に重要な結線部は、表面には丈夫なゴム製防水ベース、内部には樹脂の特性を生かしたハタヤ独自の密封構造になっています。過酷なシャワーテストを完全にクリヤーし、軽量化と合理的な設計で高性能な密閉性を実現。
    仕様パイロットランプ付とび出しプラグ、防雨コンセントキャップ付、ブレーキストッパー付、円盤 樹脂製、ネームプレート付トラスコ品番105-5534種別防雨タイプ(屋外型)質量(kg)8.1電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋外特性防雨、アース付
  • 黒のコードリール30m屋外用アース漏電専用ブレーカー付 サンピース

    黒のコードリール30m屋外用アース漏電専用ブレーカー付

    サンピース
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    翌日出荷
    屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
    用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに仕様屋内・屋外兼用質量(kg)8タイプ漏電遮断器:漏電保護専用定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A125Vコンセント形状防雨接地2P(キャップ付)定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348入力AC100V適合電線(mm2)VCT2.0×3芯保護等級IPX3電線長さ(m)30パイロットランプあり温度センサー自動復帰タイプ入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)電線仕様-種別VCT2.0×3使用環境温度(℃)0~35使用場所屋外特性アース付、防雨
  • 防雨ポッキン延長ブレーカ 日動工業

    防雨ポッキン延長ブレーカ

    日動工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    防雨ポッキン延長ブレーカの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
    全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)-10~40使用場所屋内・屋外兼用特性防水
  • コンセントワンタッチ茶 日動工業

    コンセントワンタッチ茶

    日動工業(2件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    コードリール、100V・屋内型・アースなし(2心)の交換用コンセントです。
    適合機種DY-15_WINE_RED/F10-PIC-3P/F10-TIT/H-NNP-206D/NNP-304D/NNP-204D/NNP-204F/NNP-206D/NNP-206F/NNP-304D/NNP-504D/NP-04L/NP-04S/NP-204CT/NP-204D/NP-204F/NP-206D/NP-206F/NP-30/NP-304D/NP-504D/NR-04/NR-304D/NR-304D-S/NS-104色茶周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100コンセント個数2コンセント定格15A/125Vコンセント形状2定格電流(A)15
  • コードリール サンデーレインボーリール30m 屋外用防雨型接地付 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッド

    コードリール サンデーレインボーリール30m 屋外用防雨型接地付 HATAYAxGranGearコラボ商品

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    作業現場で際立つ「ブラックカラー」。雨中でも安心の屋外用防雨型・接地付。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。
    用途屋外での電源延長に。質量(kg)7.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178電線太さ(mm2)2芯数2P・接地付・防雨キャップ付塗装色ブラック使用場所屋外特性防雨
  • 住宅変換コード 日動工業

    住宅変換コード

    日動工業(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    当日出荷
    屋外用コンセントすべてが使える!防雨型プラグをスリムはプラグに変換! コンパクト設計の2芯プラグ コンセントキャップ付
    定格15A/125V 1500W
  • 極太延長コード 20m YAMAZEN(山善)

    極太延長コード 20m

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    当日出荷
    ソフトケーブル、コンセントは丈夫な二重構造。
    用途極太の電源コードとして。材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)、2.0mm×2芯電流(A)15コンセント個数3コード長さ(m)20
  • ラバロン延長コード 10m E-Value

    ラバロン延長コード 10m

    E-Value(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    やわらかくて、ねじれない電源延長用コードです。耐寒性に優れており、冬季でも固くなりません。1500Wまで使用可能です。
    用途電動工具・掃除機などの電源延長用コード。コンセント個数3ツ口コード全長(m)10電線太さ(mm2)1.2電線仕様-種別VCT容量(A)15
  • シンタイガーリール ハタヤリミテッド

    シンタイガーリール

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    手頃なサイズに仕立てたコンパクト設計。あらゆる業種に使い勝手の良いハイクラスコードリールです。 コンセント本体と一体成形のコンセント防塵扉付です。コンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防止します。 カラーケーブルを使用。 ST-30Kはアースピンのスライドにより2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるフキュートビプラグです。
    コンセント個数4
  • 屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム 日動工業

    屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

    日動工業
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    当日出荷
    雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。 本体用防雨コンセント。防雨キャップはスプリング式。 防雨・防塵に優れたユニット構造。二重絶縁構造と同様の安全性があります。
    質量(kg)8.4タイプ屋外型コンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
  • スタンダード屋外用ドラムリール TRUSCO

    スタンダード屋外用ドラムリール

    TRUSCO
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1台
    当日出荷
    防雨キャップ付きで屋外で使用できます。持ち手のゴムを長くすることで、持ちやすく運びやすい仕様になっています。コンセント4つ付です。
    用途各種屋外の電源コード確保に色ブラックコンセント個数4コンセント定格キャップ付・2P・15A芯数(C)2定格電流(A)4電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT限度電流(A)15使用場所屋外用特性防雨
  • SWT-1000 センサースイッチ Beruf

    SWT-1000 センサースイッチ

    Beruf
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    雨にも濡れてもOKです。(IP65)。センサーが感知してスイッチON、接続した物に電源が入ります。最長約10M×180度の広範囲センサーで最長約10M×180度の広範囲センサーです。
    用途照明等に接続して防犯やセンサーライトに。仕様●接続機器の最大消費電力/電流(W/A):1000/10●最大感知範囲:10M×180度トラスコ品番387-8479電源(V)AC100コード長さ(m)約0.3定格電流(A)10(待機電流0.02)使用環境温度(℃)マイナス10~40(湿度90%以下)防塵防水性能防雨型IP65相当作動時間(秒)約10~約300(ツマミ調整)ヒューズ容量(A)(内部)10
  • 防雨ELB付ドラム 30m 日動工業

    防雨ELB付ドラム 30m

    日動工業
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    防雨型なので、雨の日や湿気の多い場所でも安心です。防雨キャップはスプリング式です。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
    用途防雨・防塵型ドラム。コンセント個数3コンセント定格接地2P・15A/125V電線長さ(m)30電線仕様VCT2.0×3芯使用場所屋外用(防雨・防塵型)特性アース・温度センサー付
  • 三相200V防雨型延長コード/アース付 日動工業

    三相200V防雨型延長コード/アース付

    日動工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷
    特性アース付
  • 防雨コード KOWA(宏和工業)

    防雨コード

    KOWA(宏和工業)(7件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
    用途屋外型材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル色黒長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント個数1ツ口定格電流(A)12芯数2P 12A 125V電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×0.75sq使用場所屋外特性防雨
  • コードホルダー TAKAGI(高儀)

    コードホルダー

    TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    用途電気コード・延長コード・ロープ・ホースなどの保管に!材質PP巻取長さ(m)35(外径約Φ9mmの場合)
  • とび延長コード ハタヤリミテッド

    とび延長コード

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷
    2P/2P接地付兼用PL付とび出しプラグ仕様 火災・発火や故障の原因となる油やほこりの侵入を防ぐ回転式防塵キャップ。 パイロットランプ付きだから通電確認ができます。 使わないときに吊り下げて収納可能なエクスバンド付き
    仕様パイロットランプ付トリプルタップ色オレンジコンセント個数3電線仕様-種別ソフトケーブルVCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内
  • 100V屋内型ドラム 20m アース無 日動工業

    100V屋内型ドラム 20m アース無

    日動工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷
    スッキリ巻取り収納の電工ドラム! 屋内型の電工ドラム20mです。 入力プラグは2Pプラグです。
    質量(kg)5.1定格電圧(V)125定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2コンセント仕様2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型
  • ホームリール ハタヤリミテッド

    ホームリール

    ハタヤリミテッド
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
    用途掃除機など家電の電源延長に。AV機器の延長に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。質量(kg)0.8色バーガンディー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×95×205芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
  • エスコ AC125V/12Ax1.5 m 延長コード エスコ

    エスコ AC125V/12Ax1.5 m 延長コード

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,010税込¥2,211
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA815GA-47コード長さ(m)1.5
  • 逆接地アダプター ハタヤリミテッド

    逆接地アダプター

    ハタヤリミテッド
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    2芯のプラグを接地付にします。
    用途2心のプラグを接地付に。定格15A・125V使用場所屋内
  • プラグインポッキンブレーカ(超高感度タイプ) 日動工業

    プラグインポッキンブレーカ(超高感度タイプ)

    日動工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    プラコンインポッキンブレーカの超高感度(漏電6mA)過負荷漏電保護兼用コード0.45mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    全長(mm)500質量(g)420定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用電線長さ(m)0.45入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:6過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内用コンセント3特性接地付
  • 電工ドラム 100V 屋内型 日動工業

    電工ドラム 100V 屋内型

    日動工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    スッキリ巻取り収納の電工ドラムです。屋内型です。入力プラグはポッキンプラグです。
    用途屋内型の電工ドラム。質量(kg)7.4コンセント個数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線長さ(m)VCT2.0mm2×3心×30電線仕様-種別VCTコンセント仕様接地2P・15A・125V使用場所屋内特性アース付
  • ホームリール ハタヤリミテッド

    ホームリール

    ハタヤリミテッド
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1台
    当日出荷
    電動工具や充電工具用の電源元として使用。持ち運び楽々。使わないときはすっきり収納。調和が取りやすいオリーブグリーンとグレーのツートン色。
    色オリーブグリーン/グレー巻取形式手動
  • 防雨・防塵型ドラム 日動工業

    防雨・防塵型ドラム

    日動工業
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    漏電や関電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心。
    コンセント個数3
  • コードバンド ハタヤリミテッド

    コードバンド

    ハタヤリミテッド(4件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1セット(5本)
    当日出荷
    大型・幅広ベルトクリップです。
    用途コードをまとめてクリップ。セット内容赤、黄、緑、青、黒、各色1本入り
  • マルチタップ付延長コード VCTFK仕様 正和電工

    マルチタップ付延長コード VCTFK仕様

    正和電工
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    当日出荷
    VCTFK2.0mm2サイズ仕様の十字型ショーとマルチタップ延長コードです。 延長コードセット法規格、適合商品です。 T-30MGには、ムービプラグを装着しております。(MF品番は、ストレートプラグ)
    色白電線仕様-種別VCTFK
  • 抜け止めマルチタップ延長コード 10m TRUSCO

    抜け止めマルチタップ延長コード 10m

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷
    マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消しました。 作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっているため、作業効率がアップします。 マルチハンガー付で収納に便利です。 S-VCT1.25mm2×2芯ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。
    トラスコ品番352-4124材質塩化ビニール質量(kg)1.3色黒コンセント個数3コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)10芯数2P電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)1.25
コードリール/延長コード
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
5ページ目: コードリール/延長コード 【通販モノタロウ】 電動工具