絞り込み
使用荷重(t)
- 6
- 1(7)
- 1.4(2)
- 1.5(3)
- 2(20)
- 3(14)
- 3.5(2)
- 4(15)
- 4.07886(2)
- 5(19)
- 6.1183(2)
- 7(3)
- 8(3)
- 10(35)
- 15(12)
- 16(2)
- 20(15)
- 30(11)
- 50(9)
- 100(2)
- 使用荷重(t)をもっと見る
揚程(mm)
- 145(1)
- 197(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(1)
- 今野製作所(EAGLE)(1)
- マサダ製作所(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- BIG RED(1)
ジャッキとは、物流時や保管用品として重いものを持ち上げたり運ぶときなどに使用されるものです。重量のあるものを組み立てる必要があるときだけでなく、微量の調整にも使われるのが、小型油圧式のジャッキ。横向きでも使用できる操作ハンドルが自在に回転するタイプなど、障害物があっても使用可能なものも。また爪つきジャッキタイプなら、さらに低い位置からの重量物の持ち上げが可能です。

ボトルジャッキ 油圧式
(115件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷油圧式で楽々作業! 回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに使用温度範囲(℃)-20~45販売区分業務用
爪付オイルジャッキ
マサダ製作所¥119,800税込¥131,7801台当日出荷から8日以内出荷自動リターンスプリング付。爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリングタイプ。 災害対策用に最適。爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキです。 リターンスプリングによりバルブを開放するだけで最低位置迄下がります。 爪の長さが標準タイプと爪ロングタイプがあります。 家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等に最適です。 ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
レバー回転油圧ジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥35,980税込¥39,5781台6日以内出荷から7日以内出荷「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧ジャッキです。過負荷(オーバーロード)によるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。180度回転する旋回式レバーソケットを備えているので、後方に障害物のある狭い場所でも、横からのポンプ操作が可能です。一般的な油圧ジャッキと比較して、1ポンプ操作あたりのストロークが大きくなるように設計されており、ジャッキ作業がより効率的に行えます。操作力は、JIS規格が定める「35kgf以下」よりも約30%小さい「25kgf以下」となっています。そのため、一般的な油圧ジャッキと比べて より軽い力で余裕を持った作業が可能です。ジャッキ本体は、メンテナンスしながら長く使用して頂くことを前提に、分解・再組立がしやすい構造となっています。用途プレス等、重量機械の据付。付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)・取扱説明書材質本体:スチール