絞り込み
使用荷重(t)
- 6
- 1(3)
- 1.4(2)
- 1.5(2)
- 2(14)
- 3(8)
- 4(13)
- 5(10)
- 7(3)
- 8(2)
- 10(26)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(8)
- 16(2)
- 20(12)
- 22(1)
- 30(7)
- 50(6)
- 100(1)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ストローク(mm)
- 100~150未満(1)
- 150~200未満(1)
- 200~250未満(1)
揚程(mm)
- 197(1)
質量(kg)
- 10未満(3)
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIG RED(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- エスコ(1)
- 今野製作所(EAGLE)(1)
オイルジャッキとは、重量機械の持ち上げや移動するための装置のことです。レバーハンドルを操作することでラムを上昇させるオイルジャッキは、少ない力を何トンもの力に変換できる便利なアイテム。重量物を容易に持ち上げることができるので、自動車の修理や機械の不陸調整などあらゆる作業現場で活用されています。横方向での使用ができるタイプやハンドルが360度回転する狭所作業向けのオイルジャッキまで種類はさまざま。用途に合わせてバラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
「使用荷重(t)」から絞り込む
2(14)
3(8)
4(13)
5(10)
6
10(26)
15(8)
20(12)
30(7)
50(6)
使用荷重(t)をもっと見る

ボトルジャッキ 油圧式
(115件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷油圧式で楽々作業! 回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに使用温度範囲(℃)-20~45販売区分業務用
レバー回転油圧ジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥36,980税込¥40,6781台6日以内出荷から7日以内出荷「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧ジャッキです。過負荷(オーバーロード)によるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。180度回転する旋回式レバーソケットを備えているので、後方に障害物のある狭い場所でも、横からのポンプ操作が可能です。一般的な油圧ジャッキと比較して、1ポンプ操作あたりのストロークが大きくなるように設計されており、ジャッキ作業がより効率的に行えます。操作力は、JIS規格が定める「35kgf以下」よりも約30%小さい「25kgf以下」となっています。そのため、一般的な油圧ジャッキと比べて より軽い力で余裕を持った作業が可能です。ジャッキ本体は、メンテナンスしながら長く使用して頂くことを前提に、分解・再組立がしやすい構造となっています。用途プレス等、重量機械の据付。付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)・取扱説明書材質本体:スチール