絞り込み
質量(kg)
- 10未満(1)
- 10~20未満(1)
ブランド
- FSC藤原産業
- 今野製作所(EAGLE)(2)
- 大阪ジャッキ製作所(1)
- エナパック(1)
特価

ユニットジャッキ 110kN
FSC藤原産業¥779,800税込¥857,7801台翌日出荷ネジ式の手軽さ × 油圧式のパワー!現場に革新をもたらす次世代センターホールジャッキ。ジャッキ自体の高さが低いため、テンションバーを使わずにボルトを直接引っ張る構造を採用。準備や取り付けがスムーズに行えます。さらに、軽量設計で1人でも簡単に持ち運び・作業が可能。球面プレートにより最大5度までの角度調整が可能なため、傾斜や凹凸のある現場でも安定した作業を実現します。付属品検査成績表、ラチェット、説明書、球面プレート、六角レンチ棒、収納ケース全長(mm)60径(Φmm)ホール:33(60)本体質量(kg)8最小長(mm)26ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×290×250最大荷重(kN)110圧力計最小目盛(kN):2総質量(kg)15