絞り込み
ブランド
- FSC藤原産業
- モノタロウ(1)
- 大阪ジャッキ製作所(175)
- エスコ(71)
- マサダ製作所(52)
- 今野製作所(EAGLE)(44)
- エナパック(40)
- RIKEN(理研機器)(36)
- リケン(20)
- ダイキ(19)
- 理研商会(13)
- SKF(日本エスケイエフ)(9)
- JTC(9)
- TRUSCO(7)
- 長崎ジャッキ(6)
- 十川ゴム(4)
- 山本水圧工業所(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- 大橋産業(BAL)(3)
- スーパーツール(3)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
- ブランドをもっと見る
特価

ボルトジャッキ(確認試験機)
FSC藤原産業¥289,800税込¥318,7801式3日以内出荷ロックボルトの確認試験機の定番!。油圧ポンプ無しでの試験が可能です。シンプルで簡単な操作で安全な試験が出来ます。軽量のため足場の無い現場にも最適です。球面プレートにより5度まで調整可能です。使用する際は必ず、ボルトの規格に合わせた、FSカプラバーを使用して試験してください付属品検査成績表、ラチェット、六角レンチ棒、サラエナット、球面プレート、ダイヤルゲージ当て板、モリブデンスプレー、収納ケース寸法(mm)ラムチェア:200全長(mm)195(ジャッキのみ)質量(kg)7 (標準ラムチェアを含んだ場合)径(Φ)ホール:20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:697×250×330最小目盛2kN最大荷重(kN)60圧力計面径:Φ75総質量(kg)15
ユニットジャッキ 110kN
FSC藤原産業¥779,800税込¥857,7801台翌日出荷ネジ式の手軽さ × 油圧式のパワー!現場に革新をもたらす次世代センターホールジャッキ。ジャッキ自体の高さが低いため、テンションバーを使わずにボルトを直接引っ張る構造を採用。準備や取り付けがスムーズに行えます。さらに、軽量設計で1人でも簡単に持ち運び・作業が可能。球面プレートにより最大5度までの角度調整が可能なため、傾斜や凹凸のある現場でも安定した作業を実現します。付属品検査成績表、ラチェット、説明書、球面プレート、六角レンチ棒、収納ケース全長(mm)60径(Φmm)ホール:33(60)本体質量(kg)8最小長(mm)26ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×290×250最大荷重(kN)110圧力計最小目盛(kN):2総質量(kg)15