絞り込み
揚力(kN)
  • 44(1)
  • 45(1)
  • 100(2)
  • 200(1)
  • 293(1)
  • 309(1)
  • 496(1)
  • 1078(1)
ブランド
  • エナパック
  • エスコ(40)
  • マサダ製作所(36)
  • 今野製作所(EAGLE)(28)
  • RIKEN(理研機器)(22)
  • 大阪ジャッキ製作所(12)
  • SKF(日本エスケイエフ)(9)
  • JTC(9)
  • TRUSCO(7)
  • 十川ゴム(4)
  • ダイキ(4)
  • 山本水圧工業所(4)
  • レオナ(3)
  • SK11(3)
  • FSC藤原産業(3)
  • スーパーツール(2)
  • 日東造機(2)
  • ダイキン潤滑機設(2)
  • 理研商会(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ULTIMAシリーズ スチール手動ポンプ エナパック

    ULTIMAシリーズ スチール手動ポンプ

    エナパック
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    タイプ単動種類その他ポンプ取付方式フート取付形吐出口径3/8NPT吐出量(cm3/ストローク)高圧:2.46
  • エナパック 重量物持上用油圧シリンダ・ポンプセット エナパック

    エナパック 重量物持上用油圧シリンダ・ポンプセット

    エナパック(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    用途シリンダのスペースが狭いジャッキアップ作業に最適仕様ISO9001認証取得工場製セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホースポンプ【手動ポンプ】2段吐出ホース長さ(mm)1800
  • 圧力計取付金具 エナパック

    圧力計取付金具

    エナパック
    12,980税込14,278
    1個
    22日以内出荷
    手動ポンプなどに圧力計を取り付けるための継手です。
    トラスコ品番554-7297口径【メスねじ】NPT1/4・NPT3/8
  • 単動用エア駆動油圧ポンプ エナパック

    単動用エア駆動油圧ポンプ

    エナパック
    87,980税込96,778
    1台
    3日以内出荷
    軽量で作業効率が上がる、単動シリンダ用エア駆動油圧ポンプです。
    トラスコ品番577-7571適合機種単動シリンダ最高使用圧力(MPa)70騒音値(dB)85吐出量(L/min)(1800回転)無負荷時:0.65、負荷時:0.13
  • 低床単動シリンダ エナパック

    低床単動シリンダ

    エナパック
    179,800税込197,780
    1台
    60日以内出荷
    プランジャ・シリンダ内部のハードコーティング処理により摩擦・腐食に強くなりました。ストップリング付き超低床型シリンダです。ニトロ浸炭表面処理により耐摩耗性の向上と腐食を防止します。ハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。最大偏心荷重4%まで可能です。狭い場所にもジャッキの設置が可能です。ストロークしたプランジャを戻すために外部からの負荷(荷重戻り)が必要です。
    用途ジャッキアップ作業に。レベル出し作業に。トラスコ品番246-1671ストローク(mm)6内径(Φmm)140揚力(kN)1078外径(Φmm)195最低高さ(mm)65必要油量(mL)92.5
  • 手動油圧ポンプ(単動式) エナパック

    手動油圧ポンプ(単動式)

    エナパック
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧と、70MPaの高圧とのスピード2段自動切替機能を持つポンプです。可搬ハンドルが使いやすさと強靭性を実現しました。非常に軽いハンドル操作力で70MPaまで昇圧します。大型タンクを装備しエアベントを開けずに使用が可能となり、油漏れを防止することができます。
    用途単動シリンダ用。トラスコ品番455-0048材質スチール最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:3.4吐出量(mL)一操作時/高圧:2.46、一操作時/低圧:16.38有効油量(L)0.6吐出口径NPT3/8
  • ULTIMAシリーズ スチール手動ポンプ エナパック

    ULTIMAシリーズ スチール手動ポンプ

    エナパック
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
  • エナパック 単動シリンダ・プラスチックポンプセット エナパック

    エナパック 単動シリンダ・プラスチックポンプセット

    エナパック
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    種類その他ポンプ取付方式フート取付形吐出圧力(MPa)70
  • エナパック 単動シリンダ・アルミ手動ポンプセット エナパック

    エナパック 単動シリンダ・アルミ手動ポンプセット

    エナパック
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番838-8253質量(kg)9.4種類その他ポンプ吐出圧力(MPa)70最低高さ(mm)173ポンプP-392ALシリンダーRC-104
  • エナパック 小型油圧ロータリーエアポンプ エナパック

    エナパック 小型油圧ロータリーエアポンプ

    エナパック
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷から52日以内出荷
    種類その他ポンプ騒音値(dB)88吐出量(L/min)無負荷:2、70MPa:0.25空気消費量(NL/min)283~1000吐出量(cm3/ストローク)無負荷:2.0、70MPa:0.25
  • エナパック 中空シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット エナパック

    エナパック 中空シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット

    エナパック
    199,800税込219,780
    1個
    13日以内出荷から60日以内出荷
    油圧中空シリンダと軽量アルミ製手動ポンプのセット品です。 圧力計が付属しています。 商品到着後、すぐにお使い頂けるセット品です。
    用途シリンダの中空部にシャフトを通して押し引きに使用できます仕様ISO9001認証取得工場製セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホース材質シリンダ(スチール)、ポンプ(アルミ)ポンプ【手動ポンプ】2段吐出ホース長さ(mm)1800
  • エナパック 足踏み油圧ポンプ エナパック

    エナパック 足踏み油圧ポンプ

    エナパック
    99,980税込109,978
    1個
    30日以内出荷
    トラスコ品番852-0142質量(kg)7最高使用圧力(MPa)【高圧】70最高使用圧力(低圧) (MPa)1.4吐出口径3/8(NPT)
  • エナパック 安全ナット付超軽量アルミ単動油圧シリンダ エナパック

    エナパック 安全ナット付超軽量アルミ単動油圧シリンダ

    エナパック
    159,800税込175,780
    1個
    60日以内出荷
    安全ナット付きアルミシンダは、ネジロックによるプランジャ保持機構により、長期間による負荷の保持に最適です。 プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。 全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。
    仕様ISO9001認証取得工場製材質アルミ
  • エナパック アルミ単動シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット エナパック

    エナパック アルミ単動シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット

    エナパック
    199,800税込219,780
    1個
    60日以内出荷
    アルミ製単動シリンダと軽量アルミ製手動ポンプのセット品です。 非常に軽量な為、持ち運びに便利です。 圧力計が付属しています。 商品到着後、すぐにお使い頂けるセット品です。
    用途ジャッキアップ作業仕様ISO9001認証取得工場製セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、雄カプラー付きホース材質シリンダ(アルミ合金)、ポンプ(アルミニューム)ポンプ【手動ポンプ】2段吐出ホース長さ(mm)1800
  • ラチェット式 610型押し・引きジャッキ エナパック

    ラチェット式 610型押し・引きジャッキ

    エナパック
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    操作力(N)(最大ハンドル)667ねじ外径(mm)32能力(kN)押し・引き/89(ネジ棒中心での能力を示します。)フックj片側使用時引き/18(ネジ棒の中心を外れた場合の能力を示します。)
  • kN表示型 エナパック

    kN表示型

    エナパック
    58,980税込64,878
    1個
    22日以内出荷
    ブルドン管式アナログ表示圧力計です。
    トラスコ品番554-7315ねじ径NPT1/2
ジャッキ