絞り込み
使用荷重(t)
  • 1(3)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 15(3)
  • 30(1)
揚程(mm)
  • 25(1)
  • 50(1)
  • 52(1)
  • 63(2)
  • 70(1)
  • 136(2)
  • 140(1)
揚力(kN)
  • 19(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 60(3)
  • 100(2)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 300(2)
ブランド
  • 今野製作所(EAGLE)
  • エスコ(40)
  • マサダ製作所(36)
  • RIKEN(理研機器)(22)
  • エナパック(16)
  • 大阪ジャッキ製作所(12)
  • SKF(日本エスケイエフ)(9)
  • JTC(9)
  • TRUSCO(7)
  • 十川ゴム(4)
  • ダイキ(4)
  • 山本水圧工業所(4)
  • レオナ(3)
  • SK11(3)
  • FSC藤原産業(3)
  • スーパーツール(2)
  • 日東造機(2)
  • ダイキン潤滑機設(2)
  • 理研商会(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 爪付ジャッキ用ハンドル 今野製作所(EAGLE)

    爪付ジャッキ用ハンドル

    今野製作所(EAGLE)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    イーグル爪付ジャッキ専用の操作ハンドルです。 上昇・下降作業に使用します。 ハンドルは2分割されています。
  • レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE)

    レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ

    今野製作所(EAGLE)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。
    付属品操作レバートラスコ品番684-5134ストローク(mm)100幅(mm)146高さ(mm)200~300、【爪部】最低:12、最高:112奥行(mm)244許容荷重(t)爪:1揚力(kN)頭部:30(3.0)爪幅(mm)65爪長さ(mm)75本体高さ(mm)200~300爪部揚力(kN)10(1.0)
  • 低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    61,980税込68,178
    1台
    欠品中
    「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。
    付属品ハンドルトラスコ品番677-1812ストローク(mm)62幅(mm)146高さ(mm)【爪部】最低:19、最高:81奥行(mm)245揚力(kN)頭部:60(6.0)爪幅(mm)65爪長さ(mm)50本体高さ(mm)180~242爪部揚力(kN)30(3.0)
  • 低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE)

    低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ

    今野製作所(EAGLE)
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。
    付属品ハンドルトラスコ品番677-1798ストローク(mm)62幅(mm)146高さ(mm)【爪部】最低:22、最高:84奥行(mm)275揚力(kN)頭部:60(6.0)爪幅(mm)65爪長さ(mm)80本体高さ(mm)183~245爪部揚力(kN)30(3.0)
  • リターンスプリング付き爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    リターンスプリング付き爪つきジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    62,980税込69,278
    1台
    7日以内出荷
    「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキにリターンスプリングを取り付けたタイプです。リターンスプリングを搭載しているので、無負荷時でもリリーススクリューを緩めるだけで爪がスムーズに下降します。作業の後、ジャッキを下げる作業が効率化されます。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによる製品破損を防止する安全弁(リリーフ弁)を標準装備しています。信頼ある現場作業をサポートします。180度回転する旋回式レバーソケットを備えているので、後方に障害物のある狭い場所でも横からのポンプ操作が可能です。独自のレバーソケット構造により、一回のポンプ操作あたりのストロークが大きく、ジャッキ作業をより効率的に行えます。レバー操作力とは、「ジャッキに規定の荷重がかかった時に、レバーを押し込むために必要な力」のことです。イーグル爪つきジャッキのレバー操作力は、JIS規格が定める35kgf以下よりも約28%小さい25kgf以下なっています。
    用途機械・装置・設備の据付・移設時の持上げ・高さ調整作業に。工場内レイアウト変更時の持上げ作業に。重量物運搬ローラーの方向転換時の持上げ作業に。建設工事・建築現場における持上げ・位置調整作業に。防災・災害復旧・レスキュー用途に。
  • リフティングバック用エアホース 今野製作所(EAGLE)

    リフティングバック用エアホース

    今野製作所(EAGLE)
    3,998税込4,398
    1本
    11日以内出荷
    リフティングバック専用のカプラ付きエアホースです。ワンタッチカプラなので取り外しが簡単です。
    仕様両側ワンタッチカプラ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微調整用ミニ爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    微調整用ミニ爪つきジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷
    ストローク25mm以内の微調整作業に適しています。本体高さが136mm、爪最低位置16mmの最も小さい爪付ジャッキです。ハンドルが回転式です。
    用途位置あわせの際の微調整に。付属品ハンドルトラスコ品番677-1784ストローク(mm)25幅(mm)146高さ(mm)【爪部】最低:16、最高:41奥行(mm)245揚力(kN)頭部:60(6.0)爪幅(mm)65爪長さ(mm)50本体高さ(mm)136~161爪部揚力(kN)20(2.0)
  • 空気圧式ジャッキ リフティングバック 今野製作所(EAGLE)

    空気圧式ジャッキ リフティングバック

    今野製作所(EAGLE)
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷
    コンプレッサーなどからエアを供給して駆動させる空気圧式ジャッキです。空圧式なので、スピーディーにジャッキアップできます。専用コントローラーのバルブ開閉で、簡単に上昇下降操作が可能です。衝撃吸収性に優れたアラミド繊維に、耐久性・摩耗性に強いSBR(スチレン・ブタジエンゴム)を何重にも重ねて作られており、非常に耐久性に優れています。小さな隙間にも挿入可能なので、重量物の持ち上げや土木工事などの現場でご使用いただけます。荷重が大きくなるほどストローク量が小さくなります。
    用途重量物の移設作業などに。仕様コントローラー:LB-C(別売)、エアホース:AH-5、AH-10(別売)厚さ(mm)25高さ(mm)25最高使用圧力(MPa)0.8
  • アルミ製単動油圧ポンプ2連タイプ 今野製作所(EAGLE)

    アルミ製単動油圧ポンプ2連タイプ

    今野製作所(EAGLE)
    159,800税込175,780
    1台
    8日以内出荷
    アルミボディを採用し、軽量化を実現しました。2段吐出(高低切替)なので、無負荷などの低圧時にはジャッキストロークの量が大きくなり、作業時間が短縮されます。エアベントとオイルレベルゲージを一体化してポンプ上部に配置することで、オイル漏れのリスクを軽減しました。1台のポンプに2本のホースをつないで、2台のジャッキを操作することが可能です。
    仕様2連ブランチタイプ材質本体:アルミ最高使用圧力(MPa)(高圧)70、(低圧)2口径Rc3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ製単動油圧ポンプ 今野製作所(EAGLE)

    アルミ製単動油圧ポンプ

    今野製作所(EAGLE)
    74,980税込82,478
    1台
    6日以内出荷
    アルミボディを採用し、軽量化を実現しました。2段吐出(高低切替)なので、無負荷などの低圧時にはジャッキストロークの量が大きくなり、作業時間が短縮されます。エアベントとオイルレベルゲージを一体化してポンプ上部に配置することで、オイル漏れのリスクを軽減しました。
    材質/仕上本体:アルミ接続口径(Rc)2020/03/08最高使用圧力(MPa)低圧:2、高圧:70
  • 超低床2段伸びシリンダジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    超低床2段伸びシリンダジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    98,980税込108,878
    1台ほか
    6日以内出荷
    本体高さが低いのに、ストロークが25mm ローラの方向転換の作業効率をUP 無電解ニッケルメッキを施してます リターン方式は荷重戻し 固定穴を標準搭載しています
    用途2段伸び仕様となっており、従来品と比べより狭い隙間にセッテイングできより高い位置までジャッキアップする事が可能
  • リフティングジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    リフティングジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    299,800税込329,780
    1セット
    3日以内出荷
    許容荷重15tonのウエッジ式油圧ジャッキです。たった9.5mmの隙間から、最大67.5mmまでジャッキアップします。 重量物や大型機械の「持上作業」・「据付作業」・「高さ調整作業」を効率的に行えます。 フランジを拡げる作業や、爪付ジャッキを使用するための隙間を作る作業の際に便利です。 操作ハンドルは左右に回転します。本体質量10kgと軽量です。専用の収納ケース付です。
    用途重量物や大型機械の「持上作業」・「据付作業」・「高さ調整作業」。建築/建設/リフォーム現場で行う、「持ち上げ作業」や「高さ微調整作業」工場内のカイゼン時やレイアウト変更時に行う、工場内設備の「持ち上げ作業」や「高さ微調整作業」。フランジの「拡げ作業」。災害時、人命を救助するために行う、瓦礫や倒壊した建物の「持ち上げ作業」。幅(mm)111寸法(mm)(最低位置)9.5全長(mm)536高さ(mm)127許容荷重(t)15アズワン品番64-8596-55RoHS指令(10物質対応)対応
  • リリーズスクリューASSY 今野製作所(EAGLE)

    リリーズスクリューASSY

    今野製作所(EAGLE)
    32,980税込36,278
    1箱(30個)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィリング 今野製作所(EAGLE)

    オイルフィリング

    今野製作所(EAGLE)
    19,980税込21,978
    1箱(30個)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポンプピストン 今野製作所(EAGLE)

    ポンプピストン

    今野製作所(EAGLE)
    32,980税込36,278
    1箱(30個)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バックアップリング 今野製作所(EAGLE)

    バックアップリング

    今野製作所(EAGLE)
    17,980税込19,778
    1箱(30個)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング 今野製作所(EAGLE)

    Oリング

    今野製作所(EAGLE)
    17,980税込19,778
    1箱(30個)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンルーム用爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    クリーンルーム用爪つきジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    149,000税込163,900
    1台
    11日以内出荷
    レバー回転安全弁付爪つきジャッキのクリーンルームタイプです。 塗装・サビ落ちが無いよう、ニッケルメッキを施しています。 食品工場やクリーンルーム内・錆び易い環境下での使用や、塗装落ちが許されない場所でジャッキを使用する際に便利です。 操作部の差し込みソケットが自在に回転します。 G-40C、G-40LC、G-60C、G-60LC、G-100C、G-100LC、G-60TC、G-60TLC、G-100TC、G-100TLC、GB-60Cは、横向きで使用することもできます。
  • 爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    爪つきジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    149,800税込164,780
    1台
    16日以内出荷
    持ち上げる物の高さにあわせて爪の位置を変えることができる爪つきジャッキです。 アタッチメントを外せば、標準タイプの爪つきジャッキとして使用可能です。
    付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 送り台ジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    送り台ジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    289,800税込318,780
    1台
    8日以内出荷
    微調整用の送り台が装着された爪つきジャッキです。 ジャッキがボールベアリングのスライドテーブルに装着されており、円滑にスライドします。 スライドテーブルは、アリ溝ガイドによりジャッキと一体化し、左右のブレがありません。 操作業内容に適した特注品も製作可能です。
    付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)、ラチェットハンドルストローク(mm)63寸法(長さL×幅W)(mm)443×375本体高さ(mm)252送り可能幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 送り台ジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    送り台ジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    299,800税込329,780
    1台
    11日以内出荷
    微調整用の送り台が装着された爪つきジャッキです。 ジャッキがボールベアリングのスライドテーブルに装着されており、円滑にスライドします。 スライドテーブルは、アリ溝ガイドによりジャッキと一体化し、左右のブレがありません。 操作業内容に適した特注品も製作可能です。
    付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)、ラチェットハンドル送り可能幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーウェッジ 能力30t 今野製作所(EAGLE)

    パワーウェッジ 能力30t

    今野製作所(EAGLE)
    539,800税込593,780
    1台
    6日以内出荷
    従来のバール操作と異なり床面を傷つけないスマートな横押しが可能です。 反力受けが不要なので、横押し作業の能率が上がります。 わずか6mmのすき間から34mmまで持ち上げ、ジャッキアップに必要なすき間を作り出します。 複動シリンダなので下降時の微調整ができて安全です。
    トラスコ品番456-0329セット内容手動ポンプ、高圧ホース2m×2本、収納カンケースストローク(mm)150高さ(mm)6~34タイプ圧力計なし揚力(kN)300(30)
  • イーグル 単動型分離タイプ 超低床シリンダジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    イーグル 単動型分離タイプ 超低床シリンダジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    89,980税込98,978
    1台
    8日以内出荷
    外部ポンプ・高圧ホースと接続して作動させるタイプの単動型分離タイプ超低床シリンダジャッキです。無負荷でのラムの収縮を、内蔵のスプリングで行います。無電解ニッケルメッキを施しています。横向きでも、安定した使用が可能です。
    用途重量物運搬時のローラーの方向転換。メンテナンス時の持ち上げや位置合わせ。鉄骨製缶溶接作業時のゆがみ直し。
  • パワーウェッジ 今野製作所(EAGLE)

    パワーウェッジ

    今野製作所(EAGLE)(1件のレビュー)
    499,800税込549,780
    1台
    6日以内出荷
    『押し作業』『上げ作業』、1台2通りの使い道があるウエッジジャッキです。 重量物移設の作業効率を高めることが出来る油圧工具です。 『押し作業』従来のバール作業とは異なり床面を傷つけないスマートな横押しが可能です。反力受けが不要なので横押し作業の効率が上がります。 『上げ作業』わずか6ミリの隙間から34ミリまで持ち上げ、ジャッキアップに必要なすき間をつくりだします。複動シリンダなので下降時の微調整ができて安全です。
    最高位(mm)34最低位(mm)6ホース長さ(m)2
  • イーグル 低床・クリーンルームレバー回転油圧ジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    イーグル 低床・クリーンルームレバー回転油圧ジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    48,980税込53,878
    1台
    8日以内出荷
    ニッケルメッキを施した、ポータブル油圧ジャッキの低床タイプです。本体高さが低いので、高さやすき間に制限がある場合に最適です。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え作業時の安全性を高めています。防災用資材としても最適です。
    付属品ハンドルタイプ低床タイプ
  • イーグル ローラーバー 今野製作所(EAGLE)

    イーグル ローラーバー

    今野製作所(EAGLE)(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1個
    6日以内出荷
    しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です。底部にローラーが付いているので、従来のバール作業と比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです。
    用途ワークの持ち上げ・異動作業トラスコ品番303-0997適合本体スチール全長(mm)1200許容荷重(t)1先端寸法(mm)120×2材質(ローラー部)MCナイロン
  • イーグル クリーンルームローラーバー 今野製作所(EAGLE)

    イーグル クリーンルームローラーバー

    今野製作所(EAGLE)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です。底部にローラーが付いているので、従来のバール作業と比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです。ニッケルメッキ加工を施したクリーンルーム仕様です。
    用途ワークの持ち上げ・異動作業トラスコ品番303-1004適合本体スチール全長(mm)1200許容荷重(t)1先端寸法(mm)120×2材質(ローラー部)MCナイロン
  • イーグル アトムジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    イーグル アトムジャッキ

    今野製作所(EAGLE)(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    ツメ付油圧ジャッキ 隙間で低位置から持ち上げることができます。 頭と爪の両方が使えるため、幅広い場面で使用できます。 油圧式なので1~2mmの微調整ができます。 操作がかんたんです。 コンパクト、手動式で動力いらず。どこでも使えます。 ネジ+油圧なので強力なパワーを発揮。 ネジ送りのための1/100等の微調整が可能。 横使用においても最大能力が生かせます。 ネジ式のため沈下しにくく長時間の保持が可能。
    トラスコ品番241-4562種別サービスガレージジャッキ質量(kg)3.2高さ(mm)80~93本体高さ(mm)80本体幅(mm)70
ジャッキ
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
今野製作所(EAGLE)のジャッキ 【通販モノタロウ】 物流用品