絞り込み
ブランド
- 今野製作所(EAGLE)
- モノタロウ(182)
- エスコ(2,569)
- KITO(キトー)(2,522)
- ハンマーキャスター(1,526)
- TRUSCO(1,468)
- 水本機械製作所(1,383)
- アイビッグ(1,010)
- ユーエイキャスター(974)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(504)
- ナンシン(330)
- コンドーテック(329)
- AIOULE(ふじわら)(329)
- ニッサチェイン(252)
- スリーエッチ(214)
- スーパーツール(198)
- オーエッチ工業(192)
- イーグルクランプ(181)
- ひめじや(171)
- ヨドノ(163)
- 象印チェンブロック(143)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
特価

爪付ジャッキ用ハンドル
今野製作所(EAGLE)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷イーグル爪付ジャッキ専用の操作ハンドルです。 上昇・下降作業に使用します。 ハンドルは2分割されています。
レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ
今野製作所(EAGLE)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。付属品操作レバートラスコ品番684-5134ストローク(mm)100幅(mm)146高さ(mm)200~300、【爪部】最低:12、最高:112奥行(mm)244許容荷重(t)爪:1揚力(kN)頭部:30(3.0)爪幅(mm)65爪長さ(mm)75本体高さ(mm)200~300爪部揚力(kN)10(1.0)
低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥61,980税込¥68,1781台当日出荷「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。付属品ハンドルトラスコ品番677-1812ストローク(mm)62幅(mm)146高さ(mm)【爪部】最低:19、最高:81奥行(mm)245揚力(kN)頭部:60(6.0)爪幅(mm)65爪長さ(mm)50本体高さ(mm)180~242爪部揚力(kN)30(3.0)
低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ
今野製作所(EAGLE)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。付属品ハンドルトラスコ品番677-1798ストローク(mm)62幅(mm)146高さ(mm)【爪部】最低:22、最高:84奥行(mm)275揚力(kN)頭部:60(6.0)爪幅(mm)65爪長さ(mm)80本体高さ(mm)183~245爪部揚力(kN)30(3.0)
リターンスプリング付き爪つきジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥62,980~税込¥69,278~1台7日以内出荷「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキにリターンスプリングを取り付けたタイプです。リターンスプリングを搭載しているので、無負荷時でもリリーススクリューを緩めるだけで爪がスムーズに下降します。作業の後、ジャッキを下げる作業が効率化されます。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによる製品破損を防止する安全弁(リリーフ弁)を標準装備しています。信頼ある現場作業をサポートします。180度回転する旋回式レバーソケットを備えているので、後方に障害物のある狭い場所でも横からのポンプ操作が可能です。独自のレバーソケット構造により、一回のポンプ操作あたりのストロークが大きく、ジャッキ作業をより効率的に行えます。レバー操作力とは、「ジャッキに規定の荷重がかかった時に、レバーを押し込むために必要な力」のことです。イーグル爪つきジャッキのレバー操作力は、JIS規格が定める35kgf以下よりも約28%小さい25kgf以下なっています。用途機械・装置・設備の据付・移設時の持上げ・高さ調整作業に。工場内レイアウト変更時の持上げ作業に。重量物運搬ローラーの方向転換時の持上げ作業に。建設工事・建築現場における持上げ・位置調整作業に。防災・災害復旧・レスキュー用途に。
リフティングバック用エアホース
今野製作所(EAGLE)¥3,998~税込¥4,398~1本11日以内出荷リフティングバック専用のカプラ付きエアホースです。ワンタッチカプラなので取り外しが簡単です。仕様両側ワンタッチカプラ付RoHS指令(10物質対応)対応
微調整用ミニ爪つきジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷ストローク25mm以内の微調整作業に適しています。本体高さが136mm、爪最低位置16mmの最も小さい爪付ジャッキです。ハンドルが回転式です。用途位置あわせの際の微調整に。付属品ハンドルトラスコ品番677-1784ストローク(mm)25幅(mm)146高さ(mm)【爪部】最低:16、最高:41奥行(mm)245揚力(kN)頭部:60(6.0)爪幅(mm)65爪長さ(mm)50本体高さ(mm)136~161爪部揚力(kN)20(2.0)
イーグル フラット型スマートドーリー
今野製作所(EAGLE)¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷機械などの運搬作業をスマートに行うための重量物運搬ローラーです。3次元CADを使用した強度計算と、実機ウエイトを使用したシミュレーションで、圧倒的な軽さを実現しました。テーブル上部は耐摩耗ゴム製なので、揚上物にぴったりフィットします。テーブルは自在に回転するので、方向転換の際に便利です。車輪はユーザー様にて取替いただくことが可能です。標準タイプ/フラットタイプ全機種共通車輪なので、一種類の交換車輪で全機種メンテすることができます。用途重量物据付業者(重量屋)に。工場内でのレイアウト変更に。付属品取扱説明書トラスコ品番402-8695材質本体:スチール、ローラー:ウレタン、テーブル上部:耐摩耗ゴム幅(mm)232全長(mm)515高さ(mm)95車輪幅(mm)95使用荷重(t)5テーブル寸法(mm)160ハンドル長さ(mm)1115適合ハンドルSH-05車輪数4
空気圧式ジャッキ リフティングバック
今野製作所(EAGLE)¥199,800税込¥219,7801個当日出荷コンプレッサーなどからエアを供給して駆動させる空気圧式ジャッキです。空圧式なので、スピーディーにジャッキアップできます。専用コントローラーのバルブ開閉で、簡単に上昇下降操作が可能です。衝撃吸収性に優れたアラミド繊維に、耐久性・摩耗性に強いSBR(スチレン・ブタジエンゴム)を何重にも重ねて作られており、非常に耐久性に優れています。小さな隙間にも挿入可能なので、重量物の持ち上げや土木工事などの現場でご使用いただけます。荷重が大きくなるほどストローク量が小さくなります。用途重量物の移設作業などに。仕様コントローラー:LB-C(別売)、エアホース:AH-5、AH-10(別売)厚さ(mm)25高さ(mm)25最高使用圧力(MPa)0.8
アルミ製単動油圧ポンプ2連タイプ
今野製作所(EAGLE)¥159,800~税込¥175,780~1台8日以内出荷アルミボディを採用し、軽量化を実現しました。2段吐出(高低切替)なので、無負荷などの低圧時にはジャッキストロークの量が大きくなり、作業時間が短縮されます。エアベントとオイルレベルゲージを一体化してポンプ上部に配置することで、オイル漏れのリスクを軽減しました。1台のポンプに2本のホースをつないで、2台のジャッキを操作することが可能です。仕様2連ブランチタイプ材質本体:アルミ最高使用圧力(MPa)(高圧)70、(低圧)2口径Rc3/8RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製単動油圧ポンプ
今野製作所(EAGLE)¥74,980~税込¥82,478~1台6日以内出荷アルミボディを採用し、軽量化を実現しました。2段吐出(高低切替)なので、無負荷などの低圧時にはジャッキストロークの量が大きくなり、作業時間が短縮されます。エアベントとオイルレベルゲージを一体化してポンプ上部に配置することで、オイル漏れのリスクを軽減しました。材質/仕上本体:アルミ接続口径(Rc)2020/03/08最高使用圧力(MPa)低圧:2、高圧:70
超低床2段伸びシリンダジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥98,980~税込¥108,878~1台ほか6日以内出荷本体高さが低いのに、ストロークが25mm ローラの方向転換の作業効率をUP 無電解ニッケルメッキを施してます リターン方式は荷重戻し 固定穴を標準搭載しています用途2段伸び仕様となっており、従来品と比べより狭い隙間にセッテイングできより高い位置までジャッキアップする事が可能
Smart Dolly (スマート ドーリー)低床タイプ
今野製作所(EAGLE)¥89,980~税込¥98,978~1台当日出荷から11日以内出荷スチールタイプで最低床クラスの高さ「55mm」を実現。 ローラー方向転換時の無駄なジャッキアップ作業の時間を大幅に短縮します。 ターンテーブルは耐摩耗ゴムなので、揚上物をローラーに固定できない場合でも揚上物にフィットし安定した運搬が可能。 車輪は全機種共通車輪を採用しているので、交換車輪の在庫コストを削減できます。車輪径(Φmm)46高さ(mm)55車輪幅(mm)55テーブル径(Φmm)110横(mm)339テーブル中心穴径M16適合ハンドルSH-05RoHS指令(10物質対応)対応
リフティングジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥299,800税込¥329,7801セット3日以内出荷許容荷重15tonのウエッジ式油圧ジャッキです。たった9.5mmの隙間から、最大67.5mmまでジャッキアップします。 重量物や大型機械の「持上作業」・「据付作業」・「高さ調整作業」を効率的に行えます。 フランジを拡げる作業や、爪付ジャッキを使用するための隙間を作る作業の際に便利です。 操作ハンドルは左右に回転します。本体質量10kgと軽量です。専用の収納ケース付です。用途重量物や大型機械の「持上作業」・「据付作業」・「高さ調整作業」。建築/建設/リフォーム現場で行う、「持ち上げ作業」や「高さ微調整作業」工場内のカイゼン時やレイアウト変更時に行う、工場内設備の「持ち上げ作業」や「高さ微調整作業」。フランジの「拡げ作業」。災害時、人命を救助するために行う、瓦礫や倒壊した建物の「持ち上げ作業」。幅(mm)111寸法(mm)(最低位置)9.5全長(mm)536高さ(mm)127許容荷重(t)15アズワン品番64-8596-55RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム用爪つきジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥149,000~税込¥163,900~1台11日以内出荷レバー回転安全弁付爪つきジャッキのクリーンルームタイプです。 塗装・サビ落ちが無いよう、ニッケルメッキを施しています。 食品工場やクリーンルーム内・錆び易い環境下での使用や、塗装落ちが許されない場所でジャッキを使用する際に便利です。 操作部の差し込みソケットが自在に回転します。 G-40C、G-40LC、G-60C、G-60LC、G-100C、G-100LC、G-60TC、G-60TLC、G-100TC、G-100TLC、GB-60Cは、横向きで使用することもできます。
爪つきジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥149,800~税込¥164,780~1台16日以内出荷持ち上げる物の高さにあわせて爪の位置を変えることができる爪つきジャッキです。 アタッチメントを外せば、標準タイプの爪つきジャッキとして使用可能です。付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)RoHS指令(10物質対応)対応
送り台ジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥289,800税込¥318,7801台8日以内出荷微調整用の送り台が装着された爪つきジャッキです。 ジャッキがボールベアリングのスライドテーブルに装着されており、円滑にスライドします。 スライドテーブルは、アリ溝ガイドによりジャッキと一体化し、左右のブレがありません。 操作業内容に適した特注品も製作可能です。付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)、ラチェットハンドルストローク(mm)63寸法(長さL×幅W)(mm)443×375本体高さ(mm)252送り可能幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
送り台ジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥299,800税込¥329,7801台11日以内出荷微調整用の送り台が装着された爪つきジャッキです。 ジャッキがボールベアリングのスライドテーブルに装着されており、円滑にスライドします。 スライドテーブルは、アリ溝ガイドによりジャッキと一体化し、左右のブレがありません。 操作業内容に適した特注品も製作可能です。付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)、ラチェットハンドル送り可能幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
SMART DOLLY
今野製作所(EAGLE)¥89,980~税込¥98,978~1台11日以内出荷から16日以内出荷圧倒的な軽さを実現したので、取り回しがしやすくなりました。 ターンテーブルが耐摩耗ゴムなので、揚上物にフィットします。 チルト機能を標準装備しているので、凸凹面でも安定した運搬走行ができます。 車輪は全機種共通車輪を採用しているので、交換車輪の在庫コストを削減できます。車輪径(Φmm)85材質(車輪)ウレタン適合ハンドルSH-05
パワーウェッジ 能力30t
今野製作所(EAGLE)¥539,800税込¥593,7801台6日以内出荷従来のバール操作と異なり床面を傷つけないスマートな横押しが可能です。 反力受けが不要なので、横押し作業の能率が上がります。 わずか6mmのすき間から34mmまで持ち上げ、ジャッキアップに必要なすき間を作り出します。 複動シリンダなので下降時の微調整ができて安全です。トラスコ品番456-0329セット内容手動ポンプ、高圧ホース2m×2本、収納カンケースストローク(mm)150高さ(mm)6~34タイプ圧力計なし揚力(kN)300(30)
イーグル 単動型分離タイプ 超低床シリンダジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥89,980~税込¥98,978~1台8日以内出荷外部ポンプ・高圧ホースと接続して作動させるタイプの単動型分離タイプ超低床シリンダジャッキです。無負荷でのラムの収縮を、内蔵のスプリングで行います。無電解ニッケルメッキを施しています。横向きでも、安定した使用が可能です。用途重量物運搬時のローラーの方向転換。メンテナンス時の持ち上げや位置合わせ。鉄骨製缶溶接作業時のゆがみ直し。
横つり用クランプ G-2t(5-35)
今野製作所(EAGLE)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付トラスコ品番423-2259材質高抗張力鋼質量(kg)10寸法L(mm)148寸法H(mm)347基本使用荷重(t)2クランプ範囲(mm)5~35寸法D(mm)40寸法H2(mm)78
縦つり用軽量クランプ E-3t(3-36)
今野製作所(EAGLE)¥93,980税込¥103,3781台当日出荷小型軽量で使いやすくロック装置は確実に効くラッチ式です。用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付2点吊り用トラスコ品番423-2241材質高抗張力鋼質量(kg)9寸法L(mm)175寸法H(mm)375基本使用荷重(t)2クランプ範囲(mm)3~36寸法D(mm)60寸法H2(mm)85最大使用荷重(t)2
イーグル 低床・クリーンルームレバー回転油圧ジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥48,980税込¥53,8781台8日以内出荷ニッケルメッキを施した、ポータブル油圧ジャッキの低床タイプです。本体高さが低いので、高さやすき間に制限がある場合に最適です。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え作業時の安全性を高めています。防災用資材としても最適です。付属品ハンドルタイプ低床タイプ
イーグル ローラーバー
今野製作所(EAGLE)(1件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781個6日以内出荷しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です。底部にローラーが付いているので、従来のバール作業と比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです。用途ワークの持ち上げ・異動作業トラスコ品番303-0997適合本体スチール全長(mm)1200許容荷重(t)1先端寸法(mm)120×2材質(ローラー部)MCナイロン
イーグル クリーンルームローラーバー
今野製作所(EAGLE)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です。底部にローラーが付いているので、従来のバール作業と比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです。ニッケルメッキ加工を施したクリーンルーム仕様です。用途ワークの持ち上げ・異動作業トラスコ品番303-1004適合本体スチール全長(mm)1200許容荷重(t)1先端寸法(mm)120×2材質(ローラー部)MCナイロン
イーグル アトムジャッキ
今野製作所(EAGLE)(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷ツメ付油圧ジャッキ 隙間で低位置から持ち上げることができます。 頭と爪の両方が使えるため、幅広い場面で使用できます。 油圧式なので1~2mmの微調整ができます。 操作がかんたんです。 コンパクト、手動式で動力いらず。どこでも使えます。 ネジ+油圧なので強力なパワーを発揮。 ネジ送りのための1/100等の微調整が可能。 横使用においても最大能力が生かせます。 ネジ式のため沈下しにくく長時間の保持が可能。トラスコ品番241-4562種別サービスガレージジャッキ質量(kg)3.2高さ(mm)80~93本体高さ(mm)80本体幅(mm)70