絞り込み
使用荷重(t)
- 15(2)
- 30(1)
ストローク(mm)
- 50~100未満(1)
- 150~200未満(1)
質量(kg)
- 10~20未満(1)
ブランド
- 今野製作所(EAGLE)
- エスコ(25)
- マサダ製作所(19)
- JTC(6)
- TRUSCO(3)
- BIG RED(2)
- Simson(2)
- FSC藤原産業(2)
- オーエッチ工業(1)
- 大橋産業(BAL)(1)
- MEGA(1)
- リケン(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- EMERSON(エマーソン)(1)
- SNIT(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「使用荷重(t)」から絞り込む
15(2)
30(1)

リフティングジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥299,800税込¥329,7801セット3日以内出荷許容荷重15tonのウエッジ式油圧ジャッキです。たった9.5mmの隙間から、最大67.5mmまでジャッキアップします。 重量物や大型機械の「持上作業」・「据付作業」・「高さ調整作業」を効率的に行えます。 フランジを拡げる作業や、爪付ジャッキを使用するための隙間を作る作業の際に便利です。 操作ハンドルは左右に回転します。本体質量10kgと軽量です。専用の収納ケース付です。用途重量物や大型機械の「持上作業」・「据付作業」・「高さ調整作業」。建築/建設/リフォーム現場で行う、「持ち上げ作業」や「高さ微調整作業」工場内のカイゼン時やレイアウト変更時に行う、工場内設備の「持ち上げ作業」や「高さ微調整作業」。フランジの「拡げ作業」。災害時、人命を救助するために行う、瓦礫や倒壊した建物の「持ち上げ作業」。幅(mm)111寸法(mm)(最低位置)9.5全長(mm)536高さ(mm)127許容荷重(t)15アズワン品番64-8596-55RoHS指令(10物質対応)対応