絞り込み
高さ(m)
- 0.5~1.0未満(15)
- 1.0~1.5未満(11)
- 1.5~2.0未満(11)
- 2.0~2.5未満(6)
- 2.5~3.0未満(6)
- 3.0~3.5未満(2)
- 3.5~4.0未満(1)
- 4.5~5.0未満(1)
- 6.0~6.5未満(1)
- 7.5~8.0未満(1)
段数
- 2(5)
- 3(8)
- 4(8)
- 5(6)
- 6(4)
- 7(3)
- 8(3)
- 9(4)
- 10(1)
材質
- アルミ(17)
- スチール(1)
最大使用荷重(kg)
- 160
- 80(31)
- 100(424)
- 120(56)
- 125(7)
- 130(61)
- 135(14)
- 136(9)
- 150(315)
- 170(13)
- 200(28)
- 250(7)
- 500(14)
- 1000(8)
- 1500(7)
- 2000(8)
- 10000(14)
- 12000(12)
- 15000(12)
- 20000(7)
- 最大使用荷重(kg)をもっと見る
ブランド
- エスコ(6)
- ナカオ(5)
- ピカコーポレイション(3)
- アルインコ(2)
- 長谷川工業(2)
- アサダ(1)
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台の、ハシゴや脚立などの踏み台は現場で有用性の高いツールです。オフィスでのちょっとした作業に便利な軽量アルミタイプの脚立・踏み台、脚の長さを調節できるので段差のある場所に有効な伸縮脚立、一台二役のハシゴ兼用脚立、折りたたんで現場に運べる足場台、高所作業に便利な伸縮タイプのハシゴなど、安全かつ効率よく作業できる製品が見つかります。

専用脚立(仮設工業会認定)
エスコ¥38,500~税込¥42,350~1個翌日出荷から4日以内出荷材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)330×142踏ざん間隔(mm)60最大使用荷重(kg)160収納寸法・奥行(mm)160
楽駝ミニ
ナカオ¥36,980~税込¥40,678~1台翌々日出荷脚立ではできなかった天板の上に乗っての作業ができるので、作業性が向上します。長時間作業でも疲労が少なく、高齢者の方でも安心です。ワンアクションでセットできる折りたたみ構造、コンパクトに収納でき持ち運びにも便利です。背面枠が83°なので、より壁面に近づいて作業ができるようになりました。(※背面枠からの昇降はできません。)。幅広天板と幅広ステップ滑り止めモールで作業性の向上と、踏み外しを防止します。せまい場所でも使えます。材質アルミニウム合金材質(本体)アルミ踏ざん踏面幅(mm)60最大使用荷重(kg)160踏面幅(mm)60使用角度(°)72.5(背面枠/83)天板寸法・幅(mm)350天板寸法・奥行(mm)520
アルミ専用脚立 TAK-D
長谷川工業¥47,980~税込¥52,778~1台翌日出荷ワンタッチバー付、安全性・耐久性に優れる現場用脚立 ワンタッチバー/バーを持ち上げると開き止めが解除。片手で簡単に閉じることが可能に。幅広踏ざん/踏ざん幅65mm。踏ざんの強度を高め、さらに安定性を向上させました。材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)65踏ざん間隔(mm)298天板寸法(幅W×奥行D)(mm)320×156
業務用専用脚立 BM型
ピカコーポレイション¥49,980~税込¥54,978~1台翌日出荷最大使用質量160kgの業務用専用脚立です。 広い踏ざんとゆるやかな角度(70度)で昇降しやすくなっています。(幅広踏ざん65mm) 天板を広くすることで安定性を向上させています。工具等を置くのにも便利です。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。仕様中折式材質アルミ合金材質/仕上アルミ合金製/-規格Aマーク踏ざん踏面幅(mm)65天板寸法(mm)349×300踏ざん間隔(mm)320最大使用荷重(kg)160
520x350mmx0.56m/2段 踏 台(アルミ製)
エスコ¥38,200税込¥42,0201個翌日出荷エスコ品番EA903AF-5材質アルミ合金(アルマイト加工)段数2段最大使用荷重(kg)160天板寸法・幅(mm)520天板寸法・奥行(mm)350
脚立(アウトリガー一体型)
エスコ¥61,500~税込¥67,650~1個翌日出荷不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付 【A】重心が脚立の外に出ないから転倒しない抜群の安定性 【B】アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。材質アルミ合金製タイプ脚立のみ踏ざん踏面幅(mm)50天板寸法(mm)308×145
アウトリガー一体式脚立 ダン吉
ナカオ¥65,980~税込¥72,578~1台翌々日出荷転倒を抑止する効果が抜群のアウトリガーを標準装備した日本初のアウトリガー一体式四脚伸縮脚立。 脚立本体に別付のオプションタイプのスタビライザーやアウトリガーとは異なり、一体設計なので段差調節も可能でバランスのよい仕上がりです。 仮設工業会認定モデル材質アルミ規格仮設工業会認定品踏ざん踏面幅(mm)50踏ざん間隔(mm)300最大使用荷重(kg)160伸縮脚(mm)194(13mmピッチ)
専用脚立 BSA-A
アルインコ(2件のレビュー)¥68,980~税込¥75,878~1台翌日出荷最大使用質量160kgの溶融仕様モデル。 90~180は仮設工業会認定品。仕様折畳式材質アルミ合金製構造折畳式踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)320×160踏ざん間隔(mm)300最大使用荷重(kg)160使用角度(°)73
仮設工業会認定 専用脚立 SEC型
ピカコーポレイション¥59,980~税込¥65,978~1台翌日出荷仮設工業会認定の業務用溶接タイプの専用脚立です。 ※脚立における仮設工業会認定基準に天板高さ2m以上は存在しないため、SEC-S210~S270は対象外となります。 最大使用質量160kgの高強度・幅広踏ざん60mmなので作業安定性にも優れています。 収納時はフラットになるので積み重ねて保管できます。用途仮設現場の作業に。仕様中折式材質アルミ合金材質/仕上アルミ合金製/-踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)320×160踏ざん間隔(mm)314最大使用荷重(kg)160
専用脚立 SWH
長谷川工業¥56,980~税込¥62,678~1台翌日出荷3枚構成の幅広天板、脚立では最大面積です。 安定性に優れる大型開き止め金具付。天板幅広強力型 専用脚立 特に業務用として耐久性や強度に優れた設計構造です 収納時に脚部の左右のズレを防ぐ凹凸のミゾつき大型脚端具付材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)66踏ざん間隔(mm)300天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×300各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)160
専用脚立 AS型
ナカオ¥23,980~税込¥26,378~1台翌々日出荷天板が広く、各段すべて幅広ステップ材(60mm)を使用していますので、作業性及び安全性が抜群にすぐれている専用脚立です。水平型開き止め付。仕様折畳み式、固定式端具材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)250×365
アッパーA-40
アサダ¥839,800税込¥923,7801台当日出荷ポンプユニットがモデルチェンジとなりました。ストッパ付キャスター。※荷物を積載した状態で移動しないでください。アジャスタ付きで水平度が確保でき、安定した設置が可能。 (A-40)用途空調機器の取付け、重量物の高所への持ち上げ、配管・電気・照明・板金・軽天・計装・建築・大工工事など幅広い用途に付属品天板、ポンプユニット、リモコンスイッチ5m、水圧ホース1.5m、電源コード1.5m、工具袋長さ(mm)接地対角:1176×1176、開脚:832×832天板寸法(mm)750×400×15本体質量(kg)23最大積載荷重(kg)160駆動方式ポンプユニットP20高さ(m)最高:3.959/最低:1.019
油圧マスト式昇降作業台”ノビッと!” EWA型
ピカコーポレイション¥2,798,000~税込¥3,077,800~1台10日以内出荷安心の国内生産!約3分で設置できる電動昇降作業台です。 収納時は高さ2000mm以下になるため、エレベーターにも積載可能です。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 緊急降下ボタン装備により、停電時など急に電源が使えなくなった場合もゆっくりと降下が可能です。 バケット部分に電源コンセントがあるので、作業床の上で電動工具や照明が利用可能です。(700Wまで) バッテリー充電式のEWA-DC型もラインナップしています。 【主な仕様】 ■作業床寸法:660mm×680mm ■手すり高さ:1100mm ■電源::AC100V ■吊り用金具付き ■フォークリフトのツメ差込スペースあり用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。電源(V)AC100V電源AC100V
専用脚立 最大使用質量160kg
アルインコ¥61,980~税込¥68,178~1台翌々日出荷最大使用質量160kgの溶接仕様モデル。収納時はフラットになり、積み重ね保管が可能なので土木・建築現場に最適。BSA-90A~180Aは仮設工業会認定品です。仕様折畳式材質アルミ幅(mm)踏ざん:65踏ざん踏面幅(mm)60方式溶接方式天板寸法(mm)320×160踏ざん間隔(mm)300最大使用荷重(kg)160最大使用質量(kg)160収納寸法・奥行(mm)180
専用脚立(仮設工業会認定)
エスコ¥68,200~税込¥75,020~1個翌日出荷から4日以内出荷安心の二重補強、幅広ステップ ステップには赤い滑り止めモール付材質アルミ合金製天板寸法(mm)330×142最大使用荷重(kg)160収納寸法・奥行(mm)160
520x350mmx0.99m/4段 踏 台(アルミ製)
エスコ¥52,400税込¥57,6401個翌日出荷エスコ品番EA903AF-7材質アルミ合金(アルマイト加工)段数4段最大使用荷重(kg)160天板寸法・幅(mm)520天板寸法・奥行(mm)350
520x350mmx0.78m/3段 踏 台(アルミ製)
エスコ¥45,000税込¥49,5001個翌日出荷エスコ品番EA903AF-6材質アルミ合金(アルマイト加工)段数3段最大使用荷重(kg)160天板寸法・幅(mm)520天板寸法・奥行(mm)350
専用脚立 NAZ
ナカオ¥33,980~税込¥37,378~1台翌々日出荷強さ、安全性、作業性、保管性、4つの機能を兼ね備えた脚立です。赤い滑り止めモールが、脚立使用時に多い滑りや踏み外しを防ぎます。仕様折畳み式、開き止め中折れ式、固定式端具材質アルミ合金製踏ざん踏面幅(mm)60最大使用荷重(kg)160踏面幅(mm)60