絞り込み
高さ(m)
  • 0.5~1.0未満(10)
  • 1.0~1.5未満(10)
  • 1.5~2.0未満(10)
  • 2.0~2.5未満(6)
  • 2.5~3.0未満(6)
  • 3.0~3.5未満(2)
脚立タイプ
  • 60cmタイプ(1)
  • 90cmタイプ(5)
  • 120cmタイプ(6)
  • 150cmタイプ(5)
  • 180cmタイプ(4)
  • 210cmタイプ(3)
  • 240cmタイプ(3)
  • 270cmタイプ(3)
  • 300cmタイプ(1)
段数
  • 2(2)
  • 3(5)
  • 4(5)
  • 5(5)
  • 6(4)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 9(4)
  • 10(1)
材質
  • アルミ(11)
最大使用荷重(kg)
  • 160
  • 5(2)
  • 7.0(1)
  • 100(90)
  • 110(1)
  • 113(1)
  • 120(5)
  • 130(24)
  • 135(4)
  • 136(1)
  • 150(10)
  • 170(5)
  • [踏板]100、[トレー]10(3)
ブランド
  • ナカオ(4)
  • アルインコ(2)
  • エスコ(2)
  • 長谷川工業(2)
  • ピカコーポレイション(2)
ナカオ・アルインコ・エスコ・長谷川工業・ピカコーポレイション
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
脚立とは、2つの梯子を金具で組み合わせた高さが80cm以上の踏み台。2つ折りの脚立を山型に開いて地面に固定し、高所の作業をする際に使用されています。脚立の角度は変えることができ、「兼用脚立」は180度に開いて梯子として使うことも可能です。脚立のみとして使える「専用脚立」は設置が簡単で安定性が高く、作業性に優れています。「脚伸縮脚立」は脚の長さが調節でき、作業範囲を選びません。軽量で運搬しやすいアルミ製の製品が主流です。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 専用脚立(仮設工業会認定) エスコ

    専用脚立(仮設工業会認定)

    エスコ
    38,500税込42,350
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)330×142踏ざん間隔(mm)60最大使用荷重(kg)160収納寸法・奥行(mm)160
  • アルミ専用脚立 TAK-D 長谷川工業

    アルミ専用脚立 TAK-D

    長谷川工業
    47,980税込52,778
    1台
    翌日出荷
    ワンタッチバー付、安全性・耐久性に優れる現場用脚立 ワンタッチバー/バーを持ち上げると開き止めが解除。片手で簡単に閉じることが可能に。幅広踏ざん/踏ざん幅65mm。踏ざんの強度を高め、さらに安定性を向上させました。
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)65踏ざん間隔(mm)298天板寸法(幅W×奥行D)(mm)320×156
  • 業務用専用脚立 BM型 ピカコーポレイション

    業務用専用脚立 BM型

    ピカコーポレイション
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    最大使用質量160kgの業務用専用脚立です。 広い踏ざんとゆるやかな角度(70度)で昇降しやすくなっています。(幅広踏ざん65mm) 天板を広くすることで安定性を向上させています。工具等を置くのにも便利です。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。仕様中折式材質アルミ合金材質/仕上アルミ合金製/-規格Aマーク踏ざん踏面幅(mm)65天板寸法(mm)349×300踏ざん間隔(mm)320最大使用荷重(kg)160
  • アウトリガー一体式脚立 ダン吉 ナカオ

    アウトリガー一体式脚立 ダン吉

    ナカオ
    65,980税込72,578
    1台
    翌々日出荷
    転倒を抑止する効果が抜群のアウトリガーを標準装備した日本初のアウトリガー一体式四脚伸縮脚立。 脚立本体に別付のオプションタイプのスタビライザーやアウトリガーとは異なり、一体設計なので段差調節も可能でバランスのよい仕上がりです。 仮設工業会認定モデル
    材質アルミ規格仮設工業会認定品踏ざん踏面幅(mm)50踏ざん間隔(mm)300最大使用荷重(kg)160伸縮脚(mm)194(13mmピッチ)
  • 専用脚立 BSA-A アルインコ

    専用脚立 BSA-A

    アルインコ(2件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1台
    翌日出荷
    最大使用質量160kgの溶融仕様モデル。 90~180は仮設工業会認定品。
    仕様折畳式材質アルミ合金製構造折畳式踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)320×160踏ざん間隔(mm)300最大使用荷重(kg)160使用角度(°)73
  • 仮設工業会認定 専用脚立 SEC型 ピカコーポレイション

    仮設工業会認定 専用脚立 SEC型

    ピカコーポレイション
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    仮設工業会認定の業務用溶接タイプの専用脚立です。 ※脚立における仮設工業会認定基準に天板高さ2m以上は存在しないため、SEC-S210~S270は対象外となります。 最大使用質量160kgの高強度・幅広踏ざん60mmなので作業安定性にも優れています。 収納時はフラットになるので積み重ねて保管できます。
    用途仮設現場の作業に。仕様中折式材質アルミ合金材質/仕上アルミ合金製/-踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)320×160踏ざん間隔(mm)314最大使用荷重(kg)160
  • 専用脚立 SWH 長谷川工業

    専用脚立 SWH

    長谷川工業
    56,980税込62,678
    1台
    翌日出荷
    3枚構成の幅広天板、脚立では最大面積です。 安定性に優れる大型開き止め金具付。天板幅広強力型 専用脚立 特に業務用として耐久性や強度に優れた設計構造です 収納時に脚部の左右のズレを防ぐ凹凸のミゾつき大型脚端具付
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)66踏ざん間隔(mm)300天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×300各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)160
  • 専用脚立 AS型 ナカオ

    専用脚立 AS型

    ナカオ
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    天板が広く、各段すべて幅広ステップ材(60mm)を使用していますので、作業性及び安全性が抜群にすぐれている専用脚立です。水平型開き止め付。
    仕様折畳み式、固定式端具材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)250×365
  • 専用脚立 ナカオ

    専用脚立

    ナカオ
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷
    各段に滑り止めのモールがついた高強度の脚立です。
    用途高所作業全般踏ざん踏面幅(mm)60最大使用荷重(kg)160踏面幅(mm)60
  • 専用脚立 最大使用質量160kg アルインコ

    専用脚立 最大使用質量160kg

    アルインコ
    61,980税込68,178
    1台
    翌々日出荷
    最大使用質量160kgの溶接仕様モデル。収納時はフラットになり、積み重ね保管が可能なので土木・建築現場に最適。BSA-90A~180Aは仮設工業会認定品です。
    仕様折畳式材質アルミ幅(mm)踏ざん:65踏ざん踏面幅(mm)60方式溶接方式天板寸法(mm)320×160踏ざん間隔(mm)300最大使用荷重(kg)160最大使用質量(kg)160収納寸法・奥行(mm)180
  • 専用脚立(仮設工業会認定) エスコ

    専用脚立(仮設工業会認定)

    エスコ
    68,200税込75,020
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    安心の二重補強、幅広ステップ ステップには赤い滑り止めモール付
    材質アルミ合金製天板寸法(mm)330×142最大使用荷重(kg)160収納寸法・奥行(mm)160
  • 専用脚立 NAZ ナカオ

    専用脚立 NAZ

    ナカオ
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    強さ、安全性、作業性、保管性、4つの機能を兼ね備えた脚立です。赤い滑り止めモールが、脚立使用時に多い滑りや踏み外しを防ぎます。
    仕様折畳み式、開き止め中折れ式、固定式端具材質アルミ合金製踏ざん踏面幅(mm)60最大使用荷重(kg)160踏面幅(mm)60
脚立