絞り込み
高さ(m)
- 1.5~2.0未満(1)
- 3.5~4.0未満(1)
材質
- スチール(2)
最大使用荷重(kg)
- 70
- 80(31)
- 100(425)
- 120(56)
- 125(7)
- 130(61)
- 135(14)
- 136(9)
- 150(316)
- 160(19)
- 170(13)
- 200(28)
- 250(7)
- 500(14)
- 1000(8)
- 1500(7)
- 2000(8)
- 10000(14)
- 12000(12)
- 15000(12)
- 20000(7)
- 最大使用荷重(kg)をもっと見る
ブランド
- ダイケン(2)
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台の、ハシゴや脚立などの踏み台は現場で有用性の高いツールです。オフィスでのちょっとした作業に便利な軽量アルミタイプの脚立・踏み台、脚の長さを調節できるので段差のある場所に有効な伸縮脚立、一台二役のハシゴ兼用脚立、折りたたんで現場に運べる足場台、高所作業に便利な伸縮タイプのハシゴなど、安全かつ効率よく作業できる製品が見つかります。

仮設足場用搬送システム ハンソーレール
ダイケン¥9,398~税込¥10,338~1本4日以内出荷仮設足場用の搬送システムです。外装パネル、ALCパネル、石材などの重量物や長物の竪樋などをラクに運搬でき、作業効率がアップします。下層階搬出時の最大耐荷重300kg、荷揚げ耐荷重250kgです。ランナーが走行する軌道となるレールです。メーター規格で1800mm・3600mm、インチ規格で1829mm、3658mmを採用しました。用途ランナーを走行させるレール。材質スチール(溶融亜鉛めっき鋼板)寸法A(mm)71耐荷重(kg)70寸法D(mm)49.4寸法E(mm)11寸法B(mm)54寸法C(mm)17.5板厚(mm)2.3
仮設足場用搬送システム ハンソーレール用ランナー
ダイケン¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷仮設足場用の搬送システムです。外装パネルや長物の竪樋などをラクに運搬でき、作業効率がアップします。ハンソーレール内を走行する吊り車です。1つの建築資材にランナー2個吊りで使用します。上層階に資材を荷揚げするために使用する「ホイスト用連結複車」もあります。用途ハンソーレール内を走行する複車です。トラスコ品番541-7938材質スチール(クロメート)品名ハンソーランナー耐荷重(kg)70