荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
荷締機 (470) レバーホイスト (178) 手動チェーンブロック (261) 電気チェーンブロック (1,236) ホイスト (134) ジブクレーン・サドル・クイッククレーン (216) ウインチ (209) トロリー・吊り金具 (190) カテゴリ: 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチすべて解除
荷締めベルト ラチェット式 100 (122件のレビュー) 当日出荷
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途 屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 破断強度(kg) 500 材質(レバー部) スチール 破断荷重(kg) 500
荷締めベルト ラチェット式 300 (55件のレビュー) 当日出荷
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途 屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 寸法(mm) 金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40 材質(レバー部) スチール 材質(ベルト) ポリエステル 取扱説明書 (0.4MB)
荷締めベルト メタルバックル (609件のレビュー) 当日出荷
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途 保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。 使用荷重(kg) 100 破断荷重(kg) 300 材質(止具) 亜鉛ダイキャスト 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
荷締めベルト 樹脂バックル (99件のレビュー) 当日出荷
バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
使用荷重(kg) 10 破断荷重(kg) 50 材質(ベルト) ポリエステル 材質(止具) POM 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
ラッシングベルト Jフック (88件のレビュー) 当日出荷
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い!
荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。
幅広ハンドルで握りやすい。
安全係数は5倍で設定しています。
用途 トラック用 材質(ベルト) ポリエステル 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
象印レバーY2 象印チェンブロック (22件のレビュー) 当日出荷
抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。
合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。
事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
カムバックル式荷締ベルト E-Value (5件のレビュー) 当日出荷
ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単で確実にできます。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
用途 荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。 材質 ポリエステル ベルト幅(mm) 25 破断荷重(kg) 305(3kN) 最大締付力(kN) 0.75(76kg) ベルト厚(mm) 1.3
荷締めベルト ラチェット式 500 (19件のレビュー) 当日出荷
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
ベルト厚2mm、ベルト幅36mm、掴みやすいハンドルのバックルで使用荷重500kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途 屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 寸法(mm) 金具通常時:縦約220×横約70×高さ約55、金具折畳時:縦約155×横約70×高さ約57 材質(レバー部) スチール 材質(ベルト) ポリエステル 取扱説明書 (0.4MB)
ラッシングベルト シボリ縫製 (55件のレビュー) 当日出荷
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い!
荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。
幅広ハンドルで握りやすい。
安全係数は5倍で設定しています。
用途 トラック用 種別 ベルト荷締機 材質(ベルト) ポリエステル
レバーホイスト 軽量・強靭アルミボディ (3件のレビュー) 当日出荷
アルミボディで軽量と強度の両立を実現しました。
ブレーキは安全性の高いダブル爪を採用。万が一片方の爪が破損しても、もう片方の爪が作動し荷重を保持するため安心です。
フックは横ずれ防止機能を採用した安心設計。
片手でワンタッチで切換可能な遊転機構を採用。高い作業性を実現。
滑りにくく、耐久性・操作性に優れたゴムグリップ。
用途 建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。 材質 アルミ合金 寸法L(mm) 163 寸法D(mm) 34 寸法K(mm) 21 取扱説明書 (3.1MB)
小型軽量チェンブロック C-21 象印チェンブロック (37件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。
超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。
巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。
JIS規格品(JISB8802)です。
手動軽量チェーンブロック (33件のレビュー) 当日出荷
MCB1.0Tの1tタイプは、強度の強い等級10・等級Vのチェーンを使用しているため、安全にお使い頂けます。
小型・軽量で持ち運びも便利です。
用途 高所作業や狭い場所での荷物の移動、引き上げに。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.1MB)
クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBN型 新晃電機 4日以内出荷
クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。軽量でスリムで持ちやすく、操作しやすいデザインです。ユニット構成や文字板表示の種類が豊富なので、使いやすいスイッチを選ぶことができます。ウラブタを外すだけでメンテナンスが可能です。分解・分別を考慮したリサイクル対応設計となります。
用途 クレーン、ホイスト用押釦 定格電圧(V) AC250(電磁開閉操作用) 耐電圧 AC1500V1分間 定格電流(A) 3(電磁開閉操作用) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 接触抵抗(mΩ) 50以下 周囲温度(℃) 【取付】-5~40 開閉寿命 機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上
レバーホイスト YA型 象印チェンブロック (12件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
ワンタッチ遊転を採用し操作性をアップしました。ブレーキ周りを防錆処理することで噛み込みを防止しています。フック先端部を短くすることで玉掛けワイヤなどが外れにくくなりました。ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上しています。JIS規格品(JIS B 8819)です。V級史上最強ロードチェーンを搭載しています。
用途 トラック等での重量物の固定。鉄骨の立て起こし作業。 材質 ボディー/スチール、ロードチェーン/特殊合金鋼
プレーントロリー バイタル工業 (1件のレビュー) 3日以内出荷 から 29日以内出荷
適応レール巾は9種類です。
現場での取り付け作業がとても簡単です。
密閉型高級ベアリングを使用しています。
I型、H型レールどちらにも対応可能です。
レール面も少々の凹凸があっても走行できます。
材質 本体:鋼板製、コマ:FC250、コマ軸:FCD450、ステーボルト:S45C 適合レール I型、H型 タイプ 手押横行式 使用条件 本機を取り付けるH型鋼・I型鋼は水平であること。-20℃~+60℃の範囲内の陸上で使用のこと。
パワーウィンチ (100件のレビュー) 当日出荷
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。
ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途 工場内の機械移動に。
フェンス張り、電線針金の引っ張りに。
トラックの荷締めに。 種別 手動 ワイヤー径(Φmm) 5.0 フック口開き(mm) 15 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.0MB)
グリーンベルト アイクライス 3日以内出荷
ストレッチフィルムをグリーンベルトに替えてみませんか!!
これまで大量の荷物を運ぶのに欠かせない存在だったストレッチフィルム。
このストレッチフィルムでお困りな事はございませんか?
巻く時間がかかったり、手巻きで目が廻ったり、廃棄する諸費用や労力がかかったり・・・
そんな荷造り及び荷崩れ防止の諸問題を一気に解決するのがグリーンベルトです。
時間と労力が削減でき、廃及び経費も削減出来ます。
また、地球環境にも優しく震災対策にも優れている商品です。
SDGsの取組みとして企業活動の課題解決に最適な商品です。
レバーブロックLX KITO(キトー) (13件のレビュー) 当日出荷
キトー独自の遊転装置
超小形・軽量
メンテナンス性が向上
ニッケルメッキチェーンを採用。
はずれ防止付きフックラッチ
用途 荷締め、緊張、巻上・巻下、固定、位置合わせ、ゆがみ取り、引き寄せ、その他各種作業に
レバーブロックL5形 KITO(キトー) (6件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。
ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2 の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。
高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。
レバーホイスト TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷
カラ荷操作は自動空転式です。空転操作をせずに空転ができる仕事がスイスイはかどる。
無負荷時に切り替えレバーを中央の位置(N)にするだけで自動空転になり、チェーンの右側、左側の長さが調節できます。
用途 トラックの荷締め、建築現場の芯出し、機械等重量物の据付・移動・土管・ヒューム管理設、造船・鉱山内の狭い場所での作業、抜根、抜抗。 材質 (ボディー)鋼板製(ロードチェーン)特殊合金鋼(特殊焼入れ無酸メッキ仕上)
簡易結束ベルト「くくり帯」 青 TRUSCO (7件のレビュー) 当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
用途 棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9 材質 ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール 表面処理 ニッケルメッキ仕上げ 破断荷重(kg) - ベルト厚(mm) 1.7
電動チェーンホイスト オーエッチ工業 翌々日出荷
本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。メッキ仕様のロードチェーンなので、サビに強く汚れにくいです。
キトーチェーンブロック CX形 KITO(キトー) (11件のレビュー) 当日出荷
小形、軽量、シンプルデザイン
一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。
携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。
またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。
過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き
CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。
用途 高いところの設置もラクラク!
ふところが広いから掛けやすい 使用温度範囲(℃) -40~60 使用湿度範囲 100%RH以下でお使いください。
平ベルト金具 トライグライド ユタカメイク 当日出荷
平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途 結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。 仕様 トライグライド 材質 ポリアセタール 色 ブラック
荷締めベルト S字フックタイプ FREAK(フリーク) (1件のレビュー) 当日出荷
カムバックル式オープンフックの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。
荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25SH250 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。
欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途 製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。 寸法(mm) バックル:35×50×14 ベルト幅(mm) 25 使用荷重(kg) 250 端末仕様 S字フック 破断荷重(kg) 500 材質(ベルト) ポリエステル ベルト長さ固定側(m) 0.5
荷締めベルト エンドレスタイプ FREAK(フリーク) (3件のレビュー) 当日出荷
カムバックル式ラウンドタイプの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。
荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25NT250 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。
欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途 製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。 寸法(mm) バックル:35×50×14 ベルト幅(mm) 25 使用荷重(kg) 250 端末仕様 エンドレス 破断荷重(kg) 500 材質(ベルト) ポリエステル
パイプトロリー スリーエッチ (26件のレビュー) 当日出荷
簡単取り付けパイプは35mm~60mm径まで使用可能樹脂製の車輪で走行が静か
使用荷重(kg) 250 トラスコ品番 375-1058 全長(mm) 180 質量(g) 700
カムバックル式ベルト荷締機 SK11 (8件のレビュー) 当日出荷
カムバックル式のオープンフックで素早く・簡単に張り調整が可能です。カムバックル式のためラチェット式以上に素早く簡単に張り調整が可能です。SK11サブベルトHT-45BLとの併用をお勧めします。
用途 バイク・農機具・小型機械の運搬時の固定。 仕様 最大使用力:0.75kN(76kg) 破断荷重(kN) 3(305kg)
耐衝撃樹脂バックル付結束ベルト TRUSCO (5件のレビュー) 当日出荷
バックルに特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃に優れています。
ベルトは長さ調節可能です。
金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。
用途 商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具 材質 バックル:特殊ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
台車用結束ベルト アラコー 翌々日出荷
1.面ファスナー式で誰でも簡単に取り扱いができます。
2.オスとメスは強結合の組み合わせを採用しています。
3.繰り返しの使用が可能です。
4.台車の背板を利用して不要時は貼り付けておくことが可能です。
用途 台車での荷物運搬時の荷崩れ防止 外周長(mm) 結束可能:約1.1~2.1 主な用途 固定・仮止め用 特性 強力
荷締めベルト エンドレスタイプ FREAK(フリーク) (12件のレビュー) 当日出荷
カムバックル式ラウンドタイプの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。
荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25NT50 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。
欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途 製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。 寸法(mm) バックル:35×45×12 ベルト幅(mm) 25 使用荷重(kg) 50 端末仕様 エンドレス 破断荷重(kg) 100 材質(ベルト) ポリエステル
パイプハンガー スリーエッチ (10件のレビュー) 当日出荷
炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg) 350 トラスコ品番 290-2346 質量(g) 550 適合パイプ径(Φmm) 42.7~48.6
マルチクレーン TRUSCO 当日出荷
荷を吊り上げたまま移動が可能です。移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。アーム長さは2段階調節式です。
用途 クレーンの設備のない作業現場に。 トラスコ品番 635-5411 寸法(mm) 【足高】150 全長(mm) 1170 全幅(mm) 737 定格荷重(t) 0.2(アーム長さ640mm)/0.1(アーム長さ840mm) 全高(mm) 2065 アーム長さ(m) 0.64・0.84
ユニバーサルギヤードトロリ TS形 5tx3.5m KITO(キトー) 当日出荷
車は特殊な加工と熱処理により耐久性があります。Iビーム・Hビーム両レールにも適合しています。スムーズな走行性を発揮する特殊設計です。レール幅の調整は簡単です。4つのクルマには、注油のいらない高級密閉形ボールベアリングを使用しています。
定格荷重(t) 5 トラスコ品番 458-0281 質量(kg) 56 揚程(m) 3.5 呼び 5 最小回転半径(mm) 2300 適合横行レール幅(mm) 125-150-175
ユニバーサルプレントロリ TS形 5t KITO(キトー) 当日出荷
車は特殊な加工と熱処理により耐久性があります。Iビーム・Hビーム両レールに適合しています。スムーズな走行性を発揮する特殊設計です。レール幅の調整は簡単です。4つの車には、注油のいらない高級密閉形ボールベアリングを使用しています。
定格荷重(t) 5 仕様 手動用 トラスコ品番 458-0311 質量(kg) 50 呼び 5 最小回転半径(mm) 2300 適合横行レール幅(mm) 125-150-175
FA型プレントロリ結合式電気チェーンブロック2.8t・ FAP-2.8 FAPシリーズ 象印チェンブロック 当日出荷
鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しました。L型よりモーター出力が高いので巻上速度が早いです。安全な手元電圧24Vです。合理的な設計により電装関係が省量化され、一段と使いやすくなりました。トロリーの標準I型鋼寸法は電動トロリー部を御参照下さい。過負荷防止機能(トルコン)付タイプも別途あります。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
プレーントロリー 電動ウインチ専用プレントロリー スリーエッチ 当日出荷
ウインチの取付角度を水平方向に変えられますので、重量バランスを取りやすくなりました。
用途 電動ウインチをI形鋼やH形鋼に取り付けて走行させ、簡易ホイスト、クレーンとして使用します。 付属品 ウインチ取付ボルト・ナット・ワッシャ4セット トラスコ品番 658-7220 セット内容 本体、ウインチ取付用ボルト・ナット・ワッシャ×4セット 材質 スチール タイプ 電動ウインチECW専用 定格荷重(t) 0.5 最小回転半径(mm) 1500 適合横行レール幅(mm) 75・100
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品 ページ: 1/ 3
ケースロック ユニット 税込 ¥ 26,378 ¥ 23,980 バスケットへ