絞り込み
使用荷重(t)
  • 10(4)
ストローク(mm)
  • 50未満(1)
  • 50~100未満(2)
  • 100~150未満(3)
  • 150~200未満(8)
揚程(mm)
  • 30(1)
  • 100(1)
  • 150(2)
  • 165(1)
質量(kg)
  • 10未満(4)
  • 10~20未満(2)
揚力(kN)
  • 100
  • 2~1250(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 30(3)
  • 50(5)
  • 150(4)
  • 155(1)
  • 196.133(1)
  • 200(12)
  • 250(1)
  • 300(3)
  • 350(2)
  • 500(7)
  • 1000(4)
  • 1500(1)
  • 2000(2)
  • 3000(1)
  • 3036(1)
ブランド
  • Simson(1)
  • TRUSCO(2)
  • マサダ製作所(7)
  • 大阪ジャッキ製作所(2)
Simson・TRUSCO・マサダ製作所・大阪ジャッキ製作所
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルジャッキとは、重量機械の持ち上げや移動するための装置のことです。レバーハンドルを操作することでラムを上昇させるオイルジャッキは、少ない力を何トンもの力に変換できる便利なアイテム。重量物を容易に持ち上げることができるので、自動車の修理や機械の不陸調整などあらゆる作業現場で活用されています。横方向での使用ができるタイプやハンドルが360度回転する狭所作業向けのオイルジャッキまで種類はさまざま。用途に合わせてバラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(t)」から絞り込む
10(4)
  • フォークリフト用油圧ジャッキ マサダ製作所

    フォークリフト用油圧ジャッキ

    マサダ製作所(1件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    フォークリフトを持ち上げる時など、狭い場所で使用できます。
    付属品ハンドル、アダプタートラスコ品番419-1455高さ(mm)120~220使用荷重(t)10揚程(mm)100(油圧)ヘッド径(Φmm)38
  • ゲージ付油圧ジャッキ マサダ製作所

    ゲージ付油圧ジャッキ

    マサダ製作所(1件のレビュー)
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    当日出荷
    圧力計が取り付けられたジャッキです。荷重表示が一目でわかります。
    付属品ハンドル
  • ポンプ式油圧ジャッキセット TRUSCO

    ポンプ式油圧ジャッキセット

    TRUSCO
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1セット
    翌日出荷
    シリンダ、手動ポンプ、油圧ホースのセットです。リターンスプリング内蔵型のため、スムーズな作業を行えます。ラムカプラとプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。ヘッド部、シリンダ部、ベース部のねじにアタッチメントなどをつけられます。
    付属品手動油圧ポンプ:TMP-1W、油圧ゴムホース:TMS-200T、ラムカプラ、プランジャーサドルタイプ単動式最高使用圧力(MPa)70揚力(kN)100受圧面積(cm2)14.52ホース内径(Φmm)Φ6.0プランジャー径(Φmm)36シリンダ外径(Φmm)57ホース外径(Φmm)Φ15継手(付属)PT3/8(ポンプ側・シリンダ側)
  • ポート穴付油圧ジャッキ マサダ製作所

    ポート穴付油圧ジャッキ

    マサダ製作所(1件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    油圧ゲージの取り付けが可能です。(お客様作業)破壊試験機、理化機器用プレスなどにご使用いただけます。
    付属品ハンドル
  • 油圧引張ジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    油圧引張ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
    単動タイプ。ジャッキの両端にクレビス(フック)を設けてより使いやすくしました。分離形
    用途船体ブロックの引き等に使用できます。ストローク(mm)150寸法H(mm)約40寸法I(mm)Φ12.7寸法G(mm)110寸法K(mm)MAX185 MIN35推奨ポンプTWA-0.7
  • 油圧シリンダ TRUSCO

    油圧シリンダ

    TRUSCO
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    当日出荷
    リターンスプリング内蔵型のため、スムーズな作業を行えます。ラムカプラとプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。ヘッド部、シリンダ部、ベース部のねじにアタッチメントなどをつけられます。
    付属品ラムカプラ、プランジャーサドル材質スチールタイプ単動式最高使用圧力(MPa)70揚力(kN)100受圧面積(cm2)14.52プランジャー径(Φmm)36シリンダ外径(Φmm)57適合ホースTMS-200T
  • 安全弁付き油圧ジャッキ 低床型 10トン マサダ製作所

    安全弁付き油圧ジャッキ 低床型 10トン

    マサダ製作所
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    翌々日出荷
    セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。横方向の使用が可能です。(使用出来る向きとストロークは限られます。)。セミプロやアマチュア用。小さな手元操作力で、大きな荷重を持ち上げられる省力工具です。傾斜地や軟弱な場所での使用は禁止です。ジャッキアップ状態で重量物の下での作業は厳禁です。外気温-20~+70℃の範囲で使用ください。
    セット内容ハンドル材質スチール、オイル、パッキンストローク(mm)95高さ(mm)170~335ヘッド径(Φmm)45×47コード202-7246ねじ(mm)【補助ねじ】70最低高さH(mm)170揚力(kN[tf])100(10)アズワン品番64-8549-16押力kN(tf)【横】100(10)
  • 安全弁付き油圧ジャッキ マサダ製作所

    安全弁付き油圧ジャッキ

    マサダ製作所
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    翌々日出荷
    セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。セミプロやアマチュア用。
    材質鉄
  • ミニジャッキ マサダ製作所

    ミニジャッキ

    マサダ製作所
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量コンパクト。ミニタイプ油圧ジャッキ。極狭い場所でジャッキアップ及び横押しができます。油圧ジャッキでは最小の製品になります。芯だし作業、レベル調整等が容易にできます。
  • コンパクトジャッキ 中空ピストン Simson

    コンパクトジャッキ 中空ピストン

    Simson
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    中空ピストンで、ボルトやパーツの引き抜き、ケーブルロープの引っ張り作業も可能です。 縦、横、斜めなどどの角度でも能力を発揮します。 ハンドルは360°どの角度からでも操作できます。 製品は密閉されているので水中でも使用できます。 非常にコンパクトなジャッキで狭い場所でも持ち運んで作業できます。
    付属品ハンドル仕様防水材質本体:スチール、アルミニウム、ピストン:高合金鋼内径(Φmm)(中空ピストン)16.5本体寸法(mm)265ヘッド径(Φmm)40
  • ロック式油圧ジャッキ マサダ製作所

    ロック式油圧ジャッキ

    マサダ製作所
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    油圧ジャッキの操作力の軽さとジャーナルジャッキの保持力を兼ね備えたジャッキです。 長時間の高さ保持(降下しません)が可能です。
    付属品ハンドル
  • パワージャッキ用油圧引張りジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用油圧引張りジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ジャッキの両端にクレビス(フック)を設けて使いやすくしました。
    用途船体ブロックの引き等に寸法H(mm)約40寸法G(mm)110寸法K(mm)35~185寸法I(Φmm)12.7推奨ポンプTWA-0.7
オイルジャッキ
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
オイルジャッキ 【通販モノタロウ】