カテゴリ
絞り込み
使用荷重(t)
- 5(4)
- 10(9)
- 29(1)
揚程(mm)
- 25(1)
- 30(2)
- 35(1)
- 50(1)
- 52(1)
- 63(2)
- 70(1)
- 80(1)
- 100(2)
- 120(1)
- 125(1)
- 145(1)
- 150(5)
- 165(1)
- 250(1)
揚力(kN)
- 100
- 10(4)
- 20(6)
- 30(8)
- 40(7)
- 50(24)
- 60(5)
- 150(13)
- 200(32)
- 250(6)
- 300(25)
- 350(5)
- 500(29)
- 600(4)
- 750(4)
- 900(4)
- 1000(22)
- 1500(6)
- 2000(10)
- 3000(5)
- 揚力(kN)をもっと見る
ブランド
- 大阪ジャッキ製作所(16)
- マサダ製作所(11)
- 理研商会(6)
- 今野製作所(EAGLE)(5)
- リケン(4)
- エナパック(3)
- TRUSCO(2)
- Simson(1)
ジャッキとは、物流時や保管用品として重いものを持ち上げたり運ぶときなどに使用されるものです。重量のあるものを組み立てる必要があるときだけでなく、微量の調整にも使われるのが、小型油圧式のジャッキ。横向きでも使用できる操作ハンドルが自在に回転するタイプなど、障害物があっても使用可能なものも。また爪つきジャッキタイプなら、さらに低い位置からの重量物の持ち上げが可能です。

爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ
マサダ製作所(6件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。付属品ハンドル
パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ
大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から8日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥74,980税込¥82,4781台当日出荷から6日以内出荷「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
フォークリフト用油圧ジャッキ
マサダ製作所(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷フォークリフトを持ち上げる時など、狭い場所で使用できます。付属品ハンドル、アダプタートラスコ品番419-1455高さ(mm)120~220使用荷重(t)10揚程(mm)100(油圧)ヘッド径(Φmm)38
レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 爪ロングタイプ
今野製作所(EAGLE)¥78,980税込¥86,8781台当日出荷から6日以内出荷「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ)
大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から3日以内出荷低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。カップラネジmNTP3/8付属カップラB-6JGロッド飛出長さt(mm)1
パワージャッキ(単動式)
大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷から3日以内出荷フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。 油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。 単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。仕様スプリング戻りタイプ、単動式
アルミニウムジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥73,980税込¥81,3781台当日出荷ボディーに特殊アルミニウム合金、軸受には新素材を採用しています。小型軽量で持ち運びが便利です。ハンドル棒は2本を接続して使用します。輸送に便利です。用途工作機械芯出し、精密機械移動、建築・高所作業、重機械微移動用に。付属品ハンドル
パワージャッキ(スプリング戻りタイプ)
大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1個8日以内出荷から15日以内出荷ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴム除去用のシール付。 サドルはハメ込みタイプです。天地逆使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。 押引共油圧作動。引き力は揚力の約1/2です。許容横荷重は揚力の約1/20です。 底部に取付用ネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。受圧面積(cm2)14.52シリンダ外径D(Φmm)57シリンダ内径d(Φmm)43カラーネジ径a(mm)M57×1.5カラーネジの長さj(mm)27ロッドネジ径b(mm)M27×2ロッドネジの長さk(mm)22ベースネジ径c(mm)2-M8×12Lロッド径f(Φmm)38サドル径o(Φmm)35ポートまでの高さL(mm)21ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG推奨ポンプ手動:TWA-0.7、電動:NEX-2・GH1/2
OJ ジャーナルジャッキ
大阪ジャッキ製作所(3件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781個翌日出荷から8日以内出荷全体が丈夫で耐久性にすぐれたスクリュ式ジャッキです。用途ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降) 橋梁工事、造船工事及び補修、土木及び建設工事、重量物の支持用
低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥79,980~税込¥87,978~1台6日以内出荷から8日以内出荷「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。付属品ハンドルタイプ低床タイプ
RIKEN インチねじシリンダ
理研商会¥37,980~税込¥41,778~1台4日以内出荷インチねじスプリング戻し型単動シリンダです。用途工事・加工作業用付属品VCカプラ材質鉄受圧面積(cm2)14.52
爪付ジャーナルジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷爪付ジャーナルジャッキは低床なスペースに爪を挿入し、荷重を揚降するときに使用します。又、爪を外せばジャーナルジャッキと同様に使用できます。用途機械の据え付け、構造物の微調整、工作機械の位置決め等に使用できます。
ポンプ式油圧ジャッキセット
TRUSCO¥99,980~税込¥109,978~1セット翌日出荷シリンダ、手動ポンプ、油圧ホースのセットです。リターンスプリング内蔵型のため、スムーズな作業を行えます。ラムカプラとプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。ヘッド部、シリンダ部、ベース部のねじにアタッチメントなどをつけられます。付属品手動油圧ポンプ:TMP-1W、油圧ゴムホース:TMS-200T、ラムカプラ、プランジャーサドルタイプ単動式最高使用圧力(MPa)70揚力(kN)100受圧面積(cm2)14.52ホース内径(Φmm)Φ6.0プランジャー径(Φmm)36シリンダ外径(Φmm)57ホース外径(Φmm)Φ15継手(付属)PT3/8(ポンプ側・シリンダ側)
RIKEN 油圧シリンダ単動式
理研商会¥73,980~税込¥81,378~1台4日以内出荷インチねじスプリング戻し型単動シリンダです。用途工事・加工作業用付属品VCカプラ材質鉄受圧面積(cm2)14.52ヘッド径(Φmm)38
エナパック 重量物持上用油圧シリンダ・ポンプセット
エナパック(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷から30日以内出荷用途シリンダのスペースが狭いジャッキアップ作業に最適仕様ISO9001認証取得工場製セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホースポンプ【手動ポンプ】2段吐出ホース長さ(mm)1800
パワージャッキ Eシリーズ(複動式)油圧戻りジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷から4日以内出荷Hタイプジャッキは複動式で高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要のトン数を発揮するように製作しております。戻し工程は、油圧によって強制的におこないますので、戻り速度は、Sタイプよりは、早くなります。
水圧ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥74,980~税込¥82,478~1個3日以内出荷水道水を使用できるので環境汚染、及び引火の恐れがありません。主部材はステンレスを使用しており、錆び難くなっております。最高圧力が72MPaとコンパクト。さらに持ち運びに便利な取っ手付です。単動S(スプリング戻り)タイプねじ規格ポートねじ:Rc3/8
油圧引張ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷単動タイプ。ジャッキの両端にクレビス(フック)を設けてより使いやすくしました。分離形用途船体ブロックの引き等に使用できます。ストローク(mm)150寸法H(mm)約40寸法I(mm)Φ12.7寸法G(mm)110寸法K(mm)MAX185 MIN35推奨ポンプTWA-0.7
油圧シリンダ
TRUSCO¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷リターンスプリング内蔵型のため、スムーズな作業を行えます。ラムカプラとプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。ヘッド部、シリンダ部、ベース部のねじにアタッチメントなどをつけられます。付属品ラムカプラ、プランジャーサドル材質スチールタイプ単動式最高使用圧力(MPa)70揚力(kN)100受圧面積(cm2)14.52プランジャー径(Φmm)36シリンダ外径(Φmm)57適合ホースTMS-200T
安全弁付き油圧ジャッキ 低床型 10トン
マサダ製作所¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。横方向の使用が可能です。(使用出来る向きとストロークは限られます。)。セミプロやアマチュア用。小さな手元操作力で、大きな荷重を持ち上げられる省力工具です。傾斜地や軟弱な場所での使用は禁止です。ジャッキアップ状態で重量物の下での作業は厳禁です。外気温-20~+70℃の範囲で使用ください。セット内容ハンドル材質スチール、オイル、パッキンストローク(mm)95高さ(mm)170~335ヘッド径(Φmm)45×47コード202-7246ねじ(mm)【補助ねじ】70最低高さH(mm)170揚力(kN[tf])100(10)アズワン品番64-8549-16押力kN(tf)【横】100(10)
ミニジャッキ
マサダ製作所¥66,980税込¥73,6781台当日出荷から翌々日出荷軽量コンパクト。ミニタイプ油圧ジャッキ。極狭い場所でジャッキアップ及び横押しができます。油圧ジャッキでは最小の製品になります。芯だし作業、レベル調整等が容易にできます。
コンパクトジャッキ 中空ピストン
Simson¥329,800~税込¥362,780~1台翌々日出荷から9日以内出荷中空ピストンで、ボルトやパーツの引き抜き、ケーブルロープの引っ張り作業も可能です。 縦、横、斜めなどどの角度でも能力を発揮します。 ハンドルは360°どの角度からでも操作できます。 製品は密閉されているので水中でも使用できます。 非常にコンパクトなジャッキで狭い場所でも持ち運んで作業できます。仕様防水付属品ハンドル材質本体:スチール、アルミニウム、ピストン:高合金鋼内径(Φmm)(中空ピストン)16.5本体寸法(mm)265ヘッド径(Φmm)40
超低床2段伸びシリンダジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥139,800税込¥153,7801個6日以内出荷本体高さが低いのに、ストロークが25mm ローラの方向転換の作業効率をUP 無電解ニッケルメッキを施してます リターン方式は荷重戻し 固定穴を標準搭載しています用途2段伸び仕様となっており、従来品と比べより狭い隙間にセッテイングできより高い位置までジャッキアップする事が可能
RIKEN 単動シリンダ VCカプラ付
理研商会¥89,980税込¥98,9781台欠品中複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(VC70-R3)付です。用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に付属品VCカプラトラスコ品番819-9938材質鉄質量(kg)8.3受圧面積(cm2)14.52ヘッド径(Φmm)30最低高さ(mm)520必要油量(mL)436
RIKEN 複動式油圧シリンダー
理研商会¥56,980~税込¥62,678~1台4日以内出荷複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(VC70-R3)付です。用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に材質鉄
RIKEN 単動式油圧シリンダー
理研商会¥38,980~税込¥42,878~1台4日以内出荷高圧70MPaを定格圧力とするもので、軽量・小型です。用途工事・加工作業用付属品VCカプラ材質鉄ねじミリねじ
油圧シリンダ単動式
リケン¥76,980~税込¥84,678~1台3日以内出荷ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。 インチねじ スプリング戻し型 単動シリンダ。仕様インチねじ
複動式油圧シリンダー
リケン¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 最大出力100kNの複動シリンダです。用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に外径(Φmm)59受圧面積(cm2)14.52ヘッド径(Φmm)30
単動式油圧シリンダー
リケン¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。 高圧70MPaを定格圧力とするもので、軽量・小型です。仕様ミリねじ
単動形シリンダー スプリングリターン ショートタイプ
マサダ製作所¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷ラムカプラと着脱できる平アダプタ、ねじアダプタが付いた単動形シリンダです。仕様スプリング戻りタイプ付属品ハンドル最高使用圧力(MPa)70
単動形シリンダー スプリングリターンタイプ
マサダ製作所¥55,980~税込¥61,578~1台翌々日出荷ラムカプラと着脱できるプランジャーサドルが付いた単動形シリンダです。仕様スプリング戻りタイプ付属品ハンドル最高使用圧力(MPa)70