絞り込み
使用荷重(t)
- 50
- 1(3)
- 1.4(2)
- 1.5(2)
- 2(14)
- 3(8)
- 4(13)
- 5(10)
- 6(5)
- 7(3)
- 8(2)
- 10(26)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(8)
- 16(2)
- 20(12)
- 22(1)
- 30(7)
- 100(1)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ストローク(mm)
- 50未満(1)
揚程(mm)
- 30(1)
- 50(1)
- 170(2)
質量(kg)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(2)
揚力(kN)
- 500(3)
ブランド
- エスコ(2)
- マサダ製作所(4)
エスコ・マサダ製作所
オイルジャッキとは、重量機械の持ち上げや移動するための装置のことです。レバーハンドルを操作することでラムを上昇させるオイルジャッキは、少ない力を何トンもの力に変換できる便利なアイテム。重量物を容易に持ち上げることができるので、自動車の修理や機械の不陸調整などあらゆる作業現場で活用されています。横方向での使用ができるタイプやハンドルが360度回転する狭所作業向けのオイルジャッキまで種類はさまざま。用途に合わせてバラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
「使用荷重(t)」から絞り込む
2(14)
3(8)
4(13)
5(10)
6(5)
10(26)
15(8)
20(12)
30(7)
50
使用荷重(t)をもっと見る

ミニタイプ油圧ジャッキ
マサダ製作所(5件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801台当日出荷から翌々日出荷重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。種別油圧ジャッキ
標準型油圧ジャッキ
マサダ製作所¥199,800税込¥219,7801台当日出荷標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。種別油圧ジャッキ
ミニジャッキ
マサダ製作所¥199,800税込¥219,7801台当日出荷から翌々日出荷軽量コンパクト。ミニタイプ油圧ジャッキ。極狭い場所でジャッキアップ及び横押しができます。油圧ジャッキでは最小の製品になります。芯だし作業、レベル調整等が容易にできます。
オイルジャッキ
マサダ製作所¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷から10日以内出荷高品質な定番品。標準型油圧ジャッキ。 建設機械、土木作業、自動車車載用ジャッキとして幅広く使用されております。 自動車、建築、産業機械など世界中で使用されているスタンダードタイプのジャッキです。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。 小さな手元操作力で大きな荷重を持ち上げられる省力工具です。用途建設機械・土木作業・自動車車載用最低高さ(mm)305操作力(N)353ハンドル寸法(mm)Φ27.2×1000