絞り込み
使用荷重(t)
  • 50
  • 1(7)
  • 1.4(2)
  • 1.5(3)
  • 2(19)
  • 3(14)
  • 3.5(2)
  • 4(15)
  • 4.07886(2)
  • 5(19)
  • 6(6)
  • 6.1183(2)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 10(34)
  • 15(12)
  • 16(2)
  • 20(15)
  • 30(11)
  • 100(2)
揚程(mm)
  • 30(1)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 170(2)
揚力(kN)
  • 500(5)
質量(kg)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(3)
ブランド
  • エスコ(2)
  • ダイキ(1)
  • マサダ製作所(4)
  • 大阪ジャッキ製作所(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ジャッキとは、物流時や保管用品として重いものを持ち上げたり運ぶときなどに使用されるものです。重量のあるものを組み立てる必要があるときだけでなく、微量の調整にも使われるのが、小型油圧式のジャッキ。横向きでも使用できる操作ハンドルが自在に回転するタイプなど、障害物があっても使用可能なものも。また爪つきジャッキタイプなら、さらに低い位置からの重量物の持ち上げが可能です。
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニタイプ油圧ジャッキ マサダ製作所

    ミニタイプ油圧ジャッキ

    マサダ製作所(5件のレビュー)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
    種別油圧ジャッキ
  • パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ) 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ)

    大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
    カップラネジmNTP3/8付属カップラB-6JGロッド飛出長さt(mm)1
  • OJ ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    OJ ジャーナルジャッキ

    大阪ジャッキ製作所(3件のレビュー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    全体が丈夫で耐久性にすぐれたスクリュ式ジャッキです。
    用途ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降) 橋梁工事、造船工事及び補修、土木及び建設工事、重量物の支持用
  • 標準型油圧ジャッキ マサダ製作所

    標準型油圧ジャッキ

    マサダ製作所
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
    種別油圧ジャッキ
  • 油圧ジャッキ エスコ

    油圧ジャッキ

    エスコ
    ¥41,600税込¥45,760
    1個
    翌日出荷
  • 油圧ジャッキ エスコ

    油圧ジャッキ

    エスコ
    ¥168,800税込¥185,680
    1台
    翌々日出荷
    持ち運びに便利な取手がつきました。
    質量(kg)36能力(t)50最低高さ(mm)300最大揚高(mm)480
  • ミニジャッキ マサダ製作所

    ミニジャッキ

    マサダ製作所
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量コンパクト。ミニタイプ油圧ジャッキ。極狭い場所でジャッキアップ及び横押しができます。油圧ジャッキでは最小の製品になります。芯だし作業、レベル調整等が容易にできます。
  • オイルジャッキ マサダ製作所

    オイルジャッキ

    マサダ製作所
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    高品質な定番品。標準型油圧ジャッキ。 建設機械、土木作業、自動車車載用ジャッキとして幅広く使用されております。 自動車、建築、産業機械など世界中で使用されているスタンダードタイプのジャッキです。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。 小さな手元操作力で大きな荷重を持ち上げられる省力工具です。
    用途建設機械・土木作業・自動車車載用最低高さ(mm)305操作力(N)353ハンドル寸法(mm)Φ27.2×1000
  • アルミ単動シリンダー ダイキ

    アルミ単動シリンダー

    ダイキ
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    3日以内出荷
    アルミ合金を使用することにより、軽量化が量れ作業を容易にします。 重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。 遠隔操作が行えます。 アルミ合金使用により重量がスチール製の半分です。 軽量で高品質、しかも安価で求められます。
    用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用、災害時での人命救助、家屋の移動付属品カプラー仕様油圧ホース・油圧ポンプは別売り、オプションで滑り止めベースあり材質アルミ合金
ジャッキ