絞り込み
使用荷重(t)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 7(1)
  • 10(8)
  • 15(3)
  • 20(6)
  • 30(3)
  • 50(4)
  • 100(1)
ストローク(mm)
  • 50未満(1)
  • 50~100未満(2)
  • 100~150未満(7)
  • 150~200未満(8)
  • 200~250未満(2)
  • 250~300未満(1)
  • 400以上(1)
揚程(mm)
  • 20(1)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 80(1)
  • 85(2)
  • 90(1)
  • 95(1)
  • 100(1)
  • 115(2)
  • 120(2)
  • 145(2)
  • 150(4)
  • 160(4)
  • 165(4)
  • 170(2)
  • 180(1)
  • 216(1)
  • 480(1)
質量(kg)
  • 10未満(15)
  • 10~20未満(10)
  • 30~40未満(1)
  • 40以上(1)
揚力(kN)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(4)
  • 70(1)
  • 100(7)
  • 150(3)
  • 200(6)
  • 350(1)
  • 500(3)
  • 1000(1)
ブランド
  • マサダ製作所
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(50)
  • 大阪ジャッキ製作所(11)
  • ダイキ(9)
  • JTC(6)
  • 今野製作所(EAGLE)(5)
  • TRUSCO(3)
  • リケン(3)
  • BIG RED(2)
  • Simson(2)
  • FSC藤原産業(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • MEGA(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • EMERSON(エマーソン)(1)
  • エナパック(1)
  • マキシンコー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
2(2)
4(2)
5(2)
7(1)
10(8)
15(3)
20(6)
30(3)
50(4)
100(1)
  • 標準型油圧ジャッキ マサダ製作所

    標準型油圧ジャッキ

    マサダ製作所(13件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷
    標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
    用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。種別油圧ジャッキ
  • ミニタイプ油圧ジャッキ マサダ製作所

    ミニタイプ油圧ジャッキ

    マサダ製作所(5件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
    種別油圧ジャッキ
  • 低型油圧ジャッキ マサダ製作所

    低型油圧ジャッキ

    マサダ製作所(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    標準型では入らない狭い場所でのジャッキアップが可能です。 標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
    種別油圧ジャッキ
  • フォークリフト用油圧ジャッキ マサダ製作所

    フォークリフト用油圧ジャッキ

    マサダ製作所(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    フォークリフトを持ち上げる時など、狭い場所で使用できます。
    付属品ハンドル、アダプタートラスコ品番419-1455高さ(mm)120~220使用荷重(t)10揚程(mm)100(油圧)ヘッド径(Φmm)38
  • 三段式油圧ジャッキ マサダ製作所

    三段式油圧ジャッキ

    マサダ製作所
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    標準ジャッキでは入らない低い位置からのジャッキアップが可能です。
    付属品ハンドルトラスコ品番412-5207高さ(mm)120~270許容荷重(kN)30最高高さ(mm)270ヘッド径(Φmm)34最低高さ(mm)120受金寸法(mm)Φ34
  • ゲージ付油圧ジャッキ マサダ製作所

    ゲージ付油圧ジャッキ

    マサダ製作所(1件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷
    圧力計が取り付けられたジャッキです。荷重表示が一目でわかります。
    付属品ハンドル
  • 油圧ジャッキ マサダ製作所

    油圧ジャッキ

    マサダ製作所
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
    用途車両のジャッキアップ、建築物のジャッキアップ他。トラスコ品番109-8420高さ(mm)200~390ヘッド径(Φmm)35×36.5ねじ(mm)70(補助ねじ)
  • 二段式油圧ジャッキ マサダ製作所

    二段式油圧ジャッキ

    マサダ製作所(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    低い位置より高揚程が得られます。
  • ゲージ付油圧ジャッキ マサダ製作所

    ゲージ付油圧ジャッキ

    マサダ製作所
    73,980税込81,378
    1台
    翌々日出荷
    圧力計が取り付けられた計量用ジャッキです。圧力計には能力表示(tonまたはkg)、内圧表示(MPa)が併記しています。荷重の計量ができるため、破砕試験器や理科機器用プレスなどに利用できます。破砕試験器や理科機器用プレスなどに。
    セット内容ハンドル材質
  • 4t 2段式オイルジャッキ マサダ製作所

    4t 2段式オイルジャッキ

    マサダ製作所
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    ハイストロークジャッキ。多段式油圧ジャッキ。 低床トラック、4輪駆動車等のジャッキアップに活用され、低い位置からハイストロークで使用できます。 低い位置から高い位置まで幅広く使用できるジャッキです。
  • 2段式油圧ジャッキ マサダ製作所

    2段式油圧ジャッキ

    マサダ製作所
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    低い位置より高揚程が得られます。
    トラスコ品番125-6724最高高さ(mm)420最低高さ(mm)170補助ネジ(mm)70
  • 二段式油圧ジャッキ(超低床式) マサダ製作所

    二段式油圧ジャッキ(超低床式)

    マサダ製作所
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷
    超低床式のため、ごく低い位置からジャッキアップが可能です。ハンドルが回転式のため、障害物をかわしてポンプ操作を行えます。ハンドルが回転式です。
    トラスコ品番856-2325セット内容ハンドル、アダプター2018年トラスコ掲載ページ7 1471
  • 3段式油圧ジャッキ マサダ製作所

    3段式油圧ジャッキ

    マサダ製作所
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    低い位置から高揚程で使える油圧ジャッキです。
    用途車両のジャッキアップなど。付属品ハンドルトラスコ品番402-8746材質鉄・オイル・パッキン等ストローク(mm)257高さ(mm)400能力(t)1.5ヘッド径(Φmm)52最低高さ(mm)143能力(kN)15
  • 安全弁付き油圧ジャッキ 低床型 10トン マサダ製作所

    安全弁付き油圧ジャッキ 低床型 10トン

    マサダ製作所
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。横方向の使用が可能です。(使用出来る向きとストロークは限られます。)。セミプロやアマチュア用。小さな手元操作力で、大きな荷重を持ち上げられる省力工具です。傾斜地や軟弱な場所での使用は禁止です。ジャッキアップ状態で重量物の下での作業は厳禁です。外気温-20~+70℃の範囲で使用ください。
    セット内容ハンドル材質スチール、オイル、パッキンストローク(mm)95高さ(mm)170~335ヘッド径(Φmm)45×47コード202-7246ねじ(mm)【補助ねじ】70最低高さH(mm)170揚力(kN[tf])100(10)アズワン品番64-8549-16押力kN(tf)【横】100(10)
  • 安全弁付き油圧ジャッキ 低床型 20トン マサダ製作所

    安全弁付き油圧ジャッキ 低床型 20トン

    マサダ製作所
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。セミプロやアマチュア用。
    材質ストローク(mm)100高さ(mm)210~380ヘッド径(Φmm)56.5×58ねじ(mm)【補助ねじ】70最低高さH(mm)210揚力(kN[tf])200(20)アズワン品番64-6732-87メーカー商品コード202-7247
  • 安全弁付き油圧ジャッキ 7トン マサダ製作所

    安全弁付き油圧ジャッキ 7トン

    マサダ製作所
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。セミプロやアマチュア用。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。
    材質ストローク(mm)155高さ(mm)230~465ヘッド径(Φmm)38×40ねじ(mm)【補助ねじ】80最低高さH(mm)230揚力(kN[tf])70(7)アズワン品番64-6732-86メーカー商品コード202-7244
  • 安全弁付き油圧ジャッキ マサダ製作所

    安全弁付き油圧ジャッキ

    マサダ製作所
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。セミプロやアマチュア用。
    材質
  • ミニジャッキ マサダ製作所

    ミニジャッキ

    マサダ製作所
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量コンパクト。ミニタイプ油圧ジャッキ。極狭い場所でジャッキアップ及び横押しができます。油圧ジャッキでは最小の製品になります。芯だし作業、レベル調整等が容易にできます。
  • オイルジャッキ マサダ製作所

    オイルジャッキ

    マサダ製作所
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    高品質な定番品。標準型油圧ジャッキ。 建設機械、土木作業、自動車車載用ジャッキとして幅広く使用されております。 自動車、建築、産業機械など世界中で使用されているスタンダードタイプのジャッキです。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。 小さな手元操作力で大きな荷重を持ち上げられる省力工具です。
    用途建設機械・土木作業・自動車車載用最低高さ(mm)305操作力(N)353ハンドル寸法(mm)Φ27.2×1000
  • 油圧シリンダ (単動式) マサダ製作所

    油圧シリンダ (単動式)

    マサダ製作所
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    ラムカプラと着脱できる平アダプタ、ねじアダプタが付いた単動式シリンダです。
    トラスコ品番114-2098セット内容ハンドル材質スチールヘッド径(Φmm)60Φ最低高さ(mm)183
  • 油圧シリンダ (単動式) マサダ製作所

    油圧シリンダ (単動式)

    マサダ製作所
    269,800税込296,780
    1台
    翌々日出荷
    ラムカプラと着脱できるプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。
    トラスコ品番114-1113セット内容ハンドル最低高さ(mm)260
  • 油圧式ハンディロードセル マサダ製作所

    油圧式ハンディロードセル

    マサダ製作所
    379,800税込417,780
    1台
    当日出荷
    受圧面に荷重がかかるとロードセル本体内の油圧圧力が上昇し、指示計に荷重を表示します。軽量・薄型のため、設置や持ち運びが容易です。軽量・小型で持ち運びが容易です。ピークホールド機能付き狭いスペースで使用できます。
    用途油圧式のハンディロードセルとして150kNまでの力を計測できます。トラスコ品番856-2326セット内容専用ケース付揚力(kN)1502018年トラスコ掲載ページ7 1472
  • 標準オイルジャッキ 100TON マサダ製作所

    標準オイルジャッキ 100TON

    マサダ製作所
    499,800税込549,780
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番851-9951高さ(mm)305~450
  • ロング式油圧ジャッキ マサダ製作所

    ロング式油圧ジャッキ

    マサダ製作所
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    長揚程作業、立・横の支え、機械・機具の組み込みなどに最適なロング式油圧ジャッキです。
    付属品ハンドルトラスコ品番396-4931高さ(mm)550~1030最高高さ(mm)1030ヘッド径(Φmm)32最低高さ(mm)550呼び荷重(t)2
  • ロック式油圧ジャッキ マサダ製作所

    ロック式油圧ジャッキ

    マサダ製作所
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    油圧ジャッキの操作力の軽さとジャーナルジャッキの保持力を兼ね備えたジャッキです。 長時間の高さ保持(降下しません)が可能です。
    付属品ハンドル
  • ロック式オイルジャッキ マサダ製作所

    ロック式オイルジャッキ

    マサダ製作所
    89,980税込98,978
    1箱(1台)
    翌々日出荷
    油圧ジャッキの操作力の軽さとジャーナルジャッキの保持力を兼ね備えたジャッキです。長時間の高さ保持(降下しません)が可能です。
    付属品ハンドルトラスコ品番396-4914高さ(mm)310~470最高高さ(mm)470ヘッド径(Φmm)52最低高さ(mm)310呼び荷重(t)20
  • ポート穴付油圧ジャッキ マサダ製作所

    ポート穴付油圧ジャッキ

    マサダ製作所(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    翌々日出荷
    油圧ゲージの取り付けが可能です。(お客様作業)破壊試験機、理化機器用プレスなどにご使用いただけます。
    付属品ハンドル
  • 標準型油圧ジャッキ マサダ製作所

    標準型油圧ジャッキ

    マサダ製作所
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
    種別油圧ジャッキ
  • MMJ-10用リリーズステム ASSY マサダ製作所

    MMJ-10用リリーズステム ASSY

    マサダ製作所
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
オイルジャッキ