絞り込み
使用荷重(t)
- 1(2)
- 1.5(1)
- 2(4)
- 3(3)
- 4(2)
- 5(4)
- 6(1)
- 7(1)
- 10(9)
- 15(4)
- 20(7)
- 30(3)
- 50(4)
- 100(1)
揚程(mm)
- 20(1)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(1)
- 85(2)
- 100(1)
- 105(1)
- 110(2)
- 113(8)
- 115(2)
- 120(7)
- 140(1)
- 145(6)
- 150(4)
- 160(4)
- 165(4)
- 170(2)
- 180(1)
- 216(1)
- 480(1)
- 揚程(mm)をもっと見る
揚力(kN)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(3)
- 30(3)
- 40(1)
- 43(1)
- 50(5)
- 70(2)
- 75(1)
- 100(11)
- 150(4)
- 200(8)
- 300(1)
- 350(1)
- 500(3)
- 1000(1)
ブランド
- マサダ製作所
- モノタロウ(1)
- 大阪ジャッキ製作所(175)
- エスコ(71)
- 今野製作所(EAGLE)(44)
- エナパック(40)
- RIKEN(理研機器)(36)
- リケン(20)
- ダイキ(19)
- 理研商会(13)
- SKF(日本エスケイエフ)(9)
- JTC(9)
- TRUSCO(7)
- 長崎ジャッキ(6)
- 十川ゴム(4)
- 山本水圧工業所(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- 大橋産業(BAL)(3)
- スーパーツール(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- ブランドをもっと見る

爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ
マサダ製作所(6件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。付属品ハンドル
標準型油圧ジャッキ
マサダ製作所(13件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1台当日出荷標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。種別油圧ジャッキ
ミニタイプ油圧ジャッキ
マサダ製作所(5件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から翌々日出荷重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。種別油圧ジャッキ
フォークリフト用油圧ジャッキ
マサダ製作所(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷フォークリフトを持ち上げる時など、狭い場所で使用できます。付属品ハンドル、アダプタートラスコ品番419-1455高さ(mm)120~220使用荷重(t)10揚程(mm)100(油圧)ヘッド径(Φmm)38
爪付オイルジャッキ
マサダ製作所¥54,980~税込¥60,478~1台当日出荷から8日以内出荷自動リターンスプリング付。爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリングタイプ。 災害対策用に最適。爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキです。 リターンスプリングによりバルブを開放するだけで最低位置迄下がります。 爪の長さが標準タイプと爪ロングタイプがあります。 家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等に最適です。 ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
1.8TON爪付オイルジャッキ/小型軽量
マサダ製作所¥39,980税込¥43,9781台当日出荷爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリング無しタイプ。防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。用途防災用資機材・震災復興用・レンタル/リース質量(kg)8.2許容荷重(kN)爪部18/頭部27爪最低位(mm)16ベッド寸法(mm)W125×I178爪荷重(t)1.8頭部荷重(t)2.7頭部最低位(mm)235爪最高位(mm)129頭部最高位(mm)348
爪付油圧ジャッキ
マサダ製作所¥44,980税込¥49,4781個当日出荷ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ) リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材仕様ポンプ安全弁付きトラスコ品番109-8152種別油圧爪付きジャッキ安全弁付ベース寸法(mm)178×125受台寸法(mm)85×50
三段式油圧ジャッキ
マサダ製作所¥59,980税込¥65,9781台当日出荷標準ジャッキでは入らない低い位置からのジャッキアップが可能です。付属品ハンドルトラスコ品番412-5207高さ(mm)120~270許容荷重(kN)30最高高さ(mm)270ヘッド径(Φmm)34最低高さ(mm)120受金寸法(mm)Φ34
爪付ジャッキ(リターンスプリングなし)
マサダ製作所(3件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から翌々日出荷爪位置が大変低く、操作性に優れます。 有り溝式スライドレールを採用しました。 ハンドルが回転式です。
油圧ジャッキ
マサダ製作所¥15,980税込¥17,5781台当日出荷機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。用途車両のジャッキアップ、建築物のジャッキアップ他。トラスコ品番109-8420高さ(mm)200~390ヘッド径(Φmm)35×36.5ねじ(mm)70(補助ねじ)
爪付オイルジャッキ
マサダ製作所¥55,980税込¥61,5781台当日出荷自動リターンスプリング付。爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリングタイプ。 災害対策用に最適。爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキです。 リターンスプリングによりバルブを開放するだけで最低位置迄下がります。 爪の長さが標準タイプと爪ロングタイプがあります。 家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等に最適です。 ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。質量(kg)14.9許容荷重(kN)爪部15/頭部50爪最低位(mm)22ベッド寸法(mm)W160×I257爪荷重(t)1.5頭部荷重(t)5頭部最低位(mm)248爪最高位(mm)135頭部最高位(mm)358
ゲージ付油圧ジャッキ
マサダ製作所¥73,980~税込¥81,378~1台翌々日出荷圧力計が取り付けられた計量用ジャッキです。圧力計には能力表示(tonまたはkg)、内圧表示(MPa)が併記しています。荷重の計量ができるため、破砕試験器や理科機器用プレスなどに利用できます。破砕試験器や理科機器用プレスなどに。セット内容ハンドル材質鉄
二段式油圧ジャッキ(超低床式)
マサダ製作所¥78,980税込¥86,8781台当日出荷超低床式のため、ごく低い位置からジャッキアップが可能です。ハンドルが回転式のため、障害物をかわしてポンプ操作を行えます。ハンドルが回転式です。トラスコ品番856-2325セット内容ハンドル、アダプター2018年トラスコ掲載ページ7 1471
エアー式油圧ポンプ
マサダ製作所¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷小型で軽量な容易に持ち運べる油圧ポンプです。コンプレッサーをエア源として、フットペダルを手や肘、足などで押すことで作動します。水平方向または垂直方向(オイルタンクが上向き限定)で使用可能です。用途水平方向または垂直方向(オイルタンクが上向き限定)で使用可能。付属品吐出口径Rc3/8金具トラスコ品番201-2362材質スチールタイプエアー式最高使用圧力(MPa)70空気圧力(MPa)0.45~0.9吐出口径Rc2025/03/08油量(mL)850有効油量(L)0.77適合ホースゴムホースMS-200T
3段式油圧ジャッキ
マサダ製作所¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷低い位置から高揚程で使える油圧ジャッキです。用途車両のジャッキアップなど。付属品ハンドルトラスコ品番402-8746材質鉄・オイル・パッキン等ストローク(mm)257高さ(mm)400能力(t)1.5ヘッド径(Φmm)52最低高さ(mm)143能力(kN)15
安全弁付き油圧ジャッキ 低床型 10トン
マサダ製作所¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。横方向の使用が可能です。(使用出来る向きとストロークは限られます。)。セミプロやアマチュア用。小さな手元操作力で、大きな荷重を持ち上げられる省力工具です。傾斜地や軟弱な場所での使用は禁止です。ジャッキアップ状態で重量物の下での作業は厳禁です。外気温-20~+70℃の範囲で使用ください。セット内容ハンドル材質スチール、オイル、パッキンストローク(mm)95高さ(mm)170~335ヘッド径(Φmm)45×47コード202-7246ねじ(mm)【補助ねじ】70最低高さH(mm)170揚力(kN[tf])100(10)アズワン品番64-8549-16押力kN(tf)【横】100(10)
安全弁付き油圧ジャッキ 低床型 20トン
マサダ製作所¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。セミプロやアマチュア用。材質鉄ストローク(mm)100高さ(mm)210~380ヘッド径(Φmm)56.5×58ねじ(mm)【補助ねじ】70最低高さH(mm)210揚力(kN[tf])200(20)アズワン品番64-6732-87メーカー商品コード202-7247
安全弁付き油圧ジャッキ 7トン
マサダ製作所¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。セミプロやアマチュア用。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。材質鉄ストローク(mm)155高さ(mm)230~465ヘッド径(Φmm)38×40ねじ(mm)【補助ねじ】80最低高さH(mm)230揚力(kN[tf])70(7)アズワン品番64-6732-86メーカー商品コード202-7244
ミニジャッキ
マサダ製作所¥66,980~税込¥73,678~1台当日出荷から翌々日出荷軽量コンパクト。ミニタイプ油圧ジャッキ。極狭い場所でジャッキアップ及び横押しができます。油圧ジャッキでは最小の製品になります。芯だし作業、レベル調整等が容易にできます。
オイルジャッキ
マサダ製作所¥219,800~税込¥241,780~1台3日以内出荷から10日以内出荷高品質な定番品。標準型油圧ジャッキ。 建設機械、土木作業、自動車車載用ジャッキとして幅広く使用されております。 自動車、建築、産業機械など世界中で使用されているスタンダードタイプのジャッキです。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。 小さな手元操作力で大きな荷重を持ち上げられる省力工具です。用途建設機械・土木作業・自動車車載用最低高さ(mm)305操作力(N)353ハンドル寸法(mm)Φ27.2×1000
4t 2段式オイルジャッキ
マサダ製作所¥28,980税込¥31,8781台当日出荷ハイストロークジャッキ。多段式油圧ジャッキ。 低床トラック、4輪駆動車等のジャッキアップに活用され、低い位置からハイストロークで使用できます。 低い位置から高い位置まで幅広く使用できるジャッキです。
エアー式油圧ポンプ
マサダ製作所¥189,800税込¥208,7801台30日以内出荷付属品高圧ホース1.8m接続口径(Rc)エアー:Rc1/4本体質量(kg)約7.5増圧比(エアー)1:77(油圧)最高吐出圧(MPa)70(エアー圧力0.9MPa時)吐出口径RcRc1/4入力空気圧(MPa)0.45~0.9(※0.9以上での使用禁止)油量(cc)タンク:830、有効油量:700バルブ加圧、圧力保持、圧力解放
油圧シリンダ (単動式)
マサダ製作所¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷ラムカプラと着脱できる平アダプタ、ねじアダプタが付いた単動式シリンダです。トラスコ品番114-2098セット内容ハンドル材質スチールヘッド径(Φmm)60Φ最低高さ(mm)183
油圧シリンダ (単動式)
マサダ製作所¥269,800税込¥296,7801台翌々日出荷ラムカプラと着脱できるプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。トラスコ品番114-1113セット内容ハンドル最低高さ(mm)260
油圧式ハンディロードセル
マサダ製作所¥379,800税込¥417,7801台当日出荷受圧面に荷重がかかるとロードセル本体内の油圧圧力が上昇し、指示計に荷重を表示します。軽量・薄型のため、設置や持ち運びが容易です。軽量・小型で持ち運びが容易です。ピークホールド機能付き狭いスペースで使用できます。用途油圧式のハンディロードセルとして150kNまでの力を計測できます。トラスコ品番856-2326セット内容専用ケース付揚力(kN)1502018年トラスコ掲載ページ7 1472
10TONシリンダー用簡易プレスキット
マサダ製作所¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷10TONシリンダー用のアタッチメントとして使用できる簡易プレスキットです。 5TONまでの能力で簡易的なプレス作業が行えます。用途簡易プレス作業にトラスコ品番852-0103適合本体MCA10-30、MCA10-100、MCA10-150、MCA10-250材質スチール質量(kg)6.9
10TONシリンダー用プランジャーヘッド
マサダ製作所¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷10TONシリンダーの頭部に取り付け可能な平形プランジャーヘッドです。トラスコ品番852-0102適合本体MCA10-30、MCA10-100、MCA10-150、MCA10-250材質スチール質量(kg)0.3
単動形シリンダー スプリングリターン ショートタイプ
マサダ製作所¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷ラムカプラと着脱できる平アダプタ、ねじアダプタが付いた単動形シリンダです。付属品ハンドル仕様スプリング戻りタイプ最高使用圧力(MPa)70
単動形シリンダー スプリングリターンタイプ
マサダ製作所¥48,980~税込¥53,878~1台翌々日出荷ラムカプラと着脱できるプランジャーサドルが付いた単動形シリンダです。付属品ハンドル仕様スプリング戻りタイプ最高使用圧力(MPa)70
ロング式油圧ジャッキ
マサダ製作所¥79,980税込¥87,9781台当日出荷長揚程作業、立・横の支え、機械・機具の組み込みなどに最適なロング式油圧ジャッキです。付属品ハンドルトラスコ品番396-4931高さ(mm)550~1030最高高さ(mm)1030ヘッド径(Φmm)32最低高さ(mm)550呼び荷重(t)2