絞り込み
揚程(mm)
揚力(kN)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
爪付ジャッキとは重量物の昇降に使われるジャッキの中でも爪が付属したタイプのことを指します。持ち上げたい重量物の下に爪が入るほどのわずかな隙間があれば作業が可能な爪付ジャッキは、スペースが限られる作業現場で活用されるアイテム。また爪があることで低い位置から重量物を持ち上げられるのが特徴です。機械の移設作業の他に家屋の持ち上げなど災害時に使用するジャッキなどもあります。爪付ジャッキ用ハンドルやローラーバーなど狭い場所での作業に便利なアイテムもあり、組み合わせて使用することも可能です。
76件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(t)」から絞り込む
  • 爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ マサダ製作所

    爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ

    マサダ製作所(6件のレビュー)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    当日出荷
    ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
    付属品ハンドル
  • レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    6日以内出荷
    「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
  • 爪付ジャッキ用ハンドル 今野製作所(EAGLE)

    爪付ジャッキ用ハンドル

    今野製作所(EAGLE)(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    イーグル爪付ジャッキ専用の操作ハンドルです。 上昇・下降作業に使用します。 ハンドルは2分割されています。
  • レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE)

    レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 爪ロングタイプ

    今野製作所(EAGLE)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
  • レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE)

    レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ

    今野製作所(EAGLE)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。
    付属品操作レバートラスコ品番684-5134ストローク(mm)100幅(mm)146高さ(mm)200~300、【爪部】最低:12、最高:112奥行(mm)244許容荷重(t)爪:1揚力(kN)頭部:30(3.0)爪幅(mm)65爪長さ(mm)75本体高さ(mm)200~300爪部揚力(kN)10(1.0)
  • 爪付ジャッキ(リターンスプリングなし) TRUSCO

    爪付ジャッキ(リターンスプリングなし)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    当日出荷
    ゴム付グリップハンドルは2本連結タイプで、本体に収納しています。ゴム付グリップハンドルは180度回転式で操作可能です。爪位置が大変低く、操作性に優れています。有り溝式スライドレールを採用しました。リターンスプリングなしです。
    用途機械の据え付け 建築・土木・橋梁工事・防災
  • 爪付オイルジャッキ マサダ製作所

    爪付オイルジャッキ

    マサダ製作所
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    自動リターンスプリング付。爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリングタイプ。 災害対策用に最適。爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキです。 リターンスプリングによりバルブを開放するだけで最低位置迄下がります。 爪の長さが標準タイプと爪ロングタイプがあります。 家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等に最適です。 ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
  • 1.8TON爪付オイルジャッキ/小型軽量 マサダ製作所

    1.8TON爪付オイルジャッキ/小型軽量

    マサダ製作所
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリング無しタイプ。防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
    用途防災用資機材・震災復興用・レンタル/リース質量(kg)8.2許容荷重(kN)爪部18/頭部27爪最低位(mm)16ベッド寸法(mm)W125×I178爪荷重(t)1.8頭部荷重(t)2.7頭部最低位(mm)235爪最高位(mm)129頭部最高位(mm)348
  • 爪付ジャッキ(リターンスプリングなし) マサダ製作所

    爪付ジャッキ(リターンスプリングなし)

    マサダ製作所(3件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    爪位置が大変低く、操作性に優れます。 有り溝式スライドレールを採用しました。 ハンドルが回転式です。
  • 爪付油圧ジャッキ マサダ製作所

    爪付油圧ジャッキ

    マサダ製作所
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ) リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。
    用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材仕様ポンプ安全弁付きトラスコ品番109-8152種別油圧爪付きジャッキ安全弁付ベース寸法(mm)178×125受台寸法(mm)85×50
  • 爪付油圧ジャッキ マサダ製作所

    爪付油圧ジャッキ

    マサダ製作所(1件のレビュー)
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    有り溝式スライドレールの採用により強度、精度が一段と向上。 ハンドルが回転式のため作業現場を選びません。 ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ) リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。操作力36~37Kg。
    用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材種別油圧爪付きジャッキ、標準タイプ使用温度範囲(℃)-20~70
  • 爪付オイルジャッキ マサダ製作所

    爪付オイルジャッキ

    マサダ製作所
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    当日出荷
    自動リターンスプリング付。爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリングタイプ。 災害対策用に最適。爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキです。 リターンスプリングによりバルブを開放するだけで最低位置迄下がります。 爪の長さが標準タイプと爪ロングタイプがあります。 家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等に最適です。 ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
    質量(kg)14.9許容荷重(kN)爪部15/頭部50爪最低位(mm)22ベッド寸法(mm)W160×I257爪荷重(t)1.5頭部荷重(t)5頭部最低位(mm)248爪最高位(mm)135頭部最高位(mm)358
  • 油圧爪つきジャッキレバー回転式 ダイキ

    油圧爪つきジャッキレバー回転式

    ダイキ
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    5日以内出荷
    爪位置が低くわずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。狭い場所でのジャッキアップ中でもレバーソケットが360度回転しますので、どの方向からでも使用できます。爪部・頭部の両方で使用ができます。特殊鋼を採用し長期の使用に耐えられます。
    用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス。エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。災害時での人命救助。家屋の移動セット内容操作ハンドル材質スチール、黒色塗装
  • クリーンルームレバー回転爪つきジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE)

    クリーンルームレバー回転爪つきジャッキ 爪ロングタイプ

    今野製作所(EAGLE)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    塗装、サビ落ちがないようニッケルメッキを施しているので、半導体・精密機械などのクリーンルーム作業に適しています。ハンドルが回転式です。
    付属品ハンドルタイプクリーンルーム仕様
  • 低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE)

    低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ

    今野製作所(EAGLE)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    6日以内出荷
    「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。
    付属品ハンドルトラスコ品番677-1798ストローク(mm)62幅(mm)146高さ(mm)【爪部】最低:22、最高:84奥行(mm)275揚力(kN)頭部:60(6.0)爪幅(mm)65爪長さ(mm)80本体高さ(mm)183~245爪部揚力(kN)30(3.0)
  • 防災用爪つきジャッキ ダイキ

    防災用爪つきジャッキ

    ダイキ
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ほんのわずかな隙間に爪つきジャッキの爪部を入れ隙間を広げることにより、救出作業をスピードアップします。 視覚的に目立つ防災カラーの赤色を採用しています。
    付属品専用収納ケース仕様ハンドルレバー回転式、防災専用色
  • 爪付油圧ジャッキ マサダ製作所

    爪付油圧ジャッキ

    マサダ製作所(1件のレビュー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    有り溝式スライドレールの採用により強度、精度が一段と向上。 ハンドルが回転式のため作業現場を選びません。 ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ) リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。
    用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材種別油圧爪付きジャッキ、爪ロングタイプ
  • クリーン仕様爪つきジャッキ ダイキ

    クリーン仕様爪つきジャッキ

    ダイキ
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    5日以内出荷
    爪位置が低くわずかな隙間でのクリーンルーム関連機器等の据付作業に最適。操作レバーが360度回転することにより、狭い場所での使用に適しています。
    用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役作業。材質スチール製 / 無電解ニッケル処理
  • 超強力はがせる両面テープ (粗面用) エスコ

    超強力はがせる両面テープ (粗面用)

    エスコ
    ¥1,570税込¥1,727
    1個(1個)
    翌日出荷
    厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープ。付属の糸状の専用ツールを使って、貼りつけたものを取り外すことができます。金属、木、プラスチックなどさまざまな素材の接着に使えます。A4サイズまでの表札や看板の取り付けに使用できます。
    用途多用途 (金属木プラスチック等)材質基材:高密度ポリエチレンフォーム、 粘着材:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)1色白長さ(m)3使用温度範囲(℃)-20~80粘着力(N/10mm)23巻き芯内径(mm)76(3”)
  • 低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    6日以内出荷
    「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。
    付属品ハンドルトラスコ品番677-1812ストローク(mm)62幅(mm)146高さ(mm)【爪部】最低:19、最高:81奥行(mm)245揚力(kN)頭部:60(6.0)爪幅(mm)65爪長さ(mm)50本体高さ(mm)180~242爪部揚力(kN)30(3.0)
  • 1.0ton 爪付ジャッキ(長爪) エスコ

    1.0ton 爪付ジャッキ(長爪)

    エスコ
    ¥48,000税込¥52,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993LW-1ストローク(mm)105タイプ爪ロングベース寸法(mm)140×220爪幅(mm)65爪長さ(mm)75
  • 爪付ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    爪付ジャーナルジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    3日以内出荷
    爪付ジャーナルジャッキは低床なスペースに爪を挿入し、荷重を揚降するときに使用します。又、爪を外せばジャーナルジャッキと同様に使用できます。
    用途機械の据え付け、構造物の微調整、工作機械の位置決め等に使用できます。
  • 低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。
    付属品ハンドルタイプ低床タイプ
  • クリーンルームレバー回転爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    クリーンルームレバー回転爪つきジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    塗装、サビ落ちがないようニッケルメッキを施しているので、半導体・精密機械などのクリーンルーム作業に適しています。ハンドルが回転式です。
    付属品ハンドルタイプクリーンルーム仕様
  • 5.0ton 爪付ジャッキ エスコ

    5.0ton 爪付ジャッキ

    エスコ
    ¥67,900税込¥74,690
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993LV-5ストローク(mm)120ベース寸法(mm)182×262爪幅(mm)75爪長さ(mm)57
  • 2.0ton 爪付ジャッキ エスコ

    2.0ton 爪付ジャッキ

    エスコ
    ¥59,600税込¥65,560
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993LV-2ストローク(mm)113ベース寸法(mm)160×227爪幅(mm)65爪長さ(mm)50
  • 1.2ton 爪付ジャッキ エスコ

    1.2ton 爪付ジャッキ

    エスコ
    ¥48,000税込¥52,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993LV-1.2ストローク(mm)105ベース寸法(mm)140×195爪幅(mm)65爪長さ(mm)50
  • 防災用爪つきジャッキ ロング爪タイプ ダイキ

    防災用爪つきジャッキ ロング爪タイプ

    ダイキ
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    3日以内出荷
    ほんのわずかな隙間に爪つきジャッキの爪部を入れ隙間を広げることにより、救出作業をスピードアップします。 視覚的に目立つ防災カラーの赤色を採用しています。
    仕様ハンドルレバー回転式、防災専用色
  • リターンスプリング付き爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    リターンスプリング付き爪つきジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台
    7日以内出荷
    「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキにリターンスプリングを取り付けたタイプです。リターンスプリングを搭載しているので、無負荷時でもリリーススクリューを緩めるだけで爪がスムーズに下降します。作業の後、ジャッキを下げる作業が効率化されます。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによる製品破損を防止する安全弁(リリーフ弁)を標準装備しています。信頼ある現場作業をサポートします。180度回転する旋回式レバーソケットを備えているので、後方に障害物のある狭い場所でも横からのポンプ操作が可能です。独自のレバーソケット構造により、一回のポンプ操作あたりのストロークが大きく、ジャッキ作業をより効率的に行えます。レバー操作力とは、「ジャッキに規定の荷重がかかった時に、レバーを押し込むために必要な力」のことです。イーグル爪つきジャッキのレバー操作力は、JIS規格が定める35kgf以下よりも約28%小さい25kgf以下なっています。
    用途機械・装置・設備の据付・移設時の持上げ・高さ調整作業に。工場内レイアウト変更時の持上げ作業に。重量物運搬ローラーの方向転換時の持上げ作業に。建設工事・建築現場における持上げ・位置調整作業に。防災・災害復旧・レスキュー用途に。
  • 爪付パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    爪付パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    3日以内出荷
    単動タイプ。狭小なすき間に爪部を入れ、重量物・機械等昇降に使用できます。重量物から離れていて作業ができるので安全です。ポートネジ径はNPT3/8です。圧力計付のポンプをご使用ください。
    付属カップラJ:B-6G
  • EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    EC形中空ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く)。テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。複動H(油圧戻り)タイプ PC工事用。吊環なし
    仕様揚力(tf):30ストローク(mm)200寸法(mm)-0.2 -0.3 u:93揚力(kN)300受圧面積(cm2)47.71寸法s(mm)74所要油量(mL)955最低高さ(mm)360寸法g(mm)2ロッド径(Φmm)71寸法v(mm)10シリンダ外径D(Φmm)115シリンダ内径d(Φmm)90ベースネジ径c(mm)2-M10×12Lポートまでの高さL(mm)35ポートネジmNPT3/8mm推奨ポンプ【手動ポンプ】TWAD-1.3【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2ポート間距離(mm)P:245センターホール径(Φmm)q:33
  • EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    EC形中空ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    3日以内出荷
    中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ。吊環付
    寸法t(mm)12寸法g(mm)15ポートネジmNPT3/8mm
  • EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    EC形中空ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1個
    3日以内出荷
    中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。複動H(油圧戻り)タイプ
    ポートネジmNPT3/8mm
  • EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    EC形中空ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    3日以内出荷
    中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ。取手付
    ストローク(mm)150寸法t(mm)10寸法g(mm)13ポートネジmNPT3/8mm
  • EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    EC形中空ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    ¥559,800税込¥615,780
    1個
    3日以内出荷
    中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。複動H(油圧戻り)タイプ。吊環付、ブッシング+B-9J
    仕様揚力(tf):90ストローク(mm)250寸法t(mm)15揚力(kN)900受圧面積(cm2)132.54寸法s(mm)160最低高さ(mm)465寸法g(mm)20ロッド径(Φmm)120シリンダ外径D(Φmm)193シリンダ内径d(Φmm)150カラーネジ径a(mm)M190×3カラーネジの長さj(mm)65ロッドネジ径b(mm)M85×2ロッドネジの長さk(mm)45ベースネジ径c(mm)4-M16×24lサドル径o(Φmm)110ポートネジmNPT3/8mm引力(kN[tf])450(45)センターホール径(Φmm)q:55
  • EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    EC形中空ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    ¥389,800税込¥428,780
    1個
    3日以内出荷
    中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。複動H(油圧戻り)タイプ。吊環付
    仕様揚力(tf):60ストローク(mm)250寸法t(mm)12揚力(kN)600受圧面積(cm2)88.55寸法s(mm)135最低高さ(mm)452寸法g(mm)17ロッド径(Φmm)105シリンダ外径D(Φmm)163シリンダ内径d(Φmm)130カラーネジ径a(mm)M160×3カラーネジの長さj(mm)50ロッドネジ径b(mm)M78×2ロッドネジの長さk(mm)40ベースネジ径c(mm)4-M12×24Lサドル径o(Φmm)96ポートネジmNPT3/8mm引力(kN[tf])300(30)センターホール径(Φmm)q:55
  • EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    EC形中空ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ
    ポートネジmNPT3/8mm
  • EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    EC形中空ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1個
    3日以内出荷
    中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く)。テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。複動H(油圧戻り)タイプ PC工事用
    寸法g(mm)5ポートネジmNPT3/8mm
  • EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    EC形中空ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個
    3日以内出荷
    中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。複動H(油圧戻り)タイプ。取手付
    仕様揚力(tf):30寸法t(mm)10揚力(kN)300受圧面積(cm2)47.71寸法s(mm)92寸法g(mm)13ロッド径(Φmm)67シリンダ外径D(Φmm)114シリンダ内径d(Φmm)90カラーネジ径a(mm)M110×2カラーネジの長さj(mm)40ロッドネジ径b(mm)M48×1.5ロッドネジの長さk(mm)30ベースネジ径c(mm)4-M10×15Lサドル径o(Φmm)62ポートネジmNPT3/8mm引力(kN[tf])180(18)センターホール径(Φmm)q:33
  • 油圧爪つきジャッキレバー回転式 低床型 ダイキ

    油圧爪つきジャッキレバー回転式 低床型

    ダイキ
    ¥81,980税込¥90,178
    1台
    5日以内出荷
    爪位置が低くわずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。狭い場所でのジャッキアップ中でもレバーソケットが360度回転しますので、どの方向からでも使用できます。爪部・頭部の両方で使用ができます。特殊鋼を採用し長期の使用に耐えられます。
    用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス。エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。災害時での人命救助。家屋の移動トラスコ品番695-6600セット内容操作ハンドル材質スチール、黒色塗装揚程(mm)75爪幅(mm)75爪長さ(mm)60爪最低位(mm)22爪荷重(t)5頭部荷重(t)10頭部最低位(mm)210爪最高位(mm)97頭部最高位(mm)285
爪付ジャッキ