絞り込み
使用荷重(t)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
揚程(mm)
  • 105(1)
  • 110(2)
  • 113(8)
  • 120(5)
  • 140(1)
  • 145(4)
揚力(kN)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 100(2)
  • 150(1)
  • 300(1)
ブランド
  • マサダ製作所
  • 今野製作所(EAGLE)(26)
  • 大阪ジャッキ製作所(18)
  • エスコ(15)
  • ダイキ(7)
  • TRUSCO(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
1(1)
2(2)
3(2)
5(1)
6(1)
10(1)
20(1)
  • 爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ マサダ製作所

    爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ

    マサダ製作所(6件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
    付属品ハンドル
  • 爪付オイルジャッキ マサダ製作所

    爪付オイルジャッキ

    マサダ製作所
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    自動リターンスプリング付。爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリングタイプ。 災害対策用に最適。爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキです。 リターンスプリングによりバルブを開放するだけで最低位置迄下がります。 爪の長さが標準タイプと爪ロングタイプがあります。 家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等に最適です。 ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
  • 1.8TON爪付オイルジャッキ/小型軽量 マサダ製作所

    1.8TON爪付オイルジャッキ/小型軽量

    マサダ製作所
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリング無しタイプ。防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
    用途防災用資機材・震災復興用・レンタル/リース質量(kg)8.2許容荷重(kN)爪部18/頭部27爪最低位(mm)16ベッド寸法(mm)W125×I178爪荷重(t)1.8頭部荷重(t)2.7頭部最低位(mm)235爪最高位(mm)129頭部最高位(mm)348
  • 爪付油圧ジャッキ マサダ製作所

    爪付油圧ジャッキ

    マサダ製作所
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ) リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。
    用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材仕様ポンプ安全弁付きトラスコ品番109-8152種別油圧爪付きジャッキ安全弁付ベース寸法(mm)178×125受台寸法(mm)85×50
  • 爪付ジャッキ(リターンスプリングなし) マサダ製作所

    爪付ジャッキ(リターンスプリングなし)

    マサダ製作所(3件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    爪位置が大変低く、操作性に優れます。 有り溝式スライドレールを採用しました。 ハンドルが回転式です。
  • 爪付油圧ジャッキ マサダ製作所

    爪付油圧ジャッキ

    マサダ製作所(1件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    有り溝式スライドレールの採用により強度、精度が一段と向上。 ハンドルが回転式のため作業現場を選びません。 ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ) リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。操作力36~37Kg。
    用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材種別油圧爪付きジャッキ、標準タイプ使用温度範囲(℃)-20~70
  • 爪付オイルジャッキ マサダ製作所

    爪付オイルジャッキ

    マサダ製作所
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    自動リターンスプリング付。爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリングタイプ。 災害対策用に最適。爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキです。 リターンスプリングによりバルブを開放するだけで最低位置迄下がります。 爪の長さが標準タイプと爪ロングタイプがあります。 家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等に最適です。 ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
    質量(kg)14.9許容荷重(kN)爪部15/頭部50爪最低位(mm)22ベッド寸法(mm)W160×I257爪荷重(t)1.5頭部荷重(t)5頭部最低位(mm)248爪最高位(mm)135頭部最高位(mm)358
  • 爪付油圧ジャッキ マサダ製作所

    爪付油圧ジャッキ

    マサダ製作所(1件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    有り溝式スライドレールの採用により強度、精度が一段と向上。 ハンドルが回転式のため作業現場を選びません。 ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ) リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。
    用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材種別油圧爪付きジャッキ、爪ロングタイプ
  • マサダ 爪付ジャッキ スプリングナシ マサダ製作所

    マサダ 爪付ジャッキ スプリングナシ

    マサダ製作所
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    爪位置が大変低く、操作性に優れます。有り溝式スライドレールを採用しました。ハンドルが回転式です。
    付属品ハンドル爪長さ(mm)60
  • マサダ 旋回用操作ハンドル全機種共通((1箱=1本) マサダ製作所

    マサダ 旋回用操作ハンドル全機種共通((1箱=1本)

    マサダ製作所
    9,998税込10,998
    1箱
    当日出荷
    トラスコ品番396-4892適合本体MSW型・MUW型幅(mm)(取手)240全長(mm)1000
爪付ジャッキ