絞り込み
使用荷重(t)
- 1.5(1)
ブランド
- エスコ
- 今野製作所(EAGLE)(26)
- 大阪ジャッキ製作所(18)
- マサダ製作所(10)
- ダイキ(7)
- TRUSCO(2)
特価
「使用荷重(t)」から絞り込む
1.5(1)

1.0ton 爪付ジャッキ(長爪)
エスコ¥48,000税込¥52,8001個翌日出荷エスコ品番EA993LW-1ストローク(mm)105タイプ爪ロングベース寸法(mm)140×220爪幅(mm)65爪長さ(mm)75
1.5ton 爪付ジャッキ(長爪・リターンスプリング付)
エスコ¥65,400税込¥71,9401個翌日出荷エスコ品番EA993LY-1.5ストローク(mm)113タイプ爪ロング許容荷重(t)1.5ベース寸法(mm)160×257爪幅(mm)65爪長さ(mm)80
超強力はがせる両面テープ (粗面用)
エスコ¥1,570税込¥1,7271個(1個)翌日出荷厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープ。付属の糸状の専用ツールを使って、貼りつけたものを取り外すことができます。金属、木、プラスチックなどさまざまな素材の接着に使えます。A4サイズまでの表札や看板の取り付けに使用できます。用途多用途 (金属木プラスチック等)材質基材:高密度ポリエチレンフォーム、 粘着材:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)1色白長さ(m)3使用温度範囲(℃)-20~80粘着力(N/10mm)23巻き芯内径(mm)76(3”)
爪付きジャッキ (クリーンルーム用)
エスコ¥92,300税込¥101,5301台(1台)翌日出荷半導体・精密機械工場などのクリーンルーム内での作業に使用できます。塗装・サビ落ちがないよう、クロムメッキを施しています。操作ハンドルの差込ソケット部が自在に回転するので後方に障害物がある等の狭い場所でも、障害物をかわしてのポンプ操作が可能です。傾け方は限定的ですが、横押しが可能です。(ストロークは垂直使用時の約70%程度となります)低床タイプ。安全弁付き。ストローク(mm)110質量(kg)12ベース長(mm)235爪幅(mm)65爪長さ(mm)50本体高さ(mm)226ベース幅(mm)146爪荷重(t)2頭部荷重(t)4爪位置(mm)最低:16![[EA993KG-5/-10用] 高圧ホース(2m) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64820429-210511-02.jpg)
[EA993KG-5/-10用] 高圧ホース(2m)
エスコ¥22,500税込¥24,7501本翌日出荷材質ゴム内径(Φmm)6.3全長(m)2最高使用圧力(MPa)70外径(Φmm)15.1最小曲げ半径(mm)100
3.0ton 爪付ジャッキ(長爪・リターンスプリング付)
エスコ¥70,800税込¥77,8801個翌日出荷エスコ品番EA993LY-3ストローク(mm)120タイプ爪ロングベース寸法(mm)182×304爪幅(mm)75爪長さ(mm)100
5.0ton 爪付ジャッキ(リターンスプリング付)
エスコ¥67,900税込¥74,6901個翌日出荷エスコ品番EA993LX-5ストローク(mm)120ベース寸法(mm)182×262爪幅(mm)57爪長さ(mm)57
2.0ton 爪付ジャッキ(リターンスプリング付)
エスコ¥59,600税込¥65,5601個翌日出荷エスコ品番EA993LX-2ストローク(mm)113ベース寸法(mm)160×227爪幅(mm)50爪長さ(mm)50
5.0ton 爪付ジャッキ(長爪)
エスコ¥96,100税込¥105,7101個翌日出荷エスコ品番EA993LW-5ストローク(mm)120タイプ爪ロングベース寸法(mm)182×283爪幅(mm)75爪長さ(mm)75
3.0ton 爪付ジャッキ(長爪)
エスコ¥67,500税込¥74,2501個4日以内出荷エスコ品番EA993LW-3ストローク(mm)110タイプ爪ロングベース寸法(mm)160×271爪幅(mm)65爪長さ(mm)80
2.0ton 爪付ジャッキ(長爪)
エスコ¥65,400税込¥71,9401個翌日出荷エスコ品番EA993LW-2ストローク(mm)113タイプ爪ロングベース寸法(mm)160×259爪幅(mm)65爪長さ(mm)80








![[EA993KG-5/-10用] 高圧ホース(2m) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64820429-210511-02.jpg)