絞り込み
揚程(mm)
揚力(kN)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 爪付ジャッキ

特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
78件中 4178
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
  • 爪付きジャッキ (クリーンルーム用) エスコ

    爪付きジャッキ (クリーンルーム用)

    エスコ
    92,300税込101,530
    1台(1台)
    翌日出荷
    半導体・精密機械工場などのクリーンルーム内での作業に使用できます。塗装・サビ落ちがないよう、クロムメッキを施しています。操作ハンドルの差込ソケット部が自在に回転するので後方に障害物がある等の狭い場所でも、障害物をかわしてのポンプ操作が可能です。傾け方は限定的ですが、横押しが可能です。(ストロークは垂直使用時の約70%程度となります)低床タイプ。安全弁付き。
    ストローク(mm)110質量(kg)12ベース長(mm)235爪幅(mm)65爪長さ(mm)50本体高さ(mm)226ベース幅(mm)146爪荷重(t)2頭部荷重(t)4爪位置(mm)最低:16
  • 低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE)

    低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ

    今野製作所(EAGLE)
    82,980税込91,278
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。
    付属品ハンドルタイプ低床・爪ロングタイプ
  • クリーンルームレバー回転爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    クリーンルームレバー回転爪つきジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    塗装、サビ落ちがないようニッケルメッキを施しているので、半導体・精密機械などのクリーンルーム作業に適しています。ハンドルが回転式です。
    付属品ハンドルタイプクリーンルーム仕様
  • 爪付ジャッキ アタッチメントタイプ2段式爪つきジャッキ 安全弁付 今野製作所(EAGLE)

    爪付ジャッキ アタッチメントタイプ2段式爪つきジャッキ 安全弁付

    今野製作所(EAGLE)
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷
    アタッチメントを使用することにより、2ヵ所の爪位置が選べます。本来の爪とは別にアタッチメント(脱着可能な付属爪)があるので、ジャッキアップする爪の高さ位置を2通りから選べます。アタッチメントを使用することで無駄な空ストロークを解消できます。
    付属品ハンドル、アタッチメント
  • 土台揚上ジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    土台揚上ジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    地盤沈下などで傾いた住宅家屋の修復に一役買います。基礎のハツリを最小限に抑えることができるので、効率の良い作業ができます。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています。
    用途住宅家屋その他建築物。付属品ハンドルタイプ土台揚上タイプ爪幅(mm)65爪長さ(mm)100
  • 爪付ジャッキ(単動分離タイプ) 今野製作所(EAGLE)

    爪付ジャッキ(単動分離タイプ)

    今野製作所(EAGLE)
    189,800税込208,780
    1台
    13日以内出荷から16日以内出荷
    外部ポンプ接続で遠隔操作できるから安全です。横押しでもフルストローク可能です。現場に合わせて手動/電動を選択可能です。スイベルジョイントによりホースの向きを調整可能です。爪付ジャッキに要求される耐偏荷重性を極限まで追求しハードな現場への対応を実現します。鷲の翼をモチーフとした流線型のデザインです。
    用途低い位置から重量物を持ち上げる作業に。重量物の高さ合わせに。重量物から離れて作業したい際に。付属品スイベルジョイント、標準カプラ(S-1R)ストローク(mm)150タイプリターンスプリング仕様最高使用圧力(MPa)60吐出口径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微調整用ミニ爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    微調整用ミニ爪つきジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    ストローク25mm以内の微調整作業に適しています。本体高さが136mm、爪最低位置16mmの最も小さい爪付ジャッキです。ハンドルが回転式です。
    用途位置あわせの際の微調整に。付属品ハンドルトラスコ品番677-1784ストローク(mm)25幅(mm)146高さ(mm)【爪部】最低:16、最高:41奥行(mm)245揚力(kN)頭部:60(6.0)爪幅(mm)65爪長さ(mm)50本体高さ(mm)136~161爪部揚力(kN)20(2.0)
  • [EA993KG-5/-10用] 高圧ホース(2m) エスコ

    [EA993KG-5/-10用] 高圧ホース(2m)

    エスコ
    22,500税込24,750
    1本
    翌日出荷
    材質ゴム内径(Φmm)6.3全長(m)2最高使用圧力(MPa)70外径(Φmm)15.1最小曲げ半径(mm)100
  • 超低床2段伸びシリンダジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    超低床2段伸びシリンダジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    98,980税込108,878
    1台ほか
    6日以内出荷
    本体高さが低いのに、ストロークが25mm ローラの方向転換の作業効率をUP 無電解ニッケルメッキを施してます リターン方式は荷重戻し 固定穴を標準搭載しています
    用途2段伸び仕様となっており、従来品と比べより狭い隙間にセッテイングできより高い位置までジャッキアップする事が可能
  • イーグル パワーウェッジ 能力15t 今野製作所(EAGLE)

    イーグル パワーウェッジ 能力15t

    今野製作所(EAGLE)
    469,800税込516,780
    1セット
    6日以内出荷
    機械の設置やアッセンブリー時の微妙な位置合わせを効率化します。 従来のバール操作と異なり床面を傷つけないスマートな横押しが可能です。 反力受けが不要なので、横押し作業の能率が上がります。 わずか6mmのすき間から34mmまで持ち上げ、ジャッキアップに必要なすき間を作り出します。 複動シリンダなので下降時の微調整ができて安全です。
    用途工作機械のアッセンブリー機械の微調整トラスコ品番165-7267幅(mm)70.5全長(mm)629高さ(mm)(くさび)6~34、(本体)128能力(t)15RoHS指令(10物質対応)対応シリンダストローク(mm)150必要油量(mL)114
  • クリーンルーム用爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    クリーンルーム用爪つきジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    149,000税込163,900
    1台
    11日以内出荷
    レバー回転安全弁付爪つきジャッキのクリーンルームタイプです。 塗装・サビ落ちが無いよう、ニッケルメッキを施しています。 食品工場やクリーンルーム内・錆び易い環境下での使用や、塗装落ちが許されない場所でジャッキを使用する際に便利です。 操作部の差し込みソケットが自在に回転します。 G-40C、G-40LC、G-60C、G-60LC、G-100C、G-100LC、G-60TC、G-60TLC、G-100TC、G-100TLC、GB-60Cは、横向きで使用することもできます。
  • 爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    爪つきジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    149,800税込164,780
    1台
    16日以内出荷
    持ち上げる物の高さにあわせて爪の位置を変えることができる爪つきジャッキです。 アタッチメントを外せば、標準タイプの爪つきジャッキとして使用可能です。
    付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 送り台ジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    送り台ジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    289,800税込318,780
    1台
    8日以内出荷
    微調整用の送り台が装着された爪つきジャッキです。 ジャッキがボールベアリングのスライドテーブルに装着されており、円滑にスライドします。 スライドテーブルは、アリ溝ガイドによりジャッキと一体化し、左右のブレがありません。 操作業内容に適した特注品も製作可能です。
    付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)、ラチェットハンドルストローク(mm)63寸法(長さL×幅W)(mm)443×375本体高さ(mm)252送り可能幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 送り台ジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    送り台ジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    299,800税込329,780
    1台
    11日以内出荷
    微調整用の送り台が装着された爪つきジャッキです。 ジャッキがボールベアリングのスライドテーブルに装着されており、円滑にスライドします。 スライドテーブルは、アリ溝ガイドによりジャッキと一体化し、左右のブレがありません。 操作業内容に適した特注品も製作可能です。
    付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)、ラチェットハンドル送り可能幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーウェッジ 能力30t 今野製作所(EAGLE)

    パワーウェッジ 能力30t

    今野製作所(EAGLE)
    539,800税込593,780
    1台
    6日以内出荷
    従来のバール操作と異なり床面を傷つけないスマートな横押しが可能です。 反力受けが不要なので、横押し作業の能率が上がります。 わずか6mmのすき間から34mmまで持ち上げ、ジャッキアップに必要なすき間を作り出します。 複動シリンダなので下降時の微調整ができて安全です。
    トラスコ品番456-0329セット内容手動ポンプ、高圧ホース2m×2本、収納カンケースストローク(mm)150高さ(mm)6~34タイプ圧力計なし揚力(kN)300(30)
  • 3.0ton 爪付ジャッキ(長爪・リターンスプリング付) エスコ

    3.0ton 爪付ジャッキ(長爪・リターンスプリング付)

    エスコ
    70,800税込77,880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993LY-3ストローク(mm)120タイプ爪ロングベース寸法(mm)182×304爪幅(mm)75爪長さ(mm)100
  • 5.0ton 爪付ジャッキ(リターンスプリング付) エスコ

    5.0ton 爪付ジャッキ(リターンスプリング付)

    エスコ
    67,900税込74,690
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993LX-5ストローク(mm)120ベース寸法(mm)182×262爪幅(mm)57爪長さ(mm)57
  • 2.0ton 爪付ジャッキ(リターンスプリング付) エスコ

    2.0ton 爪付ジャッキ(リターンスプリング付)

    エスコ
    59,600税込65,560
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993LX-2ストローク(mm)113ベース寸法(mm)160×227爪幅(mm)50爪長さ(mm)50
  • 5.0ton 爪付ジャッキ(長爪) エスコ

    5.0ton 爪付ジャッキ(長爪)

    エスコ
    96,100税込105,710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993LW-5ストローク(mm)120タイプ爪ロングベース寸法(mm)182×283爪幅(mm)75爪長さ(mm)75
  • 3.0ton 爪付ジャッキ(長爪) エスコ

    3.0ton 爪付ジャッキ(長爪)

    エスコ
    67,500税込74,250
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA993LW-3ストローク(mm)110タイプ爪ロングベース寸法(mm)160×271爪幅(mm)65爪長さ(mm)80
  • 2.0ton 爪付ジャッキ(長爪) エスコ

    2.0ton 爪付ジャッキ(長爪)

    エスコ
    65,400税込71,940
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993LW-2ストローク(mm)113タイプ爪ロングベース寸法(mm)160×259爪幅(mm)65爪長さ(mm)80
  • 5.0ton 爪付ジャッキ エスコ

    5.0ton 爪付ジャッキ

    エスコ
    67,900税込74,690
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993LV-5ストローク(mm)120ベース寸法(mm)182×262爪幅(mm)75爪長さ(mm)57
  • 3.0ton 爪付ジャッキ エスコ

    3.0ton 爪付ジャッキ

    エスコ
    64,800税込71,280
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA993LV-3ストローク(mm)110ベース寸法(mm)160×238爪幅(mm)65爪長さ(mm)50
  • 2.0ton 爪付ジャッキ エスコ

    2.0ton 爪付ジャッキ

    エスコ
    59,600税込65,560
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993LV-2ストローク(mm)113ベース寸法(mm)160×227爪幅(mm)65爪長さ(mm)50
  • 1.2ton 爪付ジャッキ エスコ

    1.2ton 爪付ジャッキ

    エスコ
    48,000税込52,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993LV-1.2ストローク(mm)105ベース寸法(mm)140×195爪幅(mm)65爪長さ(mm)50
  • OJ 爪付ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    OJ 爪付ジャーナルジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    爪付ジャーナルジャッキは低床なところに爪を挿入し荷重を揚降するときに使用します。又、爪を外せばジャーナルジャッキと同様に使用できます。
    用途機械の据え付け用、工作機械の位置決め用、構造物の微調整用付属品ハンドル棒
  • OJ パワージャッキEC形Sタイプ 大阪ジャッキ製作所

    OJ パワージャッキEC形Sタイプ

    大阪ジャッキ製作所
    149,800税込164,780
    1個
    8日以内出荷
    付属品B-6JGトラスコ品番851-9871ストローク(mm)60寸法H(mm)193所要油量(mL)287推力(kN)300(30)
  • OJ パワージャッキEC形Sタイプ 大阪ジャッキ製作所

    OJ パワージャッキEC形Sタイプ

    大阪ジャッキ製作所
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    手動、電動油圧ポンプとの組合わせは、自由に選択できます。ジャッキ連結台数と所要油量により選択して下さい。 シリンダ・ピストンはSCM435で熱処理をした強力材です。カップラネジ径はNPT3/8です。 中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。
  • OJ パワージャッキEC形Hタイプ 大阪ジャッキ製作所

    OJ パワージャッキEC形Hタイプ

    大阪ジャッキ製作所
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    Hタイプジャッキは複動式です。高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要のトン数を発揮するように製作しております。 戻し工程は油圧によって強制的に行いますので、戻り速度はSタイプより速くなります。
    用途中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております揚力(kN)300受圧面積(cm2)47.71センターホール径(Φmm)33
  • 爪つき単動シリンダー爪部5tスプリングリターン ダイキ

    爪つき単動シリンダー爪部5tスプリングリターン

    ダイキ
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    爪位置が低くわずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。 遠隔操作が行える爪つきジャッキです。 爪部は特殊鋼にて安定した重量作業ができます。
    用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用、災害時での人命救助、家屋の移動仕様爪つきシリンダー単動式スプリングリターントラスコ品番721-6190セット内容自在エルボ、カプラーストローク(mm)125材質/仕上特殊鋼/粉体塗装本体高さ(mm)282
  • マサダ 爪付ジャッキ スプリングナシ マサダ製作所

    マサダ 爪付ジャッキ スプリングナシ

    マサダ製作所
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    爪位置が大変低く、操作性に優れます。有り溝式スライドレールを採用しました。ハンドルが回転式です。
    付属品ハンドル爪長さ(mm)60
  • マサダ 旋回用操作ハンドル全機種共通((1箱=1本) マサダ製作所

    マサダ 旋回用操作ハンドル全機種共通((1箱=1本)

    マサダ製作所
    9,998税込10,998
    1箱
    当日出荷
    トラスコ品番396-4892適合本体MSW型・MUW型幅(mm)(取手)240全長(mm)1000
  • イーグル 低床・クリーンルームレバー回転油圧ジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    イーグル 低床・クリーンルームレバー回転油圧ジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    48,980税込53,878
    1台
    8日以内出荷
    ニッケルメッキを施した、ポータブル油圧ジャッキの低床タイプです。本体高さが低いので、高さやすき間に制限がある場合に最適です。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え作業時の安全性を高めています。防災用資材としても最適です。
    付属品ハンドルタイプ低床タイプ
  • イーグル クリーンルームローラーバー 今野製作所(EAGLE)

    イーグル クリーンルームローラーバー

    今野製作所(EAGLE)
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です。底部にローラーが付いているので、従来のバール作業と比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです。ニッケルメッキ加工を施したクリーンルーム仕様です。
    用途ワークの持ち上げ・異動作業トラスコ品番303-1004適合本体スチール全長(mm)1200許容荷重(t)1先端寸法(mm)120×2材質(ローラー部)MCナイロン
  • クリーンルーム用爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    クリーンルーム用爪つきジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    77,980税込85,778
    1個
    18日以内出荷
    レバー回転安全弁付爪つきジャッキのクリーンルームタイプです。塗装・サビ落ちが無いよう、ニッケルメッキを施しています。食品工場やクリーンルーム内・錆び易い環境下での使用や、塗装落ちが許されない場所でジャッキを使用する際に便利です。操作部の差し込みソケットが自在に回転します。
    ストローク(mm)100質量(kg)8.8能力(t)【爪】1【頭部】3爪長さ(mm)75本体高さ(mm)200爪位置(mm)【最低】12
  • 爪付ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    爪付ジャーナルジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    259,800税込285,780
    1個
    8日以内出荷
    高さ(mm)(爪部まで)D:55、E:123、F:275奥行(mm)(爪部)B:55、C:約280寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×700全高(mm)A:332揚力(kN)(爪部)60操作トルク(N・m)960
  • 爪付パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    爪付パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    狭小な隙間に爪部を入れ、重量物・機械等昇降に使用できます。 重量物から離れていて作業ができるので安全です。
    付属カップラB-6JG
  • OJ 爪付ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    OJ 爪付ジャーナルジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    爪付ジャーナルジャッキは低床なところに爪を挿入し荷重を揚降するときに使用します。又、爪を外せばジャーナルジャッキと同様に使用できます。
    用途機械の据え付け用、工作機械の位置決め用、構造物の微調整用付属品ハンドル棒トラスコ品番851-9953高さ(mm)【爪まで】40最低高さ(mm)290爪奥行(mm)50爪部揚力(kN)100
爪付ジャッキ