絞り込み
高さ(m)
縮長(m)
段数
ブランド
モノタロウ・ACE(エース)・HARAX(ハラックス)・HOJO・S・DC・TRUSCO・アズワン・アルインコ・アルミス・イチネンTASCO・エスコ・テラモト・ナカオ・ピカコーポレイション・万方商事・光洋機械産業・宣真工業・神栄ホームクリエイト(旧:新協和)・長谷川工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
はしごは2本の支柱に足場となる段を組み合わせたもので、建築現場など高所での作業時に使用されています。多くのはしごは伸縮タイプや2連タイプなどコンパクトに収納できるので、車などに積んで持ち運びにも便利なアイテム。屋内や屋根での作業はもちろん、点検修理など出張作業にも活用することができます。また伸縮はしごの中には途中段で固定して使用できるタイプもあり、作業場所に合わせて長さをカスタマイズすることも可能です。軽量で耐久性の高いはしごは避難用の防災グッズとしても有効で、幅広い用途で使用されています。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
192件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 伸縮はしご スローダウンタイプ アルミ モノタロウ

    伸縮はしご スローダウンタイプ アルミ

    モノタロウ(55件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全! 収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。 使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。 ※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
    用途梯子として。材質アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン踏ざん踏面幅(mm)39.7踏ざん間隔(mm)300正面踏ざん有効幅(mm)295~334最大使用荷重(kg)150踏ざん数13販売区分業務用
  • アルミ伸縮はしごブラック(フック付) アルミス

    アルミ伸縮はしごブラック(フック付)

    アルミス(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台ほか
    翌々日出荷
    必要な高さに合わせて調整可能。極太アルミパイプで頑丈。アルミ製だから軽い。収納に便利なコンパクトサイズ。地震防災に備えて「避難はしご」としてもご使用いただけます。指詰め防止機能:伸縮の際にラダーの間に指が挟まる事故を事前に防止します。1段ごとにワンタッチ伸縮:ラダー部分のスライドロックを左右同時に内側へスライドさせることでロックが解除され、伸縮させることができます。底部凹凸構造:はしご底部は地面をしっかり捉える凹凸になっているので、安全に作業が行えます。
    材質アルミニウム/強化ナイロン/ゴム寸法(mm)【ステップ】300最大使用荷重(kg)100
  • 1連はしご AX-SE アルインコ

    1連はしご AX-SE

    アルインコ(20件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    翌日出荷
    壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。 粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
    材質アルミ規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品踏ざん間隔(mm)345外寸横幅(mm)430正面踏ざん有効幅(mm)353最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • 2連はしご JXV-DF アルインコ

    2連はしご JXV-DF

    アルインコ(18件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    翌日出荷
    支柱はアルマイト加工処理済みでキズつきにくく、錆びにくい。 エンドレス構造でロープのたるみを防止。
    材質本体アルミ(一部鉄、ゴム)規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)上はしご325・下はしご353最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • 2連はしご(ハンディロック式) アルインコ

    2連はしご(ハンディロック式)

    アルインコ(18件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌日出荷
    ハンディロック式により伸縮操作が簡単になった2連はしご。従来のはしごに比べても軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。上はしごを手で上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。
    材質アルミ合金製規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品踏ざん間隔(mm)310正面踏ざん有効幅(mm)310最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • 1連はしご TRUSCO

    1連はしご

    TRUSCO
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    翌日出荷
    最大使用質量100kgのスタンダードなはしごです。アルミ製で軽量のため、運搬や移動も楽です。
    材質アルミ合金規格Aマーク認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)305JIS規格IS規格品IS S1121C-10 Q0508088)有効幅(mm)正面:351最大使用質量(kg)100
  • 1連はしご HE1-a 長谷川工業

    1連はしご HE1-a

    長谷川工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    翌日出荷
    持ち運びに便利な軽量スタンダードタイプ。フレームとステップの結合にはねじれに強いバルジ加工。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335使用角度(°)75外寸法・幅(mm)406各種認証日本産業規格(JISマーク) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定 / 製品安全協会(SGマーク)認定品最大使用質量(kg)100
  • 1連梯子 アルインコ

    1連梯子

    アルインコ(5件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    翌日出荷
    軽量に特化したスタンダードタイプの一連はしご。
    材質アルミ合金外形寸法(mm)430規格JIS規格品(JIS JQCN10008)、製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)42踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)353最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • 2連はしご SX-D アルインコ

    2連はしご SX-D

    アルインコ(11件のレビュー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    翌日出荷
    大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。
    材質アルミニウム規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)上はしご322・下はしご353最大使用荷重(kg)130使用角度(°)75
  • 2連はしご HE2-a 長谷川工業

    2連はしご HE2-a

    長谷川工業(1件のレビュー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    翌日出荷
    軽作業に最適なスタンダードなアルミ製はしごです。 ロープ操作で軽やかに伸縮ができ、持ち運びも楽な軽量タイプです。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご331/下はしご351使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406各種認証日本産業規格(JISマーク) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定 / 製品安全協会(SGマーク)認定品最大使用質量(kg)100
  • 伸縮式はしご アルインコ

    伸縮式はしご

    アルインコ(4件のレビュー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    翌日出荷
    安全性と利便性を追求した伸縮式はしご。
    材質アルミ踏ざん間隔(mm)305正面踏ざん有効幅(mm)305最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75全幅(m)0.51
  • プッシュアップ式2連はしご 2SWA型 ピカコーポレイション

    プッシュアップ式2連はしご 2SWA型

    ピカコーポレイション(2件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    従来の2連はしごに比べ軽く持ち運びの負担を軽減した2連はしごです。 梯子の伸縮は上はしごを上下させるだけのプッシュアップ方式。 ライトバン、ワンボックスに収納可能!狭所やエレベーターへの搬入も可能です。 支柱の変更により、さらに強度がアップしました。 D40C型は脚部が自在に動くドームジョイントタイプです。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金製規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定支柱(mm)359(外寸)踏ざん間隔(mm)315最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • 2連はしご アルインコ

    2連はしご

    アルインコ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    翌日出荷
    エコノミータイプの2連はしご。安心して設置できる安定感のある滑り止めユニットを採用しました。
    材質アルミ幅(mm)踏ざん:42最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100
  • AL パイプシャフト梯子 ACE(エース)

    AL パイプシャフト梯子

    ACE(エース)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷
    壁面に添って昇降できる、垂直仕様のはしごです。 パイプ等に引っ掛けてご使用ください。 フック両面仕様(適用サイズ:パイプ径25~28mm) 壁面にぴったりフィットする、下部端具。
    材質アルミ幅(mm)250仕上生地踏ざん間隔(mm)300正面踏ざん有効幅(mm)290最大使用荷重(kg)100
  • 三連梯子TRN アルインコ

    三連梯子TRN

    アルインコ(1件のレビュー)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    翌日出荷
    コンパクトに収納できるスタンダードタイプの三連はしごです。軽自動車にも積載可能です。 Aマーク認定品・製品安全協会(SGマーク)認定品(TRN83は除く)
    材質アルミ踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)325(上、中はしご)353(下はしご)有効幅(mm)325(上、中はしご)353(下はしご)最大使用荷重(kg)100使用角度(°)752018年トラスコ掲載ページ7 1142
  • フック付垂直はしご タラップ 長谷川工業

    フック付垂直はしご タラップ

    長谷川工業(2件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    翌日出荷
    壁面にピッタリ添って昇降できる垂直仕様。パイプ等にひっかけてご使用ください。壁面にピッタリフィットする下部端具。
    仕様フック両面仕様幅(cm)25適合パイプ径(Φmm)25~28接合の状態リベット方式最大使用質量(kg)100
  • 1連ハシゴ SX-S アルインコ

    1連ハシゴ SX-S

    アルインコ(3件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    翌日出荷
    最大使用質量130kg対応で作業の効率も範囲も大幅アップ!!。エンドレス構造でロープのたるみを完全防止!!。接地面積(アルインコ社比)60%アップ。新大型脚端具で安定感抜群・さらに、アルミと樹脂の仕様で錆びつき防止。端具部の樹脂は、環境に優しいエラストマを使用
    材質アルミ合金(一部鋼製)規格JIS規格品、Aマーク認定品踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)353最大使用荷重(kg)130踏面幅(mm)42使用角度(°)75支柱外幅(mm)409.5支柱内幅(mm)352.5はしご最大外幅(mm)461.0
  • 1連はしご スーパーコスモス 1CSM型 ピカコーポレイション

    1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

    ピカコーポレイション(2件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 JIS1000形規格品
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。踏ざん踏面幅(mm)42踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)358
  • 2連はしご LQ2-b 長谷川工業

    2連はしご LQ2-b

    長谷川工業
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    翌日出荷
    伸縮操作は取っ手と踏ざんを持って行うだけの簡単操作「プッシュアップ式」。ロック金具は小型ながらしっかりロックできます。取って部分は、わかりやすいレッドカラーにリニューアル設計。オプションで安全ベルトが取り付け可能。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)41踏ざん間隔(mm)310正面踏ざん有効幅(mm)311使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご367/下はしご360最大使用質量(kg)100
  • 脚部伸縮2連はしご LU2-a 長谷川工業

    脚部伸縮2連はしご LU2-a

    長谷川工業
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    翌日出荷
    段さで使える脚部伸縮式のプッシュアップ式はしご。伸縮操作は取っ手と踏みざんを持って行うだけの簡単操作。(伸縮ピッチ=6mm)。圧縮ばね式で耐久性が大幅にアップ。メンテナンスも簡単です。はしごロックは小型ながらしっかりロック可能です。オプションで安全ベルトが取り付けられます(取付穴付)。伸縮脚は最大31cm高さ調節が可能です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)41踏ざん間隔(mm)310正面踏ざん有効幅(mm)311使用角度(°)75高さ調整範囲(mm)310(最大)外寸法・幅(mm)上はしご367/下はしご360最大使用質量(kg)100
  • クサビ式足場用アルミ階段 光洋機械産業

    クサビ式足場用アルミ階段

    光洋機械産業(1件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    4日以内出荷
    アルミ合金製なので軽量
    用途クサビ式足場用階段材質アルミ合金規格(社)仮設工業会認定品最大使用荷重(kg)200
  • 2連はしご TRUSCO

    2連はしご

    TRUSCO
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    翌日出荷
    最大使用質量100kgのスタンダードなはしごです。アルミ製で軽量のため、運搬や移動も楽です。
    材質アルミ合金規格Aマーク認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)305JIS規格IS規格品IS S1121D-10 Q0508088)有効幅(mm)正面:(上はしご)333・(下はしご)353最大使用質量(kg)100
  • FRP製1連はしご FRP-1L型 ピカコーポレイション

    FRP製1連はしご FRP-1L型

    ピカコーポレイション
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    翌日出荷
    支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用はしごです。 耐電圧35000V ポールグリップ付きタイプもございます。(FRP-1LG型)
    用途電気工事・電柱用仕様電気工事用材質支柱:絶縁素材製(グラスファイバー)、踏ざん部:アルミ耐電圧35000V最大外形寸法(mm)392支柱(mm)377(外寸)踏ざん間隔(mm)315正面踏ざん有効幅(mm)317最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75材質(部品)支柱:絶縁素材製(グラスファイバー)、踏ざん部:アルミ
  • 1.81m はしご(FRP製) エスコ

    1.81m はしご(FRP製)

    エスコ
    ¥32,300税込¥35,530
    1台
    当日出荷
    仕様支柱はFRP製で、電気絶縁性に優れています耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。材質支柱:FRPステップ:アルミ合金段数5踏ざん踏面幅(mm)43型番FRP-1L18
  • 伸縮脚付2連はしご アルインコ

    伸縮脚付2連はしご

    アルインコ(2件のレビュー)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    翌日出荷
    伸縮脚付で段差があっても設置可能な2連はしご。軽量・コンパクト仕様で持ち運びにも便利です。
    材質アルミ合金製踏ざん間隔(mm)310正面踏ざん有効幅(mm)310最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • 1連はしご FLW2.0 両面使用タイプ 長谷川工業

    1連はしご FLW2.0 両面使用タイプ

    長谷川工業
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1台
    翌日出荷
    踏ざん幅広タイプ。 傾斜角度が選べる両面使用型はしご。 工場内や倉庫での昇降におすすめ。 両面使用できるので、使用範囲が広がります。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)(70°)140/(60°)151踏ざん間隔(mm)330正面踏ざん有効幅(mm)448使用角度(°)60/70外寸法・幅(mm)507最大使用質量(kg)150
  • ワンダ HARAX(ハラックス)

    ワンダ

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    翌々日出荷
    各ステップが溶接構造のため丈夫です。 上中下のはしごはボルトによる連結式で、運搬や木の高さに合わせ増設ができるのでとても便利です。
    材質アルミ製踏ざん間隔(mm)変数不可正面踏ざん有効幅(mm)100.2最大使用荷重(kg)100使用角度(°)80~90材質(部品)アンカー部:スチール製(ユニクロメッキ)
  • 軽量1連はしご SWA型 ピカコーポレイション

    軽量1連はしご SWA型

    ピカコーポレイション
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    翌日出荷
    超軽量コンパクトサイズ・オールアルマイト仕上げの1連はしごです。 支柱の変更により、さらに強度がアップしました。 正面幅が狭い仕様なので、一般的な天井点検口(450mm×450mm)へのアクセスにもご使用いただけます。 ※支柱外寸:360mm(SWA-30C:400mm)
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金製規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定仕上アルマイト仕上踏ざん間隔(mm)306最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • 脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 2連はしご LH2 ラクノリ 長谷川工業

    脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 2連はしご LH2 ラクノリ

    長谷川工業(1件のレビュー)
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1台
    翌日出荷
    正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。横揺れに強いスタビライザー標準装備で、より安全に! ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました!標準装備のスタビライザーは、従来品と比べ脚幅が最大2.37倍横揺れに強く安定性が向上。開閉もレバーを握るだけの簡単操作!片側が壁の場合は、片側だけスタビを開脚し設置をすることも可能。脚部は、最大17cm高さ調節が可能で段差にも対応。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353使用角度(°)75高さ調整範囲(mm)170(最大)外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406最大使用質量(kg)100
  • 多機能はしご 5.7m 万方商事

    多機能はしご 5.7m

    万方商事
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    6日以内出荷
    用途に応じて自由に形状を変えられる多機能はしご。ワンタッチロック式で簡単に固定でき、安全性にも配慮しています。横倒れ防止の滑り止めスタンド付きで安定感を確保。専用プレートにより足場や作業台としても使用可能です。折りたたみ式でコンパクトに収納でき、使わない時も場所を取りません。
    用途脚立用に。質量(kg)20.5耐荷重(kg)約150長さ(cm)はしご時最長:約570収納時寸法(cm)縦150×奥行26.5×幅61.5
  • 木製はしご HOJO

    木製はしご

    HOJO(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    翌日出荷
    木本来の色合いを生かすため無塗装となっております。樹脂製エンドキャップ2個付(取付時の設置角度約70度)。
    用途売れています。室内用軽く安く美しい。ベッド、天井までの本棚、天袋、手の届かない処に便利。使い方はいろいろインテリアに映える。材質レッドパイン(ヨーロッパ)
  • 脚部伸縮2連はしご LUB2 ブラック プッシュアップタイプ 長谷川工業

    脚部伸縮2連はしご LUB2 ブラック プッシュアップタイプ

    長谷川工業
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    翌日出荷
    段差で使えるプッシュアップ式はしご(脚部伸縮式タイプ)のブラック色が登場!新たにBLACKLABELの仲間入りをしました。足先までブラック色で統一したこだわりのあるカラーリングとなっております。伸縮操作:取っ手と踏みざんを持って行うだけの簡単操作。伸縮脚:下部操作レバーは段差で威力を発揮するロングストロークの伸縮脚。高さ調整:最大31cm 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)41踏ざん間隔(mm)310正面踏ざん有効幅(mm)311使用角度(°)75高さ調整範囲(mm)310(最大)外寸法・幅(mm)上はしご367/下はしご360最大使用質量(kg)100
  • 3連ハシゴ レン太(タイプS) ナカオ

    3連ハシゴ レン太(タイプS)

    ナカオ(3件のレビュー)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    翌々日出荷
    業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。 セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます 立てかけ角度がわかる側面シール付。 全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。
    仕様本体のみ材質アルミ合金製踏ざん間隔(mm)329最大使用荷重(kg)130下端幅(mm)427.8
  • 1.00-6.08m 伸縮はしご(アルミ製) エスコ

    1.00-6.08m 伸縮はしご(アルミ製)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥195,000税込¥214,500
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA902B-61材質アルミ合金最大使用荷重(kg)100
  • わく組足場用階段 ピカコーポレイション

    わく組足場用階段

    ピカコーポレイション(8件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    わく組足場用階段。鋼製階段に比べて半分以下の重さです。しかも耐食性に優れ、厳しい条件下でも、作業に耐え抜くプロ仕様。パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用で使えます。
    材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)396正面踏ざん有効幅(mm)450最大使用荷重(kg)200
  • 二連伸縮はしご サンノテ ナカオ

    二連伸縮はしご サンノテ

    ナカオ(1件のレビュー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    翌々日出荷
    長時間に作業を行う上梯子に幅広ステップ採用。 横ずれへの安定度を向上させるため梯子下端巾を広げた八の字構造。 伸縮脚の採用で、段差や坂道、階段などでの作業でほぼ水平を確保。作業安全を保ちます。 軽自動車へ積載可(道路交通法施工令第22条3のイに違反しません)
    材質アルミ合金製踏ざん間隔(mm)342ステップ踏面幅(mm)55最大使用荷重(kg)130伸縮脚(m)ストローク0.2 固定端具付
  • 電柱昇降用1連はしご LQ1-a 長谷川工業

    電柱昇降用1連はしご LQ1-a

    長谷川工業
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    翌日出荷
    電柱への昇降を安全に行えるよう、電柱の丸みにフィットする安全ベルトと安全巻き付けバンド付きです。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    用途様々な作業に。踏ざん踏面幅(mm)41踏ざん間隔(mm)310最大使用質量(kg)100
  • 脚アジャスト式2連はしご LGP型 (上部操作タイプ) ピカコーポレイション

    脚アジャスト式2連はしご LGP型 (上部操作タイプ)

    ピカコーポレイション
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1台
    翌日出荷
    立ったまま伸縮できる「スタッピーシリーズ」の脚アジャスト式2連はしごです。 上部操作レバーを引き上げるだけで伸縮脚を伸ばすことができます。 脚部は360度自在に動くドームジョイントを採用しました。 コンパクトに収納でき、ワンボックスに積載可能です。 用途により、オプションの電柱支え(LP-BPS)または頂部ドームジョイント(LP-TK)を取付けることができます(取付け用の穴あけ加工済)
    用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。材質アルミ合金製ピッチ(mm)6規格Aマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)53最大幅(mm)脚部伸縮:360踏ざん間隔(mm)315正面踏ざん有効幅(mm)311最大使用荷重(kg)100
  • 伸縮はしご ソフトスライド(自在脚)タイプ PTH-SJ型 ピカコーポレイション

    伸縮はしご ソフトスライド(自在脚)タイプ PTH-SJ型

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1台
    翌々日出荷
    コンパクトな収納状態からタケノコのようにぐんぐん伸ばして設置ができる画期的なはしごです。 はしごの長さは任意の長さに変えられ、最長まで伸ばしていない状態でもご使用いただけます。 はしごを縮める際ゆっくり縮み、指挟みを防ぐため安全・安心なソフトスライド機能付き。 脚部は自在脚となっており、前後に角度を変えられることで地面にピッタリ設置できます。 軽自動車や車のトランクに簡単に収まり、持ち運びも便利です。
    用途工場・倉庫などでの作業用、機械・設備・ビルメンテナンス、電気・電柱工事、内装工事などに。材質アルミ合金/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)39.2最大使用荷重(kg)100
  • 2連はしご スーパーコスモス 2CSM型 ピカコーポレイション

    2連はしご スーパーコスモス 2CSM型

    ピカコーポレイション
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用しています。 JIS1000形規格品
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品(1000形)踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご) 358(下はしご)最大使用荷重(kg)100
はしご