絞り込み
高さ(m)
- 3.0~3.5未満(1)
- 4.0~4.5未満(2)
縮長(m)
- 2.0~2.5未満(1)
材質
- アルミ(2)
- 木(1)
- 樹脂(1)
最大使用荷重(kg)
- 100(2)
段数
- 12
- 3(1)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(3)
- 7(6)
- 8(4)
- 9(8)
- 10(4)
- 11(6)
- 13(7)
- 14(4)
- 15(6)
- 17(1)
- 20(2)
- 21(2)
- 23(1)
- 24(2)
- 27(1)
ブランド
- エスコ(2)
- アルインコ(1)
- HOJO(1)
エスコ・アルインコ・HOJO
はしごは2本の支柱に足場となる段を組み合わせたもので、建築現場など高所での作業時に使用されています。多くのはしごは伸縮タイプや2連タイプなどコンパクトに収納できるので、車などに積んで持ち運びにも便利なアイテム。屋内や屋根での作業はもちろん、点検修理など出張作業にも活用することができます。また伸縮はしごの中には途中段で固定して使用できるタイプもあり、作業場所に合わせて長さをカスタマイズすることも可能です。軽量で耐久性の高いはしごは避難用の防災グッズとしても有効で、幅広い用途で使用されています。
商品豆知識

1連はしご AX-SE
アルインコ(20件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。 粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。材質アルミ規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品踏ざん間隔(mm)345外寸横幅(mm)430正面踏ざん有効幅(mm)353最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
2.45-4.03m 二連はしご(FRP製)
エスコ¥70,700税込¥77,7701台当日出荷仕様支柱にFRPを使用したプッシュアップ式2連はしご耐電圧は35,000Vで電気絶縁性に優れていますライトバン、ワンボックスに収納可能材質支柱:FRPステップ:アルミ合金段数12踏ざん踏面幅(mm)43型番FRP-2L40
伸縮ハシゴ (アルミ製)
エスコ¥110,000税込¥121,0001本翌日出荷コンパクトで持ち運び簡単!通常のはしごと比べて収納時に非常に小さくなります。本体重量も軽いため持ち運びしやすく、ちょっとしたスペースや車内持ち込みなど利用幅が広がります。設置面の角度調整可能。脚の角度が自由に調整できるため斜面や様々な角度で便利にご使用いただけます。大きなゴム脚付の為、屋内での使用の際も設置面を傷つけずにしっかり固定できます。日本製。材質アルミ合金製質量(kg)12.5段数12段耐荷重(kg)100収納寸法・幅(mm)495収納寸法・奥行(mm)95収納寸法・長さ(mm)880伸縮サイズ(m)0.88~4.15