絞り込み
高さ(m)
  • 2.0~2.5未満(1)
  • 2.5~3.0未満(5)
  • 3.0~3.5未満(3)
縮長(m)
  • 1.0~1.5未満(1)
  • 2.5~3.0未満(1)
材質
  • アルミ(7)
  • (1)
最大使用荷重(kg)
  • 100(4)
  • 120(2)
  • 150(1)
段数
  • 9
  • 3(1)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 7(6)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 11(6)
  • 12(4)
  • 13(7)
  • 14(4)
  • 15(6)
  • 17(1)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 23(1)
  • 24(2)
  • 27(1)
ブランド
  • エスコ(2)
  • S・DC(2)
  • アルインコ(1)
  • ピカコーポレイション(1)
  • アルミス(1)
  • HOJO(1)
エスコ・S・DC・アルインコ・ピカコーポレイション・アルミス・HOJO
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
はしごは2本の支柱に足場となる段を組み合わせたもので、建築現場など高所での作業時に使用されています。多くのはしごは伸縮タイプや2連タイプなどコンパクトに収納できるので、車などに積んで持ち運びにも便利なアイテム。屋内や屋根での作業はもちろん、点検修理など出張作業にも活用することができます。また伸縮はしごの中には途中段で固定して使用できるタイプもあり、作業場所に合わせて長さをカスタマイズすることも可能です。軽量で耐久性の高いはしごは避難用の防災グッズとしても有効で、幅広い用途で使用されています。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ伸縮はしごブラック(フック付) アルミス

    アルミ伸縮はしごブラック(フック付)

    アルミス(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台ほか
    翌々日出荷
    必要な高さに合わせて調整可能。極太アルミパイプで頑丈。アルミ製だから軽い。収納に便利なコンパクトサイズ。地震防災に備えて「避難はしご」としてもご使用いただけます。指詰め防止機能:伸縮の際にラダーの間に指が挟まる事故を事前に防止します。1段ごとにワンタッチ伸縮:ラダー部分のスライドロックを左右同時に内側へスライドさせることでロックが解除され、伸縮させることができます。底部凹凸構造:はしご底部は地面をしっかり捉える凹凸になっているので、安全に作業が行えます。
    材質アルミニウム/強化ナイロン/ゴム寸法(mm)【ステップ】300最大使用荷重(kg)100
  • 1連はしご AX-SE アルインコ

    1連はしご AX-SE

    アルインコ(20件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。 粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
    材質アルミ規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品踏ざん間隔(mm)345外寸横幅(mm)430正面踏ざん有効幅(mm)353最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • 木製はしご HOJO

    木製はしご

    HOJO(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    木本来の色合いを生かすため無塗装となっております。樹脂製エンドキャップ2個付(取付時の設置角度約70度)。
    用途売れています。室内用軽く安く美しい。ベッド、天井までの本棚、天袋、手の届かない処に便利。使い方はいろいろインテリアに映える。材質レッドパイン(ヨーロッパ)
  • 2.95m [アルミ製] 天井点検口はしご(アウトリガー式 エスコ

    2.95m [アルミ製] 天井点検口はしご(アウトリガー式

    エスコ
    117,800税込129,580
    1台
    当日出荷
    仕様製品上部にある手がかり棒が伸びて昇降をサポート手がかり棒の伸縮ピッチは50mmで14段階の調整天井から最大で63cmの突出しを確保製品下部にあるアウトリガーが安定性をUP※天井点検口へ昇降する専用の製品となっております。その他の用途では使用しないでください。住宅、オフィス、工場等、建物の天井点検口への安全なアクセスを可能にします。材質アルミニウム段数9段全長(m)2.95設置寸法・奥行(mm)1410~1540設置寸法・幅(mm)774~882最大使用荷重(kg)150設置寸法(幅W×奥行D)(mm)774~882×1410~1540適合寸法(mm)(最大天井)2950収納寸法・幅(mm)2650収納寸法・奥行(mm)155収納寸法・高さ(mm)495
  • アルミ製ロフトはしご エコノミータイプ ホワイト(はしご受パイプ・左右手摺付き) S・DC

    アルミ製ロフトはしご エコノミータイプ ホワイト(はしご受パイプ・左右手摺付き)

    S・DC
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷
    アルミ製の室内用ロフトステップで、白基調でスタイリッシュなエコノミータイプ。 はしご両側に取り付ける専用手摺が付属しているので、安全に昇り降りができます。 また、はしごを引っかけるための専用パイプとブラケットも付属しております。 長さ調整ができる調整脚(白色)は木製のため現場で切断可能です。 ハシゴ受け金具のキズ(金属音)防止のため引っ掛け金具にはビニールホースを 通しています。また、ハシゴ受け金具に対して横ズレが起きにくいため安全です。 ゴム脚は壁掛け収納時の壁紙キズ付け防止になります。
    用途室内ロフト用はしご付属品専用パイプ・ブラケット(2set)、専用手摺 ( 左右1set)、倒れ防止ベルト(1set)材質アルミ製ホワイト角度(°)立て掛け:70寸法B(mm)ハシゴ受け金具取り付け高さロフト面より-100踏ざん間隔(mm)250正面踏ざん有効幅(mm)320最大使用荷重(kg)120許容荷重(N[kgf])1176[120]使用角度(°)70材質(部品)調整脚:木製
  • 2.06-3.45m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製) エスコ

    2.06-3.45m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)

    エスコ
    48,900税込53,790
    1台
    当日出荷
    仕様アルミ合金製脚伸縮463mmストロークで段差での使用に役立ちます。自在脚端具で傾斜にも対応します。材質アルミ合金段数9型番ANE-34FX正面踏ざん有効幅(mm)310最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • アルミ製ロフトはしご デラックスタイプ ブラック(はしご受パイプ・左右手摺付き) S・DC

    アルミ製ロフトはしご デラックスタイプ ブラック(はしご受パイプ・左右手摺付き)

    S・DC
    85,980税込94,578
    1台
    3日以内出荷
    アルミ製の室内用ロフトステップで、黒基調で重厚感のあるデラックスタイプ。 木製踏板のステップ幅95mmで幅広のため、安全に昇り降りができます。 はしご両側に取り付ける専用手摺が付属しているので、安全に昇り降りができます。 また、はしごを引っかけるための専用パイプとブラケットも付属しております。 長さ調整ができる調整脚(白色)は木製のため現場で切断可能です。 ハシゴ受け金具のキズ(金属音)防止のため引っ掛け金具にはビニールホースを 通しています。また、ハシゴ受け金具に対して横ズレが起きにくいため安全です。 ゴム脚は壁掛け収納時の壁紙キズ付け防止になります。
    用途室内ロフト用はしご付属品専用パイプ・ブラケット(2set)、専用手摺 ( 左右1set)、倒れ防止ベルト(1set)材質アルミ製ブラック角度(°)立て掛け:70寸法B(mm)ハシゴ受け金具取り付け高さロフト面より-100踏ざん間隔(mm)250正面踏ざん有効幅(mm)320最大使用荷重(kg)120許容荷重(N[kgf])1176[120]使用角度(°)70材質(部品)調整脚:木製
  • 伸縮はしご SLT型 ピカコーポレイション

    伸縮はしご SLT型

    ピカコーポレイション
    259,800税込285,780
    1台
    翌日出荷
    昇降時に安心感のある手すり付の伸縮はしごです。 伸縮自在でコンパクトになるためクローゼットに収納でき、お部屋の邪魔になりません。 手摺部分も伸縮し、折り畳んでコンパクトに収納可能です。 ワイドな踏ざん幅80mm。 床との設置面は、滑り止めを備えた脚キャップで、フローリングや床を傷つけません。 設置用のフック標準装備。横滑りや転倒防止のため引掛け金具バー(パイプ)、ブラケット2個が付属しています。※取付位置に下地桟があることをご確認ください。
    用途ロフト用・室内用・工場内でのアクセス用に。材質アルミ合金/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)80踏ざん間隔(mm)315正面踏ざん有効幅(mm)315最大使用荷重(kg)100
はしご