絞り込み
高さ(m)
- 2.0~2.5未満(1)
- 2.5~3.0未満(1)
- 3.0~3.5未満(1)
縮長(m)
- 1.0~1.5未満(1)
材質
- アルミ(3)
- 木(1)
最大使用荷重(kg)
- 100(2)
- 200(1)
段数
- 8
- 3(1)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(3)
- 7(6)
- 9(8)
- 10(4)
- 11(6)
- 12(4)
- 13(7)
- 14(4)
- 15(6)
- 17(1)
- 20(2)
- 21(2)
- 23(1)
- 24(2)
- 27(1)
ブランド
- ピカコーポレイション(2)
- ナカオ(1)
- HOJO(1)
ピカコーポレイション・ナカオ・HOJO
はしごは2本の支柱に足場となる段を組み合わせたもので、建築現場など高所での作業時に使用されています。多くのはしごは伸縮タイプや2連タイプなどコンパクトに収納できるので、車などに積んで持ち運びにも便利なアイテム。屋内や屋根での作業はもちろん、点検修理など出張作業にも活用することができます。また伸縮はしごの中には途中段で固定して使用できるタイプもあり、作業場所に合わせて長さをカスタマイズすることも可能です。軽量で耐久性の高いはしごは避難用の防災グッズとしても有効で、幅広い用途で使用されています。
商品豆知識

一連はしご ノッポシングル
ナカオ(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台翌々日出荷軽くて持ち運びしやすいシンプルな一連はしごです。横さんの止め方はラッパプレス式。仕様固定式、自在スベリ止め端具材質アルミ合金製踏ざん間隔(mm)350最大使用荷重(kg)100
伸縮はしご SLT型
ピカコーポレイション¥249,800税込¥274,7801台翌日出荷昇降時に安心感のある手すり付の伸縮はしごです。 伸縮自在でコンパクトになるためクローゼットに収納でき、お部屋の邪魔になりません。 手摺部分も伸縮し、折り畳んでコンパクトに収納可能です。 ワイドな踏ざん幅80mm。 床との設置面は、滑り止めを備えた脚キャップで、フローリングや床を傷つけません。 設置用のフック標準装備。横滑りや転倒防止のため引掛け金具バー(パイプ)、ブラケット2個が付属しています。※取付位置に下地桟があることをご確認ください。用途ロフト用・室内用・工場内でのアクセス用に。材質アルミ合金/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)80踏ざん間隔(mm)315正面踏ざん有効幅(mm)315最大使用荷重(kg)100