絞り込み
高さ(m)
縮長(m)
段数
3・4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・17・20・21・23・24・27
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: はしご

195件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7.43-7.75m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製) エスコ7.43-7.75m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製)エスコ
113,000税込124,300
1台
7日以内出荷
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金仕様インサイド構造でコンパクト収納が可能です。支柱厚さ109mmの薄型設計。段数21型番MDE-77Dアズワン品番64-2274-69
6.05-6.37m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製) エスコ6.05-6.37m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製)エスコ
93,400税込102,740
1台
7日以内出荷
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金仕様インサイド構造でコンパクト収納が可能です。支柱厚さ109mmの薄型設計。段数17型番MDE-64Dアズワン品番64-2274-68
5.36-5.68m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製) エスコ5.36-5.68m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製)エスコ
86,400税込95,040
1台
7日以内出荷
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金仕様インサイド構造でコンパクト収納が可能です。支柱厚さ109mmの薄型設計。段数15型番MDE-57Dアズワン品番64-2274-67
2.68-4.69m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製) エスコ2.68-4.69m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)エスコ
56,500税込62,150
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)100正面踏ざん有効幅(mm)310材質アルミ合金使用角度(°)75仕様アルミ合金製脚伸縮463mmストロークで段差での使用に役立ちます。自在脚端具で傾斜にも対応します。段数13型番ANE-47FX
2.06-3.45m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製) エスコ2.06-3.45m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)エスコ
48,900税込53,790
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)100正面踏ざん有効幅(mm)310材質アルミ合金使用角度(°)75仕様アルミ合金製脚伸縮463mmストロークで段差での使用に役立ちます。自在脚端具で傾斜にも対応します。段数9型番ANE-34FX
アルミ製ロフトはしご エコノミータイプ ホワイト(はしご受パイプ・左右手摺付き) S・DCアルミ製ロフトはしご エコノミータイプ ホワイト(はしご受パイプ・左右手摺付き)S・DC
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
アルミ製の室内用ロフトステップで、白基調でスタイリッシュなエコノミータイプ。 はしご両側に取り付ける専用手摺が付属しているので、安全に昇り降りができます。 また、はしごを引っかけるための専用パイプとブラケットも付属しております。 長さ調整ができる調整脚(白色)は木製のため現場で切断可能です。 ハシゴ受け金具のキズ(金属音)防止のため引っ掛け金具にはビニールホースを 通しています。また、ハシゴ受け金具に対して横ズレが起きにくいため安全です。 ゴム脚は壁掛け収納時の壁紙キズ付け防止になります。
用途室内ロフト用はしご最大使用荷重(kg)120踏ざん間隔(mm)250正面踏ざん有効幅(mm)320材質アルミ製使用角度(°)70付属品専用パイプ・ブラケット(2set)、専用手摺 ( 左右1set)、倒れ防止ベルト(1set)ホワイト角度(°)立て掛け:70寸法B(mm)ハシゴ受け金具取り付け高さロフト面より-100許容荷重(N[kgf])1176[120]材質(部品)調整脚:木製
[EA902AF-2A~6A・AG-13A用]滑り止め端具2コ エスコ[EA902AF-2A~6A・AG-13A用]滑り止め端具2コエスコ
9,280税込10,208
1組
翌日出荷
材質スチール、ゴムアズワン品番64-2274-79
800g [EA902AG-25A~34A用]ブラケット(2個入) エスコ800g [EA902AG-25A~34A用]ブラケット(2個入)エスコ
14,100税込15,510
1組(2組)
翌日出荷
材質スチール、ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×70×179アズワン品番64-2274-77
脚アジャスト式2連はしご LGP型 (上部操作タイプ) ピカコーポレイション脚アジャスト式2連はしご LGP型 (上部操作タイプ)ピカコーポレイション
51,980税込57,178
1台
翌日出荷
立ったまま伸縮できる「スタッピーシリーズ」の脚アジャスト式2連はしごです。 上部操作レバーを引き上げるだけで伸縮脚を伸ばすことができます。 脚部は360度自在に動くドームジョイントを採用しました。 コンパクトに収納でき、ワンボックスに積載可能です。 用途により、オプションの電柱支え(LP-BPS)または頂部ドームジョイント(LP-TK)を取付けることができます(取付け用の穴あけ加工済)
用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)315正面踏ざん有効幅(mm)311材質アルミ合金製規格Aマーク認定品ピッチ(mm)6踏ざん踏面幅(mm)53最大幅(mm)脚部伸縮:360関連資料図面(0.09MB)
脚アジャスト式2連はしご レベルラダー LYS型 ピカコーポレイション脚アジャスト式2連はしご レベルラダー LYS型ピカコーポレイション
82,980税込91,278
1台
翌日出荷
無段階で脚部を伸縮できる脚アジャスト式2連はしごです。 伸縮脚は高さ約30cmまで調整可能です。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構です。
用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)340踏ざん踏面幅(mm)42関連資料図面(0.14MB)
二連はしご CX-DE型 アルインコ二連はしご CX-DE型アルインコ
45,980税込50,578
1台
当日出荷
基本性能を充分に備えたエコノミータイプの2連はしごです。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)325(上はしご) 353(下はしご)材質アルミ合金製規格SG認定品(製品安全協会)、Aマーク認定品(軽金属製品協会はしご脚立部会)踏ざん踏面幅(mm)42JIS規格JIS認定品(日本工業規格)
コンパクト1連はしご LS skyladder 長谷川工業コンパクト1連はしご LS skyladder長谷川工業
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
持運びに便利なコンパクトタイプ 昇り降りに適した段数で、ご使用いただけます。 プルリング:縮める際プルリングを引くことで、全段まとめてのロック解除が可能に。 エンドキャップ:上段部での昇り降りの際、壁から少し離すことで安心感を高める。 踏ざん形状:前傾姿勢で昇り降りができるよう設計された新形状の踏ざん。(上から1~3段目を除く) コンパクト設計:小さく収納できる伸縮式は現場での持ち運びも便利。乗用車のトランクにも収納可能。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん間隔(mm)330材質アルミ/アルマイト使用角度(°)75踏ざん踏面幅(mm)60最大使用質量(kg)100
ワンダ HARAX(ハラックス)ワンダHARAX(ハラックス)
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
アルミ製枝打ちはしごです。 各ステップが溶接構造のため丈夫です。
最大使用荷重(kg)100正面踏ざん有効幅(mm)100.2材質アルミ合金使用角度(°)80~90仕様組立品
1.02-1.44mトラック昇降はしご エスコ1.02-1.44mトラック昇降はしごエスコ
114,300税込125,730
1個
8日以内出荷
最大使用荷重(kg)150kg仕様アルミ合金製段数4段
2連はしごアウトリガー付 アルインコ2連はしごアウトリガー付アルインコ
149,800税込164,780
1台
16日以内出荷
アウトリガー付きのプロ用2連はしごです。
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)345材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)42JIS規格JIS認定品(日本工業規格)有効幅(mm)【正面】322(上はしご)355(下はしご)
脚部開脚伸縮式2連はしご イチネンTASCO脚部開脚伸縮式2連はしごイチネンTASCO
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)33.5正面踏ざん有効幅(mm)43材質アルミ使用角度(°)75
サヤ管式3連ハシゴ イチネンTASCOサヤ管式3連ハシゴイチネンTASCO
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)33.5正面踏ざん有効幅(mm)上はしご:43下・中はしご:20材質アルミ(アルマイト)使用角度(°)75
2連伸縮式階段はしご SWP型 ピカコーポレイション2連伸縮式階段はしご SWP型ピカコーポレイション
219,800税込241,780
1台
翌日出荷
住宅建築に最適な2連伸縮式アルミ階段はしごです。 設置や撤去時に狭いスペースでも伸縮できるので安全でスムーズに作業できます。 アンカー用穴付き(Φ12)なので安定性に優れています。 オプションで手すりを取付けることができます。 ※SWP-11・SWP-11-600にはSWP-TEP3(最大2本)が、 SWP-13にはSWP-TEP1・SWP-TEP2(最大2本ずつ)が適合します。
用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。材質アルミ合金
レン太用電柱ベルト ナカオレン太用電柱ベルトナカオ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
安全フックRとの併用でより安全です
2連はしご スーパージョブ 2JOB型 ピカコーポレイション2連はしご スーパージョブ 2JOB型ピカコーポレイション
79,980税込87,978
1台
当日出荷から翌日出荷
最大使用質量130kgかつ軽量な業務用2連はしごです。 プレスジョイント構造で最大使用質量130Kgを実現しました。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまずないエンドレス機構を採用しています。 JIS1300形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)130材質アルミ関連資料図面(0.13MB)2018年トラスコ掲載ページ7 1138
3連ハシゴ レン太(タイプA) 屋根上昇降セット付 ナカオ3連ハシゴ レン太(タイプA) 屋根上昇降セット付ナカオ(1件のレビュー)
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
まるちフックと伸縮式手がかり棒で屋根上への乗り移りが安全に行えます。 壁面作業にもフックが養生効果を果たして効果的です。アウトリガー付き。
用途屋根上への昇降、壁面作業最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)329正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご)350(中はしご)360(下はしご)材質アルミ付属品アウトリガー、屋根上昇降セットピッチ(mm)(段)329踏ざん踏面幅(mm)上35、中・下28
3連ハシゴ レン太(タイプA) ナカオ3連ハシゴ レン太(タイプA)ナカオ
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。 セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます 立てかけ角度がわかる側面シール付。 全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。 昇降時にはしごを安定させる、水平レベル調節機能付アウトリガー付。
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)329材質アルミ合金製仕様アウトリガー付下端幅(mm)559.2-889.2
伸縮はしごフルセット SLG型 ピカコーポレイション伸縮はしごフルセット SLG型ピカコーポレイション
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。 横方向の安定性を向上させるスタビライザー(アウトリガー)、転倒や横ずれ防止の回転収納式壁当て、手掛かり棒(長さ600mm・伸縮式)が付いたフルセット仕様です。 アウトリガーはワンタッチで長さ調整可能(6mmピッチ)。本体からの取り外しもワンタッチで可能。 乗用車のトランクにも収納可能です。 はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。) 脚の角度が自由に調整できるため斜面や様々な角度で便利にご使用いただけます。
用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。最大使用荷重(kg)100
枝打下はしご EH下はしご 長谷川工業枝打下はしご EH下はしご長谷川工業
37,980税込41,778
1本
翌日出荷
技打ちのプロ用に設計された運搬便利なジョイント式はしご 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途林業用材質アルミ
枝打上はしご EH上はしご 長谷川工業枝打上はしご EH上はしご長谷川工業
39,980税込43,978
1本
翌日出荷
技打ちのプロ用に設計された運搬便利なジョイント式はしご 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途林業用材質アルミ
0.93-3.80m 伸縮はしご(アルミ製) エスコ0.93-3.80m 伸縮はしご(アルミ製)エスコ
102,400税込112,640
1個
翌日出荷
はしご収納時はゆっくりと縮むスローダウンシステム。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金製(アルマイト加工)エスコ品番EA902BH-38
4.99-8.10m 二連はしご(アルミ製) エスコ4.99-8.10m 二連はしご(アルミ製)エスコ
104,300税込114,730
1個
当日出荷
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品エスコ品番EA902AF-4A
3.95-6.02m 二連はしご(アルミ製) エスコ3.95-6.02m 二連はしご(アルミ製)エスコ
80,400税込88,440
1個
8日以内出荷
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品エスコ品番EA902AF-2A
ネオステップ HARAX(ハラックス)ネオステップHARAX(ハラックス)
219,800税込241,780
1台
22日以内出荷から31日以内出荷
軽量で丈夫なアルミ製ステップ階段です。 設置角度を変えられますので、どんな高さのステージにもぴったり合います。 表面はポリエステル樹脂粉体焼付塗装を施し、美しく、耐食性も優れています。
最大使用荷重(kg)150正面踏ざん有効幅(mm)800踏ざん踏面幅(mm)280材質アルミ奥行(mm)(ステップ)800全幅(mm)900
中間梯子/EH 長谷川工業中間梯子/EH長谷川工業
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)117有効長(m)1.50
伸縮はしご SLT型 ピカコーポレイション伸縮はしご SLT型ピカコーポレイション
249,800税込274,780
1台
翌日出荷
昇降時に安心感のある手すり付の伸縮はしごです。 伸縮自在でコンパクトになるためクローゼットに収納でき、お部屋の邪魔になりません。 手摺部分も伸縮し、折り畳んでコンパクトに収納可能です。 ワイドな踏ざん幅80mm。 床との設置面は、滑り止めを備えた脚キャップで、フローリングや床を傷つけません。 設置用のフック標準装備。横滑りや転倒防止のため引掛け金具バー(パイプ)、ブラケット2個が付属しています。※取付位置に下地桟があることをご確認ください。
用途ロフト用・室内用・工場内でのアクセス用に。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)315正面踏ざん有効幅(mm)315材質アルミ合金/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)80
ユニット交換式 1連はしご LLS型 ピカコーポレイションユニット交換式 1連はしご LLS型ピカコーポレイション
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる高強度業務用1連はしごです。 交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます。 滑り止め端具を溶融亜鉛メッキ仕様としたLLS-D型もお選びいただけます。 ※踏ざんを取り外した状態では使用できません。
用途仮設現場の作業に。材質アルミ合金関連資料図面(0.08MB)
ユニット交換式 2連はしご LLW型 ピカコーポレイションユニット交換式 2連はしご LLW型ピカコーポレイション
209,800税込230,780
1台
翌日出荷
ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる高強度業務用2連はしごです。 交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます。 ※踏ざんを取り外した状態では使用できません。
用途仮設現場の作業に。踏ざん間隔(mm)340材質アルミ合金最大外形寸法(mm)421支柱(mm)395(外寸)関連資料図面(0.07MB)
公団はしご SWC型 ピカコーポレイション公団はしご SWC型ピカコーポレイション
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
公団仕様のはしごです。 非常に軽量なので、持ち運びが簡単にできます。 内側フック内径:Φ21 外側フック内径:Φ28
用途集合住宅・マンション・ビルの屋上設置用の仮設はしごとして。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)300正面踏ざん有効幅(mm)204材質アルミ合金
FRP製2連はしご FRP-2L型 ピカコーポレイションFRP製2連はしご FRP-2L型ピカコーポレイション
66,980税込73,678
1台
翌日出荷
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用プッシュアップ式2連はしごです。 ライトバン・ワンボックスにもコンパクトに収納可能です。 耐電圧35000V
用途電気工事・電柱用最大使用荷重(kg)100材質支柱:FRP(グラスファイバー)踏ざん:アルミ合金関連資料図面(0.09MB)
室内はしご LRS型 ピカコーポレイション室内はしご LRS型ピカコーポレイション
66,980税込73,678
1台
翌日出荷
ロフト等に昇降するための室内はしごです。 オプションとして、フックをかけるパイプ(LRSP-32A)と専用手すり(LRS-TEP1)を用意しました。 使用しないときは垂直に立てられる収納用フックがついています。 フックは6mmピッチで上下に可動するので、仕様箇所の高さに合わせて調整が可能です。 ※フック可動範囲:LRS-26⇒210mm LRS-31⇒180mm ※フック内径:Φ35
用途一戸建てやマンションのロフト・屋根裏への昇降に。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)260正面踏ざん有効幅(mm)360材質アルミ合金製使用角度(°)70仕様室内用(事務器等)最大外形寸法(mm)425支柱(mm)416(外寸)
伸縮はしご(伸縮脚タイプ) SL型 ピカコーポレイション伸縮はしご(伸縮脚タイプ) SL型ピカコーポレイション
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。 乗用車のトランクにも収納可能です。 はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。) 最長7mまでのラインナップを取り揃えております。 脚の長さを調整でき、地面が階段や段差でも安心してご利用いただけます。 横滑り・転倒防止用のスタビライザーやフック、壁当てもございます。
用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)355正面踏ざん有効幅(mm)329材質アルミ、アルマイト処理
伸縮はしご(自在脚タイプ) SL型 ピカコーポレイション伸縮はしご(自在脚タイプ) SL型ピカコーポレイション
499,800税込549,780
1台
翌日出荷から7日以内出荷
小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。 乗用車のトランクにも収納可能です。 はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。) 最長7mまでのラインナップを取り揃えております。 脚の角度が自由に調整できるため斜面や様々な角度で便利にご使用いただけます。(自在脚タイプ) 横滑り・転倒防止用のスタビライザーやフック、壁当てもございます。
用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)355
折りたたみ式階段はしご SWM型 ピカコーポレイション折りたたみ式階段はしご SWM型ピカコーポレイション
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
住宅建築の仮設階段として最適な折りたたみ式階段はしごです。 上から3段目までの踏ざんが脱着でき作業高さに対応できます。 緩やかな角度と広い踏ざん(150mm)で昇降しやすく安定性に優れています。 SWM-41BKは片手すり、SWM-41Bは両手すり標準装備仕様です。手すりの仕様変更によりガタつきを軽減しました。 アンカー用穴(Φ6)付き
用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。正面踏ざん有効幅(mm)530
3連はしご 3CSM型 ピカコーポレイション3連はしご 3CSM型ピカコーポレイション
139,800税込153,780
1台
当日出荷
スタンダードタイプの3連はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 軽量かつコンパクトに収納でき、全サイズ軽自動車に積載可能! ※車の全長3395mmの場合 JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)340(上、中はしご)358(下はしご)材質アルミ合金製使用角度(°)75規格JIS規格品、軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定、SGマーク最大外形寸法(mm)431支柱(mm)412(外寸)JIS規格JISマーク関連資料図面(0.14MB)
はしご