絞り込み
全長(m)
- 1.0~1.5未満(1)
- 1.5~2.0未満(2)
- 2.0~2.5未満(2)
- 3.0~3.5未満(2)
- 4.0~4.5未満(1)
- 5.0~5.5未満(1)
- 6.0~6.5未満(1)
幅(mm)
- 250(2)
- 300(1)
材質
- アルミ(3)
- スチール(2)
最大使用荷重(kg)
- 150
- 80(2)
- 100(6)
- 120(16)
- 125(1)
- 200(9)
- 240(1)
支持点数
- 2(3)
- 3(2)
ブランド
- アルインコ(2)
- ピカコーポレイション(2)
- 長谷川工業(1)
アルインコ・ピカコーポレイション・長谷川工業
足場板は、作業現場に仮設置する足の踏み場に使われる板のこと。建設現場や点検工事など高所での作業時に欠かせません。木材を使うことが一般的でしたが、近年は火花で燃える心配がなく軽量で持ち運びが便利なアルミ製の足場板を使用することも多くなっています。伸縮式の足場板は、作業現場のスペースに合わせて任意の長さに微調整することも可能です。足場板の表面や裏面には滑り止め加工が施されており、安全に作業することができます。
「全長(m)」から絞り込む
1.0~1.5未満(1)
1.5~2.0未満(2)
2.0~2.5未満(2)
3.0~3.5未満(2)
4.0~4.5未満(1)
5.0~5.5未満(1)
6.0~6.5未満(1)

鋼製長尺足場板
アルインコ¥4,998~税込¥5,498~1台3日以内出荷から6日以内出荷本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上しました。リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上しました。滑り止めはノンスリップラバーコートを採用し、滑り止め効果の大幅向上を実現しました。厚さ(mm)40材質/仕上スチール(高張力鋼板 Z22)
足場板 NN ネオステージ
長谷川工業(1件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1枚翌日出荷滑り止め効果の高いサンドブラスト加工。 両面使用タイプ 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)仕様水抜き穴つき材質アルミ厚さ(mm)60タイプ両面使用
DXA型用オプション 連結足場板
ピカコーポレイション¥89,980~税込¥98,978~1台翌日出荷から翌々日出荷可搬式作業台DXAシリーズに使用できる連結足場板です。 組み合わせにより広い足場とバリエーション豊かなレイアウトを構成できます。 設置は工具を使わず容易にできます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。用途広い作業床を確保したいときに最適です。材質アルミ合金有効幅(mm)500
DWJ型用オプション 連結足場板
ピカコーポレイション¥75,980~税込¥83,578~1台翌日出荷可搬式作業台DWJシリーズに使用できる連結足場板です。 組み合わせにより広い足場とバリエーション豊かなレイアウトを構成できます。 設置は工具を使わず容易にできます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。用途広い作業床を確保したいときに最適です。材質アルミ合金厚さ(mm)(足場板)47有効幅(mm)400