絞り込み
端末仕様
アイ・シボリ縫製(1)
エンドレス(10)
フック(1)
ベルト幅(mm)
- 19(1)
- 20(4)
- 25(15)
ベルト長さ(m)
- 1(1)
- 1.8(1)
- 2(6)
- 3(5)
- 4(4)
- 4.5(2)
- 5(5)
- 6(2)
使用荷重(t)
- 0.05
- 0.02(8)
- 0.08(19)
- 0.09(13)
- 0.1(14)
- 0.15(12)
- 0.18(6)
- 0.2(10)
- 0.22(7)
- 0.25(7)
- 0.254(17)
- 0.3(9)
- 0.4(10)
- 0.5(17)
- 0.509(16)
- 0.6(9)
- 0.764(11)
- 1(6)
- 1.01(19)
- 2.54(5)
- 使用荷重(t)をもっと見る
最大使用荷重(t)
- 0.03(1)
- 0.05(3)
- 0.1(1)
- 0.25(6)
- -(3)
ベルト長さ固定側(m)
- 0.5(1)
- 4(1)
- -(4)
0.5・4・-
ベルト長さ調整側(m)
- 3(3)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 5(3)
- -(1)
3・4・4.5・5・-
ベルト色
- イエロー(3)
- オレンジ(2)
- グリーン(6)
- ピンク(3)
- ブラック(1)
- ブルー(2)
イエロー・オレンジ・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー
ブランド
- エスコ(10)
- オーエッチ工業(4)
- TRUSCO(3)
- JSH(2)
- KITO(キトー)(1)
- iHelp(1)
- FREAK(フリーク)(1)
エスコ・オーエッチ工業・TRUSCO・JSH・KITO(キトー)・iHelp・FREAK(フリーク)
ベルト荷締機とは、幅広のベルトと固定用のバックルからなる器具で、荷物を締め付け固定して荷崩れを防ぐために使用します。ベルトはナイロン、ポリエステル、ポリプロピレンなどで水を含んでも伸びにくく耐久性のある素材。バックルは、人力で締めるカム式と、ハンドルの反復操作で締めるラチェット式があり、固定する荷物によっての使い分けが可能です。別売のスチールパッドを使えば、ベルトの締め付けによる荷物の傷や、荷物の角でベルトが傷つくのを防げます。
商品豆知識

荷締めベルト エンドレスタイプ
FREAK(フリーク)(12件のレビュー)¥209~税込¥230~1本当日出荷カムバックル式ラウンドタイプの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。 荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25NT50 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。寸法(mm)バックル:35×45×12ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)50端末仕様エンドレス破断荷重(kg)100材質(ベルト)ポリエステル
簡易結束ベルト「くくり帯」 青
TRUSCO(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ破断荷重(kg)-ベルト厚(mm)1.7
簡易結束ベルト「くくり帯」 黒
TRUSCO(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
ラッシングベルト軽荷重用
オーエッチ工業(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から6日以内出荷カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。用途軽作業や梱包資材に材質(ベルト)ポリエステル
結束ベルト「くくり帯」
TRUSCO(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。 シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。 ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。 (止め金具付き)用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
キトーベルトラッシング(カムバックル式)
KITO(キトー)(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ベルトひっぱり・ワンタッチタイプの魅力ラッシング。操作は簡単、シンプルな構造のアルミ合金製。ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。用途荷くずれ防止製品破断強度(tf)0.2使用荷重(N)約686
荷締めゴムロープ
iHelp¥559税込¥6151本4日以内出荷運搬時などの荷締めに。家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。アウトドアやレジャーなどの固定結束に材質フック/スチール、ロープ/ポリエステル+ゴム、リング/スチール安全荷重(kg)50最大使用荷重(kg)30
ベルト荷締機
JSH¥739税込¥8131個当日出荷荷物の束ね締めに最適です。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。用途荷物の固定。材質ポリプロピレン、亜鉛合金ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)巻取1.8使用荷重(kg)50端末仕様エンドレス破断荷重(kg)250
ベルト荷締機
JSH¥1,598税込¥1,7581個当日出荷掛フック付きで作業時間が大幅に短縮します。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。掛フック付きで作業時間が大幅短縮できます。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。用途荷物の固定。材質ポリプロピレン、亜鉛合金ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)巻取4.5使用荷重(kg)50端末仕様掛けフック破断荷重(kg)250