絞り込み
端末仕様
アイ・シボリ縫製(2)
エンドレス(4)
フック(2)
ワンピース(1)
ベルト幅(mm)
- 25(2)
- 38(2)
- 50(1)
ベルト長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(1)
使用荷重(t)
- 0.25
- 0.02(8)
- 0.05(22)
- 0.08(19)
- 0.09(13)
- 0.1(14)
- 0.15(12)
- 0.18(6)
- 0.2(10)
- 0.22(7)
- 0.254(17)
- 0.3(9)
- 0.4(10)
- 0.5(17)
- 0.509(16)
- 0.6(9)
- 0.764(11)
- 1(6)
- 1.01(19)
- 2.54(5)
- 使用荷重(t)をもっと見る
最大使用荷重(t)
- 0.25(1)
- 0.5(2)
- 1(2)
- 1.3(1)
- 1.5(1)
- -(1)
ベルト長さ固定側(m)
- 0.5(2)
- 1(2)
- 4(1)
- -(2)
0.5・1・4・-
ベルト長さ調整側(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(4)
- 4(3)
- 5(2)
- 6(1)
1・2・3・4・5・6
ベルト色
- オレンジ(1)
- グリーン(1)
- ブルー(3)
オレンジ・グリーン・ブルー
ブランド
- テザック(2)
- FREAK(フリーク)(2)
- スリーエッチ(1)
- TRUSCO(1)
- 日興製綱(1)
テザック・FREAK(フリーク)・スリーエッチ・TRUSCO・日興製綱
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ベルト荷締機とは、幅広のベルトと固定用のバックルからなる器具で、荷物を締め付け固定して荷崩れを防ぐために使用します。ベルトはナイロン、ポリエステル、ポリプロピレンなどで水を含んでも伸びにくく耐久性のある素材。バックルは、人力で締めるカム式と、ハンドルの反復操作で締めるラチェット式があり、固定する荷物によっての使い分けが可能です。別売のスチールパッドを使えば、ベルトの締め付けによる荷物の傷や、荷物の角でベルトが傷つくのを防げます。
商品豆知識

荷締めベルト エンドレスタイプ
FREAK(フリーク)(3件のレビュー)¥359~税込¥395~1本当日出荷カムバックル式ラウンドタイプの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。 荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25NT250 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。寸法(mm)バックル:35×50×14ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)250端末仕様エンドレス破断荷重(kg)500材質(ベルト)ポリエステル
荷締めベルト S字フックタイプ
FREAK(フリーク)(2件のレビュー)¥719~税込¥791~1本当日出荷カムバックル式オープンフックの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。 荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25SH250 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。寸法(mm)バックル:35×50×14ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)250端末仕様S字フック破断荷重(kg)500材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5
TCSバックルベルト荷締機
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷スプリングによってすばやく簡単に締付けが可能です。爪がない為、締付け時にベルトを傷つけることはありません。用途パレット等、積荷の荷崩れ防止に。 集積物等の安全確保に。棚積商品等の落下防止に。
ラッシングベルト(ラチェットバックル式)
日興製綱¥6,398税込¥7,0381台当日出荷固定側・調整側の長さ表示入りコーナーパッドを採用しています。作業前に荷物に応じた長さ確認を容易に行えます。ベルト表面にPVCコーティングを施し、すべり滑らかに、摩擦を極力防ぎました。用途運搬・輸送に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール