絞り込み
最大積載荷重(kg)
  • 700(1)
  • 1000(2)
  • 1500(1)
フォーク長さ(mm)
  • 625
  • 600(9)
  • 650(3)
  • 700(3)
  • 770(3)
  • 775(3)
  • 790(4)
  • 800(4)
  • 810(16)
  • 850(24)
  • 980(18)
  • 1000(16)
  • 1070(55)
  • 1140(3)
  • 1150(28)
  • 1200(8)
  • 1220(49)
  • 1400(14)
  • 1600(4)
  • 1800(3)
タイプ
  • 低床タイプ(1)
  • 標準タイプ(1)
フォーク幅(mm)
  • 520(2)
フォーク内幅(mm)
  • 280(2)
  • 345(1)
フォーク外幅(mm)
  • 520(2)
  • 685(1)
520・685
ブランド
  • をくだ屋技研(3)
をくだ屋技研
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大積載荷重(kg)から絞り込む
700(1)
1000(2)
1500(1)
キャッチパレットトラック(低床型) をくだ屋技研キャッチパレットトラック(低床型)をくだ屋技研
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
用途OA機器、自動販売機などの運搬に最適。タイプ低床タイプステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60ステレオ
キャッチパレットトラック(標準型) をくだ屋技研キャッチパレットトラック(標準型)をくだ屋技研
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
メンテナンスが容易な独創設計。
タイプ標準タイプ
環境配慮キャッチパレット 横移動兼用型 をくだ屋技研環境配慮キャッチパレット 横移動兼用型をくだ屋技研
229,800税込252,780
1台
20日以内出荷
環境配慮キャッチパレットトラック水系制御液を作動油の代わりに使用した世界初の製品として、環境配慮キャッチパレットトラックが誕生しました。性能、寸法や使い方は既存のキャッチパレットトラックと何も変わりません。今までどおりの品質に加え、環境にも配慮した製品として、安心して使っていただける製品です。環境と相利共存できるサステナブルなものづくりを目指し、メーカーとしての役割をこれからも果たしていきます。「水系制御液」は従来のオイルとは異なり、その成分の約70%が水で構成され、環境負荷を大幅に低減します。この特性により、万が一液漏れが発生した場合でも海洋汚染を最小限に抑え、環境保護に貢献します。オイルに比べて製造および使用時のCO2排出量が少なく、カーボンニュートラルの達成にも寄与します。水域・土壌の油汚染がなく、大気汚染物質の排出もないので、自然環境の悪化なし。油火災の危険がなく、経口・経皮被毒の恐れもないので、安全に使用できます。
全高(mm)1170(H3)最大積載量(kg)1500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73・70×56 (ウレタン)最高位(mm)205(H2)最低位(mm)80(H1)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60(ステレオ)フォーク外幅(mm)685(W1)フォーク内幅(mm)345(W2)

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

パレットトラック