絞り込み
最大積載荷重(kg)
  • 500(1)
  • 600(2)
  • 800(1)
フォーク長さ(mm)
  • 800
  • 600(9)
  • 625(3)
  • 650(3)
  • 700(3)
  • 770(3)
  • 775(3)
  • 790(4)
  • 810(16)
  • 850(24)
  • 980(18)
  • 1000(16)
  • 1070(55)
  • 1140(3)
  • 1150(28)
  • 1200(8)
  • 1220(49)
  • 1400(14)
  • 1600(4)
  • 1800(3)
フォーク幅(mm)
  • 100(2)
  • 500(1)
ブランド
  • 東正車輛(2)
  • をくだ屋技研(1)
  • 大有(タイユウ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大積載荷重(kg)から絞り込む
500(1)
600(2)
800(1)
ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 スタンダード 東正車輛ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 スタンダード東正車輛
459,800税込505,780
1台
26日以内出荷
狭い隙間もラクラク作業できるスタンダードタイプ。狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降楽々操作。 上昇時の衝撃を極力抑えた安全設計。 ゴルフカート用の長寿命"EB"バッテリーを搭載。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。 充電器のコード(2m)はひきずる心配のない自動巻き取り式です。 1回の充電力は最大積載荷重で連続30回上下出来ます。 見やすいバッテリー残量計付き。 過負荷防止バルブ付き。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます。)
モーター出力(kW)0.7車輪寸法(固定車輪)(mm)80車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)100フォーク厚さE(mm)55脚寸法高さH(mm)80脚寸法内幅J(mm)400脚寸法外幅K(mm)550外形寸法(全幅)M(mm)655
スキッドパレット運搬車 ポーターリフトインサイド型4輪 大有(タイユウ)スキッドパレット運搬車 ポーターリフトインサイド型4輪大有(タイユウ)
229,800税込252,780
1台
14日以内出荷
台車感覚でパレット(スキット)を簡単に運搬できるリフト台車です。 油圧を使わずにテコを利用したワンタッチ足踏レバーによりリフト→保持されます。 多数の台車を使用しなくても、パレットさえあれば使用できるため、省スペースのお役に立ちます。
用途特に菓子工場・水産加工工場・製麺所・食肉加工センター等でご愛用頂いており、 小規模倉庫や問屋倉庫等でもご使用頂いております。 特にスピードと効率を求められる現場において、 油圧を使用しないワンタッチ式のリフトアップ構造が人気の理由です。フォーク高さ(mm)160~210フォーク幅W(mm)500車輪固定車:2個、自在車:2個フォーク長さ(mm)800寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)車体:520×1290×850リフト方式ワンタッチ足踏レバー
ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 ビック 東正車輛ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 ビック東正車輛
459,800税込505,780
1台
26日以内出荷
車輪Φ150を標準化、車高が35mm上がり移動がスピーディー。 車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動でき作業がスピーディーです。
仕様過負荷防止バルブ付きモーター出力(kW)0.7車輪寸法(固定車輪)(mm)150車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)100フォーク厚さE(mm)55脚寸法高さH(mm)150脚寸法内幅J(mm)400脚寸法外幅K(mm)550外形寸法(全幅)M(mm)655
バッテリー式パワーリフター をくだ屋技研バッテリー式パワーリフターをくだ屋技研
979,800税込1,077,780
1台
20日以内出荷
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構。上昇時の安全性を確保するキースイッチ付き。LEDインディケータにより、バッテリー残量を一目で確認可能。充電器搭載でいつでも充電OK。(100V電源、コードリール付き)最大揚高2500mmのWマストタイプ。
最大積載量(kg)800ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73(ウレタン)最高位(mm)2500最低位(mm)80/97(フォークを脚部にかぶせた場合)フォーク長さ(mm)800バッテリーDC12V・120AH/5HR全高H(mm)1835ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)200×42(ウレタン)車体質量(kg)420上昇時間(秒)14~300全長F(mm)1520フォークスライド外幅D(mm)270~825フォークロードセンターC(mm)400脚寸法外幅E1(mm)800脚寸法内幅E2(mm)600全幅G(mm)905

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

パレットトラック