絞り込み
最大積載荷重(kg)
  • 1200(1)
  • 1500(1)
  • 2000(3)
フォーク長さ(mm)
  • 842(1)
  • 912(1)
  • 987(1)
  • 1057(1)
  • 1070(1)
  • 1150(3)
  • 1220(2)
タイプ
  • 低床タイプ(1)
  • 標準タイプ(2)
フォーク幅(mm)
  • 160
  • 60(2)
  • 100(3)
  • 120(3)
  • 130(1)
  • 150(2)
  • 153(11)
  • 200~760(2)
  • 280(2)
  • 450(6)
  • 460(2)
  • 470(8)
  • 520(23)
  • 540(6)
  • 550(2)
  • 600(7)
  • 620(10)
  • 650(6)
  • 680(3)
  • 685(27)
フォーク内幅(mm)
  • 230(2)
フォーク外幅(mm)
  • 540(2)
  • 550(1)
  • 685(1)
540・550・685
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • コレック(1)
  • HAMACO(1)
モノタロウ・コレック・HAMACO
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大積載荷重(kg)から絞り込む
1200(1)
1500(1)
2000(3)
ハンドパレットトラック モノタロウハンドパレットトラックモノタロウ(129件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に質量(kg)67タイプ標準タイプハンドル径(Φmm)200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50フォーク外幅(mm)550フォーク内幅(mm)230ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70取扱説明書取扱説明書
ハンドパレットトラック 薄型低床タイプ モノタロウハンドパレットトラック 薄型低床タイプモノタロウ(23件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
当日出荷
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。
用途パレットの運搬にタイプ低床タイプハンドル径(Φmm)200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50フォーク外幅(mm)540フォーク内幅(mm)230ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)50×93関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
電動パレットトラック HAMACO電動パレットトラックHAMACO
549,800税込604,780
1台
31日以内出荷
ハンドパレット並みのサイズ感。抜群に小回りの聞いた旋回性能。 補助輪付きで抜群の安定感。 軽量バッテリーパックによるらくらく充電。 ハンドル操作特徴:高速/低速 2モード切替え。 アクセルは無段階変速スロットル。 緊急停止ボタン:ワンタッチのボタン操作で、いざという時に簡単に電源操作が可能です。
タイプ標準フォーク幅W(mm)160全高H(mm)1250フォーク最低高さ(mm)85フォーク最高高さ(mm)195走行時間約2時間(連続)
ローコストローリフト(電動走行・手動昇降) コレックローコストローリフト(電動走行・手動昇降)コレック
699,800税込769,780
1台
7日以内出荷
ローコストでありながらDCブラシレスチョッパー制御モーターがなめらかでパワフルな走行を実現しました。
用途片面パレット・BOXパレット対応セット内容充電用コード全高(mm)1270材質(ハンドル)樹脂

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

パレットトラック