絞り込み
フォーク長さ(mm)
タイプ
フォーク幅(mm)
フォーク外幅(mm)
パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む

ハンドパレットトラック用ストッパー(マグネット付)
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷トラスコ品番116-1799材質ハイインパクトポリプロピレン幅(mm)164高さ(mm)30質量(g)370品名A1506奥行(mm)271
パッキンセットNABC.L10.15
コレック(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ハンドパレックトラック交換部品仕様P-35 1A適合機種NA、NB、NCシリーズ対応部品名称パッキンセットNABC.L10.15部品番号1.0~1.5用NDシリーズ機種区分共通-NC専用
ハンドリフト用ストッパー
光¥1,998税込¥2,1981個当日出荷軽量で衝撃にも強く、ハンドパレットトラックをしっかりと固定できます。フック付なので、収納時にハンドパレットのハンドルにフック掛けできます。底面にゴムが付いているので滑り止め効果も高いです。用途ハンドパレット用車輪固定ストッパーとして。トラスコ品番215-5895材質本体:ハイインパクトポリプロピレン、すべり止め部:EPDM幅(mm)164高さ(mm)271奥行(mm)30全幅(mm)164全高(mm)30寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)164×271×30
ステアリングホイール
コレック(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷トラスコ品番324-4288適合機種NC-10(1000KG)・NC15(1500KG)・NC25(2500KG)NCL-10、15、25質量(g)2830品名ステアリングホイール外径×幅W(mm)180×50
キャッチパレットトラック用ステアリングホイール
をくだ屋技研(3件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット(2個)当日出荷適合本体CP-20L-122・CP-20L-140軸径(Φmm)25(表)、25(裏)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60材質(ホイール)アルミ
ロードホイルASSYΦ65x100(低床)
コレック¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ハンドパレックトラック交換部品適合機種NDシリーズ1.0~2.5t用低床用、NC、NB、NA、NPC、NPA、NK、KサイズΦ65×100部品名称ロードホイルASSYΦ65×100(低床)部品番号34機種区分ND低床
パッキンセット
コレック¥7,698税込¥8,4681個当日出荷ハンドパレックトラック交換部品仕様80、84、85、87、89、91、96、98、121適合機種No.105ND2.5~3.0用NDシリーズ、NA、NB、NDシリーズ対応部品名称パッキンセット部品番号105機種区分ND2.5~3.0
NC15用ロードホイール
コレック(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット(2個)当日出荷適合NC10(1000KG)、NC15(1500KG)、NC25(2500KG)、NCL10・15・25トラスコ品番324-4270寸法(mm)76×85質量(g)850
ハンドパレットトラック ステアリングホイールカバー
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ハンドパレットトラックのステアリングホイール部に取り付ける安全カバーです。付属品抑え板×1、Uナット×4材質スチール
CP-10L-120H用ロードホイール
をくだ屋技研¥21,980税込¥24,1781セット(2個)当日出荷付属品ロードホイールカラー×2適合CP-10L-120H用車輪径(Φmm)65車輪幅(mm)56ベアリング内径(Φmm)17
82x100mm パレットトラックローラー
エスコ(1件のレビュー)¥11,700税込¥12,8701個当日出荷エスコ品番EA986RP-82材質スチール(リム)車輪径(Φmm)82車輪幅(mm)100種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
75x95mm パレットトラックローラー
エスコ(1件のレビュー)¥10,600税込¥11,6601個当日出荷エスコ品番EA986RP-75材質スチール(リム)車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)95種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
ネットパレット用ネームプレート
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷トラスコ品番450-2736質量(g)570外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)172×320×14内形寸法(縦×横×厚さ)(mm)155×227×3
ハンドパレット用パーツ
コレック(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷トラスコ品番324-4261適合機種NCL-10、15、25品名ロードホイール低床外径×幅W(mm)65×100車軸径(mm)Φ20
75x40m パレットトラックローラー
エスコ¥7,130税込¥7,8431個当日出荷エスコ品番EA986RM-75材質スチール(リム)車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)40種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~70車軸径(mm)20
1.5tonハンドパレットトラック
エスコ¥136,000税込¥149,6001個翌日出荷日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。質量(kg)75フォーク寸法(mm)A:1070、 B:620、 C:150
1.0tonハンドパレットトラック
エスコ¥119,000税込¥130,9001個翌日出荷日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。質量(kg)64フォーク寸法(mm)A:1200、 B:650、 C:120
1.0tonハンドパレットトラック
エスコ¥106,000税込¥116,6001個翌日出荷日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。質量(kg)55フォーク寸法(mm)A:1000、 B:520、 C:120
550x1300mm/400kgハンドトラック(階段用)
エスコ¥194,600税込¥214,0601個翌日出荷付属品エアータイヤ、3輪タイヤ、 荷締めベルト、サポートハンドル仕様エアー入りタイヤと3輪タイヤの2WAY仕様質量(kg)(エアー入りタイヤ装着時)39、 (3輪タイヤ装着時)48全高(mm)1300荷台寸法(mm)190×550
85x100mm パレットトラックローラー
エスコ¥13,800税込¥15,1801個当日出荷から翌日出荷エスコ品番EA986RP-85材質スチール(リム)車輪径(Φmm)85車輪幅(mm)100種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20