曜日別特売

自在移動回転台車(牽引アタッチメント付/取手付)

自在移動回転台車(牽引アタッチメント付/取手付) - サカエ自在移動回転台車(牽引アタッチメント付/取手付) - サカエ自在移動回転台車(牽引アタッチメント付/取手付) - サカエ自在移動回転台車(牽引アタッチメント付/取手付) - サカエ自在移動回転台車(牽引アタッチメント付/取手付) - サカエ自在移動回転台車(牽引アタッチメント付/取手付) - サカエ

ワンタッチで連結可能!牽引アタッチメントで荷物の運搬を効率化!
先導式AGV・AMR・牽引車に対応!工場内の省人化にもおすすめです。

仕様
牽引アタッチメント付(アタッチメントサイズ580mm、取付推奨高さH180~300mm)
適合
【パレット】1100×1100
質量(kg)
49
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
キャスター
150Φ振動吸収キャスターゴム車
荷台寸法(高さ)(mm)
249
荷台寸法(幅)(mm)
1110
ハンドル高さ(mm)
954
ストッパー
あり(×2)
均等耐荷重(kg)
450、(作動荷重)300
色(本体)
グリーン
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
荷台寸法(奥行)(mm)
1110
材質(荷台)
スチール
内容量
1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※連結は3台まで可能です。ただし内輪差にはご注意ください。
※屋内の平坦な床面でご使用ください。牽引速度は5km/hまででご使用ください。
※積み重ねは不可です。
※フロアストッパーは取付不可です。
※AMR、AGVへの接続については金具寸法を必ず確認ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05027981KRC-4TG
¥410,300
¥359,800
¥395,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする